従来性能を継承しつつ、より安全な構造になりました。握り部内部パイプは、酸素・燃料ガスで独立させ2本にして、安全性と強度を向上しました。バルブツマミに厚みを持たせ、操作性を向上しました。握り部に凹凸形状をつけることで握りやすくなりました。誤操作防止のため、バルブツマミ部を色分けしました。
全長(mm)433
質量(g)吹管/645
切断板厚(mm)3~10(使用火口#1)10~20(使用火口#2)20~30(使用火口#3)
火口なし
アルミMIG溶接、アルミTIG溶接での溶接品質向上!短時間(約3分間)のガスパージだけでホース内の水分が放出できます。アルミニウム溶接に抜群の力を発揮し、水分影響によるブローの発生を低減させます。従来のゴムホースと比べて軽量(20M比較で40%軽量)軽量ホースであるが、ホース内に特殊な樹脂を採用して撥水性を高めています。経年劣化によるひび割れ(オゾンクラック)しない樹脂ホースです。3層構造で1層目は内面の撥水性、2層目、3層目は外部からの大気の透過をを防止します。特に、係数が大きい炭酸ガスの透過を防止し、シールドガス純度を維持します。接続については、両端形状が9/16-18UNFメスネジです。溶接機メーカーのガス金具に取付可能です。
サンアーク・ドライチューブはMIG溶接・TIG溶接用に開発されたシールドガスです。従来のゴムホースではホース内面に大気中の水分が付着し易く、放出もしにくいため、、シールドガスがゴムホース内を通過中に水分濃度が上昇し、ブローホール等の溶接欠陥のとなります。 サンアーク・ドライチューブはホース内の水分を不着しくくすることにより、ブローホールなどの溶接欠陥が発生が減ります。
形状(両端継手)9/16-18UNFメス
使用温度範囲(℃)0~65
使用圧力(MPa)0.99以下
最小曲げ半径(mm)42(20℃)
ホース寸法(内径×外径)(mm)6×11
適合ガス溶接用シールドガス(Ar、Ar+H2、CO2、He)
標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。出入口フリー:接手を接続せず、本体にRC1/4のネジ形状で出荷。市販品の接手が使用可能
備考出口フリー仕様
バルブの有無【出口】なし
接手【入口】RC1/4【出口】RC1/4
一次側圧力計(MPa)なし
二次側圧力計(MPa)0.25
1台
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。出入口フリー:接手を接続せず、本体にRC1/4のネジ形状で出荷。市販品の接手が使用可能
備考出口フリー仕様
バルブの有無【出口】なし
接手【入口】RC1/4【出口】RC1/4
一次側圧力計(MPa)なし
二次側圧力計(MPa)1
1台
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。出入口フリー:接手を接続せず、本体にRC1/4のネジ形状で出荷。市販品の接手が使用可能
備考出口フリー仕様
バルブの有無【出口】なし
接手【入口】RC1/4【出口】RC1/4
一次側圧力計(MPa)なし
二次側圧力計(MPa)1.6
1台
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。出入口フリー:接手を接続せず、本体にRC1/4のネジ形状で出荷。市販品の接手が使用可能
備考出口フリー仕様
バルブの有無【出口】なし
接手【入口】RC1/4【出口】RC1/4
一次側圧力計(MPa)なし
二次側圧力計(MPa)0.6
1台
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
溶接加熱火口
使用ガスアセチレン
呼称小溶アセチレン用火口
取付ねじW7.5-28
使用吹管小形溶接器N、M
火口全長(mm)35
自動切断火口
使用ガスプロパン
呼称LPG用火口
取付ねじ3段当り
使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)
火口全長(mm)92
高信頼性・軽量小型・ワンタッチ装着可能の乾式安全器ストップクイックを装着した安全性の高い製品です。
外部からの衝撃に強いガード付きです。
日本乾式安全器工業会指定の自主検査マニュアルに則った検査がスムーズに行えます。
ストップクイックの特長は軽量小型本体に「逆火防止」「逆流防止」「遮断」の三機能を搭載。ワンタッチ継手で装着してありますので、逆火発生時の点検・リセット作業が簡単確実に行えます。
バルブの有無無
機能逆火防止
仕様乾式安全器内蔵
材質(本体)C3771
使用温度範囲(℃)-10~40
接続方法容器直結
加熱火口
使用ガスプロパン
板厚(mm)極薄~20
呼称中プロLPG用火口
取付ねじW14-24
使用吹管中形LPG加熱器
火口全長(mm)42.5
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ガウジング火口
使用ガスアセチレン
呼称ガウジング用アセチレン火口
取付ねじW18-20
使用吹管ガウジング吹管Z
火口全長(mm)102
手動切断火口
使用ガスプロパン
呼称B切LPG用火口
取付ねじW16~20
使用吹管B号切断器Z
火口全長(mm)94
ガウジング火口
使用ガスアセチレン
呼称A切用ガウジングアセチレン火口
取付ねじW16-20
使用吹管A号切断器Zノバック
火口全長(mm)111
溶接加熱火口
使用ガスアセチレン
呼称3溶アセチレン用火口
取付ねじW18.5-19
使用吹管3号溶接器
火口全長(mm)144
溶接加熱火口
使用ガスアセチレン
呼称A溶アセチレン用火口
取付ねじW14-19
使用吹管A号溶接器
加熱火口
使用ガスプロパン
板厚(mm)12~50
呼称ハイパワーLPG用火口
取付ねじW12-24
使用吹管ハイパワーZS
火口全長(mm)75.5
溶接加熱火口
使用ガスアセチレン
呼称1溶アセチレン用火口
取付ねじW12~W20
使用吹管1号溶接器
火口全長(mm)49
自動切断火口
使用ガスアセチレン
呼称アセチレン用火口
取付ねじ3段当り
使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)
火口全長(mm)90
ガウジング火口
使用ガスエチレン
呼称ガウジング用エチレン火口
取付ねじW18-20
使用吹管ガウジング吹管Z
火口全長(mm)102
加熱火口
使用ガスエチレン
板厚(mm)5~50
呼称ハイパワーMOXA エチレン用火口
取付ねじG1/4
使用吹管ハイパワーMOXA S
火口全長(mm)60.5
ガウジング火口
使用ガスプロパン
呼称ガウジング用LPG火口
取付ねじW18-20
使用吹管ガウジング吹管Z
火口全長(mm)120
適合【切断器】異芯型吹管(LC-251)
切断能力(mm)80~100
呼称異芯型LPG用火口
取付ねじM9×1
使用ガスプロパン
火口全長(mm)29
加熱火口
使用ガス水素
板厚(mm)極薄~5
呼称リードバーニングトーチ用火口
取付ねじW7.5-28
使用吹管リードバーニングトーチ
火口全長(mm)30
手動切断火口
使用ガスアセチレン
呼称C切アセチレン用火口
取付ねじM20×1.5
使用吹管C号切断器
火口全長(mm)116
ガウジング火口
使用ガスプロパン
呼称A切用ガウジングLPG火口
取付ねじW16-20
使用吹管A号切断器Zノバック
火口全長(mm)129
溶接加熱火口
使用ガスアセチレン
呼称B溶アセチレン用火口
取付ねじW17-19
使用吹管B号溶接器
火口全長(mm)132.5
加熱火口
使用ガスプロパン
板厚(mm)1~12
呼称A溶LPG用火口
取付ねじW14-19
使用吹管A号溶接器
火口全長(mm)105.5
自動切断火口
使用ガスプロパン
呼称LPG用ミニ火口
取付ねじ3段当り
使用吹管HC-311、HC-337(手動切断器)
火口全長(mm)75
自動切断火口
使用ガス水素
呼称水素用火口
取付ねじ3段当り
使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)
火口全長(mm)91
厚板切断火口
使用ガスプロパン
板厚(mm)300~400
呼称ポストミックスLPG用5Kダイバー火口
取付ねじ4段当り
使用吹管HC-402M、403M、404M、405M
火口全長(mm)117
1個
¥379,800
税込¥417,780
6日以内出荷
自動切断火口
使用ガスアセチレン
呼称アセチレン用5K ダイバー火口SUSチップ入り
取付ねじ3段当り
使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)
火口全長(mm)90
自動切断火口
使用ガスプロパン
呼称LPG用9K ダイバーOリング付火口
取付ねじ3段当り
使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)
火口全長(mm)92
自動切断火口
使用ガスプロパン
呼称ダブルフレームLPG用5Kダイバー火口
取付ねじ3段当り
使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)
火口全長(mm)91.5
C号切断器専用圧力調整器
用途NT50-CC
材質C3604
質量(kg)2.4
使用温度範囲(℃)-10~40
弁仕様排出弁:有り
最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99
対応機種関東式
使用ガス酸素
接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:W20-16雄ネジR当りエルボ
圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1.6
最大流量(NL/h)70000(nor)
1台
¥57,980
税込¥63,778
6日以内出荷
マーキング火口
使用ガスプロパン
取付ねじM25×1
使用吹管Zマーキング吹管
火口全長(mm)98.5
適合【切断器】小形溶接器NZ、MZ
トラスコ品番469-4285
切断能力(mm)極薄~0.5
呼称小溶アセチレン用火口
取付ねじW7.5-28
使用ガスアセチレン
火口全長(mm)35
1本
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
ガウジング火口
使用ガスプロパン
呼称ガウジング用LPGストレート火口
取付ねじW18-20
使用吹管ガウジング吹管Z
火口全長(mm)121
ガウジング火口
使用ガスアセチレン
呼称ガウジング用アセチレンストレート火口
取付ねじW18-20
使用吹管ガウジング吹管Z
火口全長(mm)102
加熱火口
使用ガスプロパン
板厚(mm)極薄~20
呼称HW-50LPG用火口
取付ねじW29-16
使用吹管HW-50LPG加熱器
火口全長(mm)134
1個
¥97,980
税込¥107,778
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ