「窒素 流量計」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-1714V-F25R 質量(kg)2 材質(本体)C3604 使用温度範囲(℃)-10~40 使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.2 最大流量(L/min)30(nor) 使用ガス酸素・窒素・アルゴン 接手入口側:W22-14右メスナット、出口:4~25L/min流量計(設定圧力0.2MPa)付 M16X1.5右オス 圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~0.4 材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
1台
56,980 税込62,678
6日以内出荷

容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-1714V-F10R 質量(kg)2 材質(本体)C3604 使用温度範囲(℃)-10~40 使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.2 最大流量(L/min)30(nor) 使用ガス酸素・窒素・アルゴン 接手入口側:W22-14右メスナット、出口:1~10L/min流量計(設定圧力0.2MPa)付 M16X1.5右オス 圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~0.4 材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
1台
56,980 税込62,678
6日以内出荷