カテゴリ

  • 溶接用品(46)
    • ガス調整器(46)
  • 科学研究・開発用品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 日酸TANAKA
  • モノタロウ(4)
  • ケニス(1)
  • イチネンTASCO(3)
  • HAKKO(白光)(3)
  • ジーエルサイエンス(4)
  • ヤガミ(1)
  • エスコ(9)
  • NTG(日本炭酸瓦斯)(2)
  • 阪口製作所(13)
  • ヤマト産業(39)
  • アズワン(13)
  • CKD(157)
  • 東洋バルヴ(60)
  • azbil(旧:山武)(40)
  • ユタカ(Crown)(34)
  • honeywell(28)
  • ツァイス(ZEISS)(27)
  • SMC(25)
  • Nikon(ニコン)(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「窒素ガス」の検索結果

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般工業ガス 高圧用容器直結タイプ 圧力調整器 日酸TANAKA一般工業ガス 高圧用容器直結タイプ 圧力調整器日酸TANAKA
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷
ステンレスダイヤフラムを採用した高機能機種です。 調整器本体背面にパネル取付用ネジ穴を標準装備しております。 圧力調整ハンドルには押し込み表示機能を搭載しております。 流量調整を容易に可能なニードルバルブを装備した製品を標準で用意しております。
用途容器直結タイプ仕様排出弁:有り材質C3604,Niメッキ質量(g)1650使用温度範囲(℃)-5~40バルブ有り
一般工業ガス 低圧用 管接続タイプ圧力調整器 日酸TANAKA一般工業ガス 低圧用 管接続タイプ圧力調整器日酸TANAKA
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷
ステンレスダイアフラムを採用した高機能機種。 圧力調整ハンドルには押し込み表示機能を搭載しております。 調整器本体背面にパネル取付用ネジ穴を標準加工しております。
用途管接続タイプ仕様排出弁:なし材質C3604,Niメッキ形状入口:RC1/4、出口:RC1/4質量(g)1000使用温度範囲(℃)-5~40使用ガス酸素、窒素、アルゴン、ヘリウム、水素、ドライエアーバルブなし
圧力調整器 スマートフィット 日酸TANAKA圧力調整器 スマートフィット日酸TANAKA
28,980税込31,878
1台
6日以内出荷
徹底的に構造を省スペース化し、取り付けた状態で7m3ボンベ直径内に収まるサイズを実現 ボンベ直径内に収まったことで不意の接触事故のリスクを軽減 従来製品(CMH-B516-RM)に比べて専有容積48.7%減※ 圧力調整ハンドルは抗菌・抗ウイルス仕様で衛生的
用途ボンベ置き場が狭小の場合や小型のボンベでの使用に最適仕様排出弁:有り付属品取付用スパナ形状(入口側)W22-14右メスナット、(出口側)RC1/4材質(本体)C3771、Niメッキ質量(g)980最大流量(L/min)760最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99使用ガス酸素、窒素、アルゴン、ドライエアー環境温度範囲(℃)-5~40圧力表示(入口側)圧力指示器、(出口側)1.6MPa計
抗菌・抗ウイルスハンドル S/LABO調整器 日酸TANAKA抗菌・抗ウイルスハンドル S/LABO調整器日酸TANAKA
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
分析用・高純度ガス用圧力調整器 Super LABO serise 業界初。抗菌・抗ウイルスハンドル調整器:衛生を気にする場所にこそ、衛生的な機器を選びたい。 特長ハンドルに抗菌、抗ウイルス加工を施し、性能だけでなく衛生面に配慮本体材質ステンレス製であることに加えOリング材質を選択可能としており、多種多様なガス種へ使用可能外部ルーク量低減と純度維持の為、SUS316Lメタルダイヤフラムを採用純度保持のためのクリーンエリアで生産純度保持のためブルブには真空下でも使用できるフッ素系グリスを採用出流れ防止の為入口側にフィルターを内蔵
用途分析用・高純度ガス用圧力調整器 Super LABO serise 業界初。抗菌・抗ウイルスハンドル調整器:衛生を気にする場所にこそ、衛生的な機器をお選びください。
容器直結・高圧供給タイプ 圧力調整器 日酸TANAKA容器直結・高圧供給タイプ 圧力調整器日酸TANAKA
119,800税込131,780
1台
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JET-HCB-SX-B5GB5G-B116-11000材質(本体)C3604弁仕様排出弁:未加工最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)15方向入口:右使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:Φ6mmチューブ接手圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~25
容器直結・高圧供給タイプ 圧力調整器 日酸TANAKA容器直結・高圧供給タイプ 圧力調整器日酸TANAKA
119,800税込131,780
1台
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JET-HCB-SX-B5GB5G-B109-11000材質(本体)C3604弁仕様排出弁:未加工最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)15方向入口:右使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:1/4チューブ継手圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~25
容器直結・高圧供給タイプ 圧力調整器 日酸TANAKA容器直結・高圧供給タイプ 圧力調整器日酸TANAKA
79,980税込87,978
1台
9日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JET-HCB-ST-B5GB0G-B116-11000材質(本体)C3604弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)12方向入口:右使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:Φ6mmチューブ接手圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~20
容器直結・高圧供給タイプ 圧力調整器 日酸TANAKA容器直結・高圧供給タイプ 圧力調整器日酸TANAKA
79,980税込87,978
1台
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JET-HCB-ST-B5GB0G-B109-11000材質(本体)C3604弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)12方向入口:右使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:1/4チューブ継手圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~20
容器直結・高圧供給タイプ 圧力調整器 日酸TANAKA容器直結・高圧供給タイプ 圧力調整器日酸TANAKA
86,980税込95,678
1台
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JET-HCB-ST-B5GA0G-B116-11000材質(本体)C3604弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)6方向入口:右使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:Φ6mmチューブ接手圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~10
容器直結・高圧供給タイプ 圧力調整器 日酸TANAKA容器直結・高圧供給タイプ 圧力調整器日酸TANAKA
86,980税込95,678
1台
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JET-HCB-ST-B5GA0G-B109-11000材質(本体)C3604弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)6方向入口:右使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:1/4チューブ継手圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~10
容器直結・高圧供給タイプ 圧力調整器 日酸TANAKA容器直結・高圧供給タイプ 圧力調整器日酸TANAKA
79,980税込87,978
1台
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JET-HCB-ST-B5GA0G-B100-11000材質(本体)C3604弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)6方向入口:右使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:RC1/4圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~10
容器直結・高圧供給タイプ 圧力調整器 日酸TANAKA容器直結・高圧供給タイプ 圧力調整器日酸TANAKA
86,980税込95,678
1台
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JET-HCB-ST-B5G60G-B116-11000材質(本体)C3604弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)3方向入口:右使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:Φ6mmチューブ接手圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~6
容器直結・高圧供給タイプ 圧力調整器 日酸TANAKA容器直結・高圧供給タイプ 圧力調整器日酸TANAKA
86,980税込95,678
1台
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JET-HCB-ST-B5G60G-B109-11000材質(本体)C3604弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)3方向入口:右使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:1/4チューブ継手圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~6
配管・管接続タイプ 中流量圧力調整器 日酸TANAKA配管・管接続タイプ 中流量圧力調整器日酸TANAKA
74,980税込82,478
1台
6日以内出荷
配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
用途NT100B-ST-B5G25G-2525-11000質量(kg)4.4材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)1.5方向入口:右使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W29-16オネジ(P)、出口側:W29-16オネジ(P)圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)2.5材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
配管・管接続タイプ 中流量圧力調整器 日酸TANAKA配管・管接続タイプ 中流量圧力調整器日酸TANAKA
74,980税込82,478
1台
6日以内出荷
配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
用途NT100B-ST-B5G25G-2424-11000質量(kg)4.4材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)1.5方向入口:右使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W29-16オネジ(R)、出口側:W29-16オネジ(R)圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)2.5材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
配管・管接続タイプ 中流量圧力調整器 日酸TANAKA配管・管接続タイプ 中流量圧力調整器日酸TANAKA
74,980税込82,478
1台
6日以内出荷
配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
用途NT100B-ST-B5G16G-2424-11000質量(kg)4.4材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99方向入口:右使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W29-16オネジ(R)、出口側:W29-16オネジ(R)圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1.6材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
配管・管接続タイプ 中流量圧力調整器 日酸TANAKA配管・管接続タイプ 中流量圧力調整器日酸TANAKA
75,980税込83,578
1台
6日以内出荷
配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
用途NT100B-ST-25G16G-2424-11000質量(kg)4.4材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)1.5、(出口側)0.99方向入口:右使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W29-16オネジ(R)、出口側:W29-16オネジ(R)圧力計(MPa)(入口側)2.5、(出口側)1.6材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
配管・管接続タイプ 中流量圧力調整器 日酸TANAKA配管・管接続タイプ 中流量圧力調整器日酸TANAKA
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
用途NT100B-ST-25G10G-2525-11000質量(kg)4.4材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)1.5、(出口側)0.6方向入口:右使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W29-16オネジ(P)、出口側:W29-16オネジ(P)圧力計(MPa)(入口側)2.5、(出口側)1材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
配管・管接続タイプ 中流量圧力調整器 日酸TANAKA配管・管接続タイプ 中流量圧力調整器日酸TANAKA
75,980税込83,578
1台
6日以内出荷
配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
用途NT100B-ST-25G10G-2424-11000質量(kg)4.4材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)1.5、(出口側)0.6方向入口:右使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W29-16オネジ(R)、出口側:W29-16オネジ(R)圧力計(MPa)(入口側)2.5、(出口側)1材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
配管・管接続タイプ圧力調整器 日酸TANAKA配管・管接続タイプ圧力調整器日酸TANAKA
57,980税込63,778
1台
6日以内出荷
配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
用途NT50B-ST-B5G16G-B122-13000質量(kg)2.4材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99方向入口:下使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14右取付ナット、出口側:W22-14オネジ(R)圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1.6材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
配管・管接続タイプ圧力調整器 日酸TANAKA配管・管接続タイプ圧力調整器日酸TANAKA
57,980税込63,778
1台
6日以内出荷
配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
用途NT50B-ST-B5G16G-B122-11000質量(kg)2.4材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99方向入口:右使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14右取付ナット、出口側:W22-14オネジ(R)圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1.6材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
配管・管接続タイプ 大流量圧力調整器 日酸TANAKA配管・管接続タイプ 大流量圧力調整器日酸TANAKA
469,800税込516,780
1台
6日以内出荷
配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
用途ウイングH200LA質量(kg)15.5材質(本体)C3604使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:有り構造コンペンセーション式最高使用圧力(MPa)(入口側)1.5、(出口側)0.6使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:15Aニップル(SUS316L)、出口側:15Aニップル(SUS316L)最大流量(m3/h)(nor)N2ガス:280 (P2=0.6Mpaの時)圧力計(MPa)(出口側)1バルブ無し
配管・管接続タイプ 大流量圧力調整器 日酸TANAKA配管・管接続タイプ 大流量圧力調整器日酸TANAKA
629,800税込692,780
1台
6日以内出荷
配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
用途ウイングH200HA質量(kg)16材質(本体)C3604使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:有り構造コンペ式最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:15Aニップル(SUS316L)、出口側:15Aニップル(SUS316L)最大流量(m3/h)(nor)N2ガス:360 (P2=0.99Mpaの時)圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1.5バルブ無し
二段減圧式圧力調整器 日酸TANAKA二段減圧式圧力調整器日酸TANAKA
56,980税込62,678
1台
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-1714V-F25R質量(kg)2材質(本体)C3604使用温度範囲(℃)-10~40使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.2最大流量(L/min)30(nor)使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14右メスナット、出口:4~25L/min流量計(設定圧力0.2MPa)付 M16X1.5右オス圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~0.4材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
二段減圧式圧力調整器 日酸TANAKA二段減圧式圧力調整器日酸TANAKA
56,980税込62,678
1台
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-1714V-F10R質量(kg)2材質(本体)C3604使用温度範囲(℃)-10~40使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.2最大流量(L/min)30(nor)使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14右メスナット、出口:1~10L/min流量計(設定圧力0.2MPa)付 M16X1.5右オス圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~0.4材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
一般工業用ガス用圧力調整器 低・高圧用 日酸TANAKA一般工業用ガス用圧力調整器 低・高圧用日酸TANAKA
119,800税込131,780
1台
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JET-SⅡ125NV形状入口側:W22-14右メスナット、出口側:RC1/4質量(kg)2.4材質(本体)C3604使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)1.5使用ガス酸素・窒素・アルゴン最大流量(m3/h)29圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)2.5バルブ有り
一般工業用ガス用圧力調整器 低・高圧用 日酸TANAKA一般工業用ガス用圧力調整器 低・高圧用日酸TANAKA
119,800税込131,780
1台
8日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JET-SⅡ106NV形状入口側:W22-14右メスナット、出口側:RC1/4質量(kg)2.4材質(本体)C3604使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.4使用ガス酸素・窒素・アルゴン最大流量(m3/h)29圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)0.6バルブ有り
一般工業用ガス用圧力調整器 低・高圧用 日酸TANAKA一般工業用ガス用圧力調整器 低・高圧用日酸TANAKA
109,800税込120,780
1台
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JET-SⅡ125形状入口側:W22-14右メスナット、出口側:RC1/4質量(kg)2.3材質(本体)C3604使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)1.5使用ガス酸素・窒素・アルゴン最大流量(m3/h)57圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)2.5バルブ無し
一般工業用ガス用圧力調整器 低・高圧用 日酸TANAKA一般工業用ガス用圧力調整器 低・高圧用日酸TANAKA
109,800税込120,780
1台
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JET-SⅡ106形状入口側:W22-14右メスナット、出口側:RC1/4質量(kg)2.3材質(本体)C3604使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:放出型最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.4使用ガス酸素・窒素・アルゴン最大流量(m3/h)57圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)0.6バルブ無し
高圧用/容器直結タイプ圧力調整器 日酸TANAKA高圧用/容器直結タイプ圧力調整器日酸TANAKA
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途CMH-B516-RM形状入口側:W22-14右取付ナット、出口側:1/4ストレートホース口(SUS)質量(kg)1.55材質(本体)C3604、Niメッキ使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:有り最大流量(L/min)480(nor)最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99使用ガス酸素・窒素・アルゴン・ドライエアー圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1.6バルブ無し
高圧用/容器直結タイプ圧力調整器 日酸TANAKA高圧用/容器直結タイプ圧力調整器日酸TANAKA
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途CMH-B510-RM形状入口側:W22-14右取付ナット、出口側:1/4ストレートホース口(SUS)質量(kg)1.55材質(本体)C3604、Niメッキ使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:有り最大流量(L/min)380(nor)最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.6使用ガス酸素・窒素・アルゴン・ドライエアー圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1バルブ無し
高圧用/容器直結タイプ圧力調整器 日酸TANAKA高圧用/容器直結タイプ圧力調整器日酸TANAKA
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途CMH-B506-RM形状入口側:W22-14右取付ナット、出口側:1/4ストレートホース口(SUS)質量(kg)1.55材質(本体)C3604、Niメッキ使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:有り最大流量(L/min)270(nor)最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.4使用ガス酸素・窒素・アルゴン・ドライエアー圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)0.6バルブ無し
高圧用/容器直結タイプ圧力調整器 日酸TANAKA高圧用/容器直結タイプ圧力調整器日酸TANAKA
26,980税込29,678
1台
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途CMH-B504-RM形状入口側:W22-14右取付ナット、出口側:1/4ストレートホース口(SUS)質量(kg)1.55材質(本体)C3604、Niメッキ使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:有り最大流量(L/min)120(nor)最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.2使用ガス酸素・窒素・アルゴン・ドライエアー圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)0.4バルブ無し
二段減圧式圧力調整器 日酸TANAKA二段減圧式圧力調整器日酸TANAKA
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-1714V質量(kg)1.9材質(本体)C3604使用温度範囲(℃)-10~40使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.25最大流量(L/min)30(nor)使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14右メスナット、出口:ニードルバルブ付 M16X1.5右オス圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~0.4材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
二段減圧式圧力調整器 日酸TANAKA二段減圧式圧力調整器日酸TANAKA
49,980税込54,978
1台
7日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-1514V質量(kg)1.9材質(本体)C3604使用温度範囲(℃)-10~40使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.6最大流量(L/min)30(nor)使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14右メスナット、出口:ニードルバルブ付 M16X1.5右オス圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~1.0材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
二段減圧式圧力調整器 日酸TANAKA二段減圧式圧力調整器日酸TANAKA
42,980税込47,278
1台
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-17XX質量(kg)1.6材質(本体)C3604使用温度範囲(℃)-10~40使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.25最大流量(L/min)30(nor)使用ガス酸素・窒素・アルゴン・ヘリウム接手入口側:RC1/4(出入口フリータイプ)、出口:RC1/4(出入口フリータイプ)圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~0.4材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
二段減圧式圧力調整器 日酸TANAKA二段減圧式圧力調整器日酸TANAKA
42,980税込47,278
1台
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-15XX質量(kg)1.6材質(本体)C3604使用温度範囲(℃)-10~40使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.6最大流量(L/min)30(nor)使用ガス酸素・窒素・アルゴン・ヘリウム接手入口側:RC1/4(出入口フリータイプ)、出口:RC1/4(出入口フリータイプ)圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~1.0材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
二段減圧式圧力調整器 日酸TANAKA二段減圧式圧力調整器日酸TANAKA
46,980税込51,678
1台
6日以内出荷
容器直結タイプ(汎用)
用途JETV-1514質量(kg)1.7材質(本体)C3604使用温度範囲(℃)-10~40使用圧力範囲(MPa)(入口側)15、(出口側)0.6最大流量(L/min)30(nor)使用ガス酸素・窒素・アルゴン接手入口側:W22-14右メスナット、出口:M16X1.5右オス圧力計(MPa)(入口側)0~25、(出口側)0~1.0材質(ダイアフラム)PTFE+FKM
工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ Mシリーズ 日酸TANAKA工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ Mシリーズ日酸TANAKA
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
工場配管取出口用圧力調整器
用途832WMA形状入口側:3/4-16UNF右メス、出口側:M16X1.5右オス質量(kg)1.2材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~40弁仕様排出弁:なし最高使用圧力(MPa)(入口側)0.99、(出口側)0.7使用ガス酸素、窒素、アルゴン、炭酸ガス圧力計(MPa)(出口側)1流れ方向右→左(変更可)流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.4Mpa,使用ガス:酸素】24(nor)
工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ Bシリーズ 日酸TANAKA工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ Bシリーズ日酸TANAKA
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
工場配管取出口用圧力調整器
用途832WBA形状入口側:3/4-16UNF右メス、出口側:M16X1.5右オス質量(kg)1.2材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~40弁仕様排出弁:なし最高使用圧力(MPa)(入口側)0.99、(出口側)0.7使用ガス酸素、窒素、アルゴン、炭酸ガス圧力計(MPa)(出口側)1流れ方向後→下流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.4Mpa,使用ガス:酸素】24(nor)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら