8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアエス塗装用の空気駆動のプランジャポンプは安定した圧力を発生させるとともに塗料が使われていないと静止するので寿命が長くシンプルでコンパクトな構造でメンテナンスも容易な塗装機です。
用途鉄骨塗装・建築塗装・木工塗装・金属塗装・小型船舶塗装・建設機械塗装・機械塗装・重車輛塗装 付属品ガン:MG7・ホース:NSR06100 質量(kg)14 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×400×750 最高吐出圧(MPa)11.5 吐出量(L/min)常用:1.3、最大:4 コンプレッサー連続1PS/断続0.5PS 圧力比1:23
1セット
349,800 税込384,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

コンパクトで高性能な油圧式ダイヤフラム方式のエアレスポンプです。圧縮エア不要の為、塗装現場での使用に便利な構造です。
用途鉄骨塗装・建築塗装 付属品ガン:MG7・ホース:NSR06300 最大吐出量(L/min)6 吐出圧力(MPa)常用:0~20、最高:25 モーター出力(kW)0.85(1.13PS) 電源(V)AC100 50/60HZ 質量(kg)41
1台
339,800 税込373,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアエス塗装用の空気駆動のプランジャポンプは安定した圧力を発生させるとともに塗料が使われていないと静止するので寿命が長くシンプルでコンパクトな構造でメンテナンスも容易な塗装機です。
用途鉄骨塗装・建築塗装・木工塗装・金属塗装・小型船舶塗装・建設機械塗装・機械塗装・重車輛塗装 付属品ガン:MG7・ホース:NSR06100 質量(kg)32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×500×900 最高吐出圧(MPa)15 吐出量(L/min)常用:2.2、最大:6.8 コンプレッサー連続2PS/断続1PS 圧力比1:30
1セット
439,800 税込483,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

エアエス塗装用の空気駆動のプランジャポンプは安定した圧力を発生させるとともに塗料が使われていないと静止するので寿命が長くシンプルでコンパクトな構造でメンテナンスも容易な塗装機です。
用途鉄骨塗装・建築塗装・木工塗装・金属塗装・小型船舶塗装・建設機械塗装・機械塗装・重車輛塗装 質量(kg)33 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×500×900 最高吐出圧(MPa)10 吐出量(L/min)常用:3.2、最大:10 コンプレッサー連続2PS/断続1PS 圧力比1:20
1セット
439,800 税込483,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1本
15,980 税込17,578
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重さわずか375g。手になじみ切れがよく操作性抜群のエアレスガンです。
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

エアレスポンプとガンを接続するホースです。
ホース内径(Φmm)4 ホース長さ(m)4 ホース外径(Φmm)7
1本
29,980 税込32,978
12日以内出荷