エアレスポンプとガンを接続するホースです。
ホース長さ(m)10
エアレスポンプとガンを接続するホースです。
ホース内径(Φmm)4
ホース長さ(m)4
ホース外径(Φmm)7
1本
¥29,980
税込¥32,978
12日以内出荷
エアエス塗装用の空気駆動のプランジャポンプは安定した圧力を発生させるとともに塗料が使われていないと静止するので寿命が長くシンプルでコンパクトな構造でメンテナンスも容易な塗装機です。
用途鉄骨塗装・建築塗装・木工塗装・金属塗装・小型船舶塗装・建設機械塗装・機械塗装・重車輛塗装
付属品ガン:MG7・ホース:NSR06100
質量(kg)32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×500×900
最高吐出圧(MPa)15
吐出量(L/min)常用:2.2、最大:6.8
コンプレッサー連続2PS/断続1PS
圧力比1:30
エアエス塗装用の空気駆動のプランジャポンプは安定した圧力を発生させるとともに塗料が使われていないと静止するので寿命が長くシンプルでコンパクトな構造でメンテナンスも容易な塗装機です。
用途鉄骨塗装・建築塗装・木工塗装・金属塗装・小型船舶塗装・建設機械塗装・機械塗装・重車輛塗装
付属品ガン:MG7・ホース:NSR06100
質量(kg)14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×400×750
最高吐出圧(MPa)11.5
吐出量(L/min)常用:1.3、最大:4
コンプレッサー連続1PS/断続0.5PS
圧力比1:23
エアエス塗装用の空気駆動のプランジャポンプは安定した圧力を発生させるとともに塗料が使われていないと静止するので寿命が長くシンプルでコンパクトな構造でメンテナンスも容易な塗装機です。
用途鉄骨塗装・建築塗装・木工塗装・金属塗装・小型船舶塗装・建設機械塗装・機械塗装・重車輛塗装
質量(kg)33
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×500×900
最高吐出圧(MPa)10
吐出量(L/min)常用:3.2、最大:10
コンプレッサー連続2PS/断続1PS
圧力比1:20
コンパクトで高性能な油圧式ダイヤフラム方式のエアレスポンプです。圧縮エア不要の為、塗装現場での使用に便利な構造です。
用途鉄骨塗装・建築塗装
付属品ガン:MG7・ホース:NSR06300
最大吐出量(L/min)6
吐出圧力(MPa)常用:0~20、最高:25
モーター出力(kW)0.85(1.13PS)
電源(V)AC100 50/60HZ
質量(kg)41
関連キーワード