- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- NS(日進工具)
- 13ページ目
13ページ目: NS(日進工具)のすべての商品
2枚刃エンドミルにNS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。
荒から仕上げまで万能切削ができます。
刃数2
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)45
被削材炭素鋼、合金鋼・工具鋼、プリハードン鋼・調質鋼、焼入れ鋼(~60HRC)、ステンレス鋼、チタン合金、アルミ合金、銅合金、樹脂
シャンク径(Φmm)4
ねじれ角30°
首角γ(°)9
加工可能硬度~55HRCまで加工可能
刃径公差(mm)0~-0.02
アルミ合金加工の高能率加工用として開発、溝加工・側面加工から突込み加工まで1本で対応できるスクエアエンドミルです。
用途被削材:アルミ合金、銅、樹脂。
仕様ノンコーティング
材質超微粒子超硬合金
アルミ合金加工に特化し幅広い加工条件でビビリを抑制できる3枚刃3倍刃長のスクエアエンドミルです。
用途被削材:アルミニウム、アルミニウム合金、鋳造アルミニウム。
材質超微粒子超硬合金
銅電極加工に圧倒的な長寿命と高品位を実現するロングネックラジアスエンドミルです。
用途被削材:銅、銅タングステン。
材質超微粒子超硬合金
銅電極加工に圧倒的な長寿命と高品位を実現するロングネックエンドミルです。
用途被削材:アルミ合金、銅、樹脂。
材質超微粒子超硬合金
R面取り専用カッター。
用途用途
材質超微粒子超硬合金
刃数2
表面処理ノンコート
ねじれ角(°)-
切削性の高い刃形状のアルミ用2枚刃エンドミル。刃長のバリエーションが多く、様々な深さの加工形状に対応。
用途用途
材質超硬合金
刃数2
全長(mm)70
刃長(mm)30
シャンク径(Φmm)6
外径(Φmm)6
表面処理ノンコート
ねじれ角(°)45
メーカー商品コード01-00622-00630
1本
¥8,198
税込¥9,018
3日以内出荷
強ねじれ45°3枚刃エンドミル。びびりに強く3枚刃で高能率。切りくずの排出性も高いです。
用途用途
材質超微粒子超硬合金
刃数3
表面処理ノンコート
ねじれ角(°)45
追加工が可能で、様々な形状の工具を製作可能。
用途用途
材質超微粒子超硬合金
刃数2
全長(mm)45
表面処理ノンコート
首角γ(°)9°
ねじれ角(°)0
非鉄金属用2枚刃エンドミル。切削性の高い刃形状で高い表面粗さの仕上げが可能。
用途用途
材質超々微粒子超硬合金
刃数2
全長(mm)45
刃長(mm)8
シャンク径(Φmm)6
外径(Φmm)4
表面処理ノンコート
首角γ(°)9°
ねじれ角(°)25
メーカー商品コード07-00036-00400
1本
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
スタンダードなロングネックボールエンドミル。豊富なバリエーション。
用途用途
材質超微粒子超硬合金
刃数2
全長(mm)45
刃長(mm)1.5
シャンク径(Φmm)4
外径(Φmm)2
表面処理無限コーティング
首下長(mm)3
首角γ(°)12°
ねじれ角(°)30
首下径(Φmm)1.94
メーカー商品コード08-00520-31001
1本
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
2枚刃のロングネックスクエアエンドミルのΦ6シャンクタイプ。
用途用途
材質超微粒子超硬合金
刃数2
全長(mm)60
シャンク径(Φmm)6
表面処理無限コーティング
首角γ(°)15°
ねじれ角(°)30
2枚刃のロングネックスクエアエンドミルのΦ6シャンクタイプ。
用途用途
材質超微粒子超硬合金
刃数2
全長(mm)60
刃長(mm)0.4
シャンク径(Φmm)6
外径(Φmm)0.3
表面処理無限コーティング
首下長(mm)3
首角γ(°)15°
ねじれ角(°)30
首下径(Φmm)0.28
メーカー商品コード08-00202-03030
1本
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
2枚刃のロングネックスクエアエンドミルのΦ6シャンクタイプ。
用途用途
材質超微粒子超硬合金
刃数2
全長(mm)60
シャンク径(Φmm)6
表面処理無限コーティング
首角γ(°)15°
ねじれ角(°)30
スタンダードな2枚刃30°ねじれ。荒取り加工から仕上げ加工までマルチに対応。
用途用途
材質超微粒子超硬合金
刃数2
シャンク径(Φmm)4
表面処理無限コーティング
首角γ(°)9°
ねじれ角(°)30
高速・高硬度鋼加工用に設計されたボールエンドミル。
用途用途
材質超微粒子超硬合金
刃数2
シャンク径(Φmm)6
表面処理無限コーティングプレミアム
ねじれ角(°)25
スタンダードな2枚刃30°ねじれのラジアスエンドミル。荒取り加工から仕上げ加工までマルチに対応。
用途用途
材質超微粒子超硬合金
刃数2
全長(mm)80
刃長(mm)12
シャンク径(Φmm)6
外径(Φmm)6
表面処理無限コーティング
ねじれ角(°)30
アルミ合金加工に特化し幅広い加工条件でビビリを抑制できる3枚刃3倍刃長のスクエアエンドミルです。
被削材:アルミニウム、アルミニウム合金、鋳造アルミニウム。
仕様●刃径(mm):2●刃長(mm):6●全長(mm):60●シャンク径(mm):4●材質/仕上:超微粒子超硬合金●原産国:日本●コード番号:175-3778
アズワン品番67-5562-26
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
低速から高速まで深彫り精密3次元加工に対応します。
表面処理無限コーティング
ねじれ角(°)30
NS独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。
表面処理無限コーティング
ねじれ角(°)25
高硬度用の無限プレミアムと独自の新形状により耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上げ面が向上。
65HRCまでの高硬度材に対応。
表面処理無限コーティングプレミアム
ボール半径R(mm)R0.075
ねじれ角(°)30
中荒加工~精密仕上げ加工まで、ビビリを抑え安定した高速切削加工が可能で仕上げ面精度が向上。
表面処理無限コーティング
ねじれ角(°)30
刃長は刃径の等倍で25°ネジレを採用。
剛性を高めた設計で、加工面のビビりと倒れを最小限に抑制。
表面処理無限コーティング
ねじれ角(°)25
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
ピンカドで切れ味の良い倒れの少ない加工が可能。
シャンク径d(Φmm)4
材質超微粒子超硬合金
刃数2枚刃
全長L(mm)45
表面処理無限コーティング
ねじれ角(°)30
無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。
サイズは、Φ0.2、Φ10、片角30′20°(Φ6以下)まであります。
材質超微粒子超硬合金
刃数2枚刃
表面処理無限コーティング
ねじれ角(°)30
C面取りが簡単に加工できます。
無限コーティングを採用し飛躍的に耐久性を向上。
3枚刃
材質超微粒子超硬合金
表面処理無限コーティング
片角θ45°
深リブ加工等に適した首逃げタイプのボールエンドミルです。
材質超微粒子超硬合金
刃数2枚刃
ねじれ角(°)30
テーパー加工とボール加工が同時に出きます。テーパー部とボール部の継ぎ目が高精度に保たれています。
ねじれ角(°)35
切刃形状その他
材質超微粒子超硬合金
刃数4
表面処理無限コーティングプレミアム