3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートとコーナーR加工が同時にできます。刃長を短くし、高速加工に最適です。
刃長l(mm)3 刃数2 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)1.5 表面処理無限コーティング(TiAlN系) ねじれ角30° 首角γ(°)9 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 コーナー形状ラジアス R公差(mm)±0.01 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ストレートとコーナーR加工が同時にできます。刃長を短くし、高速加工に最適です。
刃長l(mm)24 刃数4 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)110 シャンク径(Φmm)12 刃径(Φmm)12 表面処理無限コーティング(TiAlN系) ねじれ角30° 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 コーナー形状ラジアス R公差(mm)±0.02
1本
23,980 税込26,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ストレートとコーナーR加工が同時にできます。刃長を短くし、高速加工に最適です。
刃長l(mm)5 刃数2 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)2.5 表面処理無限コーティング(TiAlN系) ねじれ角30° 首角γ(°)9 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 コーナー形状ラジアス R公差(mm)±0.01 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連カテゴリ