カテゴリ

  • 切削工具(125)
    • スクエア超硬エンドミル(71)
絞り込み
ブランド
  • NS(日進工具)
  • モノタロウ(14)
  • 三菱マテリアル(93)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(64)
  • NACHI(不二越)(87)
  • S&K(三興製作所)(176)
  • OSG(オーエスジー)(29)
  • 岡崎精工(63)
  • SPEED TIGER(スピードタイガー)(12)
  • PROCHI(プロチ)(9)
  • ミスターマイスター(14)
  • グーリング(58)
  • イスカル(45)
  • WIDIN(38)
  • エスコ(37)
  • ユニオンツール(32)
  • 京セラ(28)
  • FKD(フクダ精工)(27)
  • TOWA(25)
  • 住友電工ハードメタル(22)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.1(22)
  • 0.2(29)
  • 0.3(34)
  • 0.4(35)
  • 0.5(39)
  • 0.6(31)
  • 0.7(19)
  • 0.8(39)
  • 0.9(17)
  • 1(43)
  • 1.2(25)
  • 1.5(46)
  • 1.6(19)
  • 1.8(23)
  • 2(46)
  • 2.5(36)
  • 3(45)
  • 4(39)
  • 5(37)
  • 6(39)
シャンク径(Φmm)
  • 3(1)
  • 4(84)
  • 6(76)
  • 8(18)
  • 10(17)
  • 12(18)
  • 16(4)
  • 20(4)
刃長(mm)
  • 0.3(30)
  • 0.6(28)
  • 1(34)
  • 1.2(30)
  • 1.5(36)
  • 2(45)
  • 2.5(26)
  • 3(53)
  • 4(49)
  • 5(43)
  • 6(66)
  • 8(59)
  • 9(24)
  • 10(56)
  • 12(54)
  • 15(29)
  • 16(30)
  • 20(43)
  • 25(24)
  • 30(29)
刃数
  • 2(108)
  • 3(1)
  • 4(2)
  • 6(1)
材質
  • CBN焼結体(4)
  • その他(3)
  • 超硬合金(108)
CBN焼結体・その他・超硬合金
全長(mm)
  • 35(3)
  • 40(2)
  • 45(52)
  • 48(2)
  • 50(74)
  • 55(25)
  • 60(66)
  • 65(23)
  • 70(40)
  • 75(13)
  • 80(31)
  • 85(3)
  • 90(24)
  • 100(19)
  • 105(2)
  • 110(13)
  • 120(5)
  • 150(2)
  • 160(3)
  • 170(3)
35・40・45・48・50・55・60・65・70・75・80・85・90・100・105・110・120・150・160・170・全長(mm)をもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エンドミル 2枚刃」の検索結果

125件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無限コーティングプレミアム ロングテーパネック2枚刃ボールエンドミル NS(日進工具)無限コーティングプレミアム ロングテーパネック2枚刃ボールエンドミルNS(日進工具)
4,898税込5,388
1本
翌々日出荷
深部の加工で高精度化が図れるテーパネック形状のボールエンドミルです。被削材硬度40~65HRCへの加工に効果を発揮します。
用途プリハードン鋼・高硬度鋼材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングプレミアムねじれ角30゜
CBN3枚刃ロングネックボールエンドミル NS(日進工具)CBN3枚刃ロングネックボールエンドミルNS(日進工具)
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷
3枚刃のボールエンドミルで高能率・高精度加工を実現。従来品2枚刃と比べトータルコストを削減。
用途高硬度鋼(~70HRC)仕様首角(r):15゜材質CBN刃数3表面処理ノンコートねじれ角20゜シャンク径d(Φmm)4
無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル MSB230 NS(日進工具)無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル MSB230NS(日進工具)
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
低速から高速まで精密3次元加工に対応します。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。低速から高速まで深彫り精密3次元加工に対応します。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、焼入れ鋼(~55HRC)、銅。金型および部品の切削加工。刃数2枚
CBN4枚刃ロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具)CBN4枚刃ロングネックラジアスエンドミルNS(日進工具)
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
4枚刃仕様で小径サイズでも高送りを実現します。コーナー精度±2μmと実外径表示により高精度加工を支援します。
用途高硬度鋼(~HRC70)材質CBN刃数4角度(°)【首角】15表面処理ノンコートねじれ角(°)0
高精度加工用2枚刃ロングネックボールエンドミル焼きばめチャック対応ショートシャンクタイプ NS(日進工具)高精度加工用2枚刃ロングネックボールエンドミル焼きばめチャック対応ショートシャンクタイプNS(日進工具)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から翌々日出荷
高精度仕様且つ高硬度材に特化した新コーティングと、最適化された切れ刃形状で驚異の高精度直彫加工を実現しました。全長も焼きばめホルダーに最適化されています。
用途被削材:高硬度鋼。材質超々微粒子超硬合金刃数2枚全長(mm)35角度(°)首:15表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角30シャンク径(mm)4
ダイヤモンドコーティング ロングネックボールエンドミル DCRB230 NS(日進工具)ダイヤモンドコーティング ロングネックボールエンドミル DCRB230NS(日進工具)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
グラファイトや高シリコンアルミニウム合金の加工に最適なロングネックボールエンドミルです。
用途被削材:グラファイト。トラスコ品番175-6941材質超硬合金刃数2枚全長(mm)50刃長(mm)0.75有効長(mm)10表面処理ダイヤモンドコーティングボール半径(mm)0.5ねじれ角30底刃ボールシャンク径(mm)4
ロングテーパーネック2枚刃ボールエンドミル MRBTNH230 NS(日進工具)ロングテーパーネック2枚刃ボールエンドミル MRBTNH230NS(日進工具)
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
68HRCまでの高硬度材における深部の加工で真価を発揮する、高剛性な2枚刃ロングテーパーネックボールエンドミルです。
用途被削材:調質鋼、焼き入れ鋼、チタン合金。トラスコ品番224-2794材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)50刃長(mm)0.2シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティングプレミアムボール半径(mm)R0.15首下長(mm)0.45
高精度加工用2枚刃ロングネックボールエンドミル焼きばめチャック対応ショートシャンクタイプ NS(日進工具)高精度加工用2枚刃ロングネックボールエンドミル焼きばめチャック対応ショートシャンクタイプNS(日進工具)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
高精度仕様且つ高硬度材に特化した新コーティングと、最適化された切れ刃形状で驚異の高精度直彫加工を実現しました。全長も焼きばめホルダーに最適化されています。
用途被削材:高硬度鋼。材質超々微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角30
無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル MSB230 NS(日進工具)無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル MSB230NS(日進工具)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
低速から高速まで精密3次元加工に対応します。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。低速から高速まで深彫り精密3次元加工に対応します。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、焼入れ鋼(~55HRC)、銅。金型および部品の切削加工。刃数2
高硬度用2枚刃ロングネックエンドミル MHRH230 NS(日進工具)高硬度用2枚刃ロングネックエンドミル MHRH230NS(日進工具)
7,398税込8,138
1本
当日出荷
高硬度材の直彫り加工に最適な無限コーティングプレミアム 2枚刃ロングネックスクエアエンドミルです。
用途被削材:調質鋼、焼入れ鋼、チタン合金。金型及び部品の切削加工。トラスコ品番175-3853材質超微粒子超硬合金刃数2枚全長(mm)45刃長(mm)0.12有効長(mm)0.5表面処理無限コーティングプレミアムねじれ角30底刃スクエアシャンク径(mm)4刃径(mm)0.15
ロング刃ロングシャンクボールエンドミル NS(日進工具)ロング刃ロングシャンクボールエンドミルNS(日進工具)
9,398税込10,338
1本
3日以内出荷
2枚刃ロング刃長ロングシャンクボールエンドミル。通常品より刃長・シャンク長が長く加工領域が更に広がります。
用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
CBNマイクロ2枚刃ボールエンドミル NS(日進工具)CBNマイクロ2枚刃ボールエンドミルNS(日進工具)
26,980税込29,678
1本
3日以内出荷
RサイズR0.01から2枚刃形状。高精度仕様の超微細切削工具。
用途用途材質CBN刃数2全長(mm)48シャンク径(Φmm)4表面処理ノンコート首角γ(°)15°ねじれ角(°)0
無限コーティング ロングボールエンドミル NS(日進工具)無限コーティング ロングボールエンドミルNS(日進工具)
9,598税込10,558
1本
3日以内出荷
ロングシャンクタイプの2枚刃ボールエンドミル。
用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングねじれ角(°)30
無限コーティング 2枚刃スーパーショートエンドミル NS(日進工具)無限コーティング 2枚刃スーパーショートエンドミルNS(日進工具)
3,598税込3,958
1本
3日以内出荷
刃長は外径の1倍で高剛性。溝加工に最適。
用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングねじれ角(°)30
無限コーティングプレミアム ロングテーパネック2枚刃ボールエンドミル NS(日進工具)無限コーティングプレミアム ロングテーパネック2枚刃ボールエンドミルNS(日進工具)
4,698税込5,168
1本
3日以内出荷
深部の加工で高精度化が図れるテーパーネック形状のボールエンドミル。最適化されたテーパーネック形状と、無限コーティングプレミアムの採用で、高硬度鋼の加工時に真価を発揮します。
用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングプレミアム首角2γ12°ねじれ角(°)30
無限コーティングプレミアム 高硬度用2枚刃ロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具)無限コーティングプレミアム 高硬度用2枚刃ロングネックラジアスエンドミルNS(日進工具)
3,798税込4,178
1本
3日以内出荷
調質鋼・高硬度鋼(~65HRC)対応のロングネックラジアスエンドミル。L/Dは最大約16倍
用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティングプレミアム首角γ(°)12°ねじれ角(°)30
4枚刃ロングラジアスエンドミル MHRH430R Φ2XR0.2X4 NS(日進工具)4枚刃ロングラジアスエンドミル MHRH430R Φ2XR0.2X4NS(日進工具)
5,098税込5,608
1本
当日出荷
高硬度材の直彫り加工に適した無限コーティングプレミアム 4枚刃ロングネックラジアスエンドミルです。 被削材:調質鋼、焼入れ鋼、チタン合金。 金型及び部品の切削加工。
仕様●刃径(mm):2●コーナ半径(mm):0.2●刃長(mm):1.6●全長(mm):50●シャンク径(mm):4●表面処理:無限コーティングプレミアム●有効長(mm):6●ねじれ角:30●刃数:4●底刃形状:ラジアス●表面処理:無限コーティングプレミアム●ねじれ角:30●底刃形状:ラジアス●ねじれ角30°●材質/仕上:超微粒子超硬合金●原産国:日本●コード番号:175-3849アズワン品番67-5614-88
4枚刃ロングラジアスエンドミル MHRH430R Φ0.3XR0.05X2 NS(日進工具)4枚刃ロングラジアスエンドミル MHRH430R Φ0.3XR0.05X2NS(日進工具)
9,998税込10,998
1本
5日以内出荷
高硬度材の直彫り加工に適した無限コーティングプレミアム 4枚刃ロングネックラジアスエンドミルです。 被削材:調質鋼、焼入れ鋼、チタン合金。 金型及び部品の切削加工。
仕様●刃径(mm):0.3●コーナ半径(mm):0.05●刃長(mm):0.25●全長(mm):45●シャンク径(mm):4●表面処理:無限コーティングプレミアム●有効長(mm):1.5●ねじれ角:30●刃数:4●底刃形状:ラジアス●底刃形状:ラジアス●ねじれ角:30●表面処理:無限コーティングプレミアム●ねじれ角30°●材質/仕上:超微粒子超硬合金●原産国:日本●コード番号:176-0124アズワン品番67-5614-85
無限コーティングプレミアム高硬度用2枚刃ロングネックボールエンドミル MRBH230 NS(日進工具)無限コーティングプレミアム高硬度用2枚刃ロングネックボールエンドミル MRBH230NS(日進工具)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から翌々日出荷
高硬度鋼用の無限コーティングプレミアムと独自の刃先形状により耐チッピング性に優れ、びびり振動を抑制することにより仕上げ加工面が向上!65HRCまでの高硬度鋼に対応!
用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理無限コーティングプレミアムねじれ角(°)30
無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼加工用4枚刃スクエアエンドミル NS(日進工具)無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼加工用4枚刃スクエアエンドミルNS(日進工具)
4,898税込5,388
1本
翌々日出荷
倒れを抑制する高剛性設計と70HRCまでの高硬度鋼に長寿命。4枚刃で刃長は2D、3D、5Dタイプをラインナップ。無限コーティングプレミアムPlus採用で70HRCの高硬度鋼にも長寿命。
用途ハイス/高硬度鋼(60~70HRC)材質超微粒子超硬合金刃数4枚刃シャンク径(Φmm)6角度(°)首:12表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角(°)45
無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼加工用6枚刃スクエアエンドミル NS(日進工具)無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼加工用6枚刃スクエアエンドミルNS(日進工具)
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
倒れを抑制する高剛性設計と70HRCまでの高硬度鋼に長寿命。6枚刃で刃長は2D、3D、5Dタイプをラインナップ。無限コーティングプレミアムPlus採用で70HRCの高硬度鋼にも長寿命。
用途ハイス/高硬度鋼(60~70HRC)材質超微粒子超硬合金刃数6枚刃シャンク径(Φmm)6表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角(°)45
無限コーティングプレミアムPlus高硬度鋼高精度加工用2枚刃ロングネックボールエンドミル NS(日進工具)無限コーティングプレミアムPlus高硬度鋼高精度加工用2枚刃ロングネックボールエンドミルNS(日進工具)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から翌々日出荷
70HRCの高硬度鋼でも長寿命で安定した切削性能を実現!新たに無限コーティングプレミアムPlusの採用により耐酸化性・耐摩耗性が向上。R精度は±0.003mmでシャンク径公差は-0.001mmから-0.003mmの高精度仕様となります。
用途高硬度鋼45HRC~70HRC材質超々微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角(°)30
銅電極加工用ロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具)銅電極加工用ロングネックラジアスエンドミルNS(日進工具)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌々日出荷
銅電極の加工に特化したロングネックラジアスエンドミル。切削性の高さと仕上げ面品位を両立させるネジレ角37.5°を採用し、加工面への横スジ発生を抑制致します。DLCコーティングの採用により長時間の高品位かつ安定した加工が可能となります。
用途銅/銅タングステン/アルミ合金/樹脂材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理DLCコーティング首角γ(°)12ねじれ角(°)37.5
銅電極加工用ロングネックボールエンドミル NS(日進工具)銅電極加工用ロングネックボールエンドミルNS(日進工具)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から3日以内出荷
銅電極の加工に特化したロングネックボールエンドミル。切削性の高さと鋭い刃形状、DLCコーティングの採用により長時間の高品位かつ安定した加工が可能となります。
用途銅/銅タングステン/アルミ合金/樹脂材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
銅電極加工用ロングネックスクエアエンドミル NS(日進工具)銅電極加工用ロングネックスクエアエンドミルNS(日進工具)
5,198税込5,718
1本
当日出荷から翌々日出荷
銅電極の加工に特化したロングネックスクエアエンドミル。切削性の高さと仕上げ面品位を両立させるネジレ角37.5°を採用し、加工面への横スジ発生を抑制致します。DLCコーティングの採用により長時間の高品位かつ安定した加工が可能となります。
用途銅/銅タングステン/アルミ合金/樹脂材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理DLCコーティングねじれ角(°)37.5
CBNスーパースピードボールエンドミル ボール半径 (R) :R0.2 有効長 l1 :1.2 刃長 l :0.3 NS(日進工具)CBNスーパースピードボールエンドミル ボール半径 (R) :R0.2 有効長 l1 :1.2 刃長 l :0.3NS(日進工具)
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
CBNの高寿命と、ロングネック形状により新たな加工領域を実現します。
仕様●ボール半径(R):R0.2●有効長(l1):1.2●刃長(l):0.3●全長(L):50●シャンク径(d):4●材質:CBN●2枚刃:直刃アズワン品番65-9567-20
CBNスーパーフィニッシュボールEM SFB200 Rシリーズ NS(日進工具)CBNスーパーフィニッシュボールEM SFB200 RシリーズNS(日進工具)
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
新発想の刃形状でR中心部まで切れ味が抜群です。60HRCの焼入れ鋼で連続10時間以上の仕上げ加工を実現。加工面精度Rz1.5μmが長時間持続。金型の磨き加工時間を大幅に削減。オイルミストクーラントをご使用ください
仕様●ボール半径(R):R1●刃長(l):1.2●全長(L):52●シャンク径(d):4●材質:CBN●2枚刃:直刃アズワン品番65-9567-09
ロングネックエンドミル 深リブ用 NS(日進工具)ロングネックエンドミル 深リブ用NS(日進工具)
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
仕様●刃径(D):2.5●有効長(l1):12●刃長(l):3.7●全長(L):45●シャンク径(d):4●材質:超微粒子超硬合金●2枚刃:ネジレ角45°アズワン品番65-9566-78
CBNスーパーフィニッシュボールEM SFB200 Rシリーズ NS(日進工具)CBNスーパーフィニッシュボールEM SFB200 RシリーズNS(日進工具)
29,880税込32,868
1個
5日以内出荷
新発想の刃形状でR中心部まで切れ味が抜群です。60HRCの焼入れ鋼で連続10時間以上の仕上げ加工を実現。加工面精度Rz1.5μmが長時間持続。金型の磨き加工時間を大幅に削減。オイルミストクーラントをご使用ください
仕様●ボール半径(R):R0.75●刃長(l):1●全長(L):52●シャンク径(d):4●材質:CBN●2枚刃:直刃アズワン品番65-9567-08
CBNスーパーフィニッシュボールEM SFB200 Rシリーズ NS(日進工具)CBNスーパーフィニッシュボールEM SFB200 RシリーズNS(日進工具)
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
新発想の刃形状でR中心部まで切れ味が抜群です。60HRCの焼入れ鋼で連続10時間以上の仕上げ加工を実現。加工面精度Rz1.5μmが長時間持続。金型の磨き加工時間を大幅に削減。オイルミストクーラントをご使用ください
仕様●ボール半径(R):R0.5●刃長(l):0.7●全長(L):52●シャンク径(d):4●材質:CBN●2枚刃:直刃アズワン品番65-9566-99
無限テーパーボールエンドミル NS(日進工具)無限テーパーボールエンドミルNS(日進工具)
15,290税込16,819
1個
5日以内出荷
テーパー加工とボール加工が同時にできます。サイズは最小R0.1から、テーパー片角は最大15°までシリーズ化してます。
仕様●ボール半径(R):R0.4●片角(θ):10°●刃長(l):4●全長(L):50●シャンク径(d):4●材質:超微粒子超硬合金●表面処理:無限コーティング●2枚刃:ネジレ角30°アズワン品番65-9567-07
CBNスーパーフィニッシュボールEM SFB200 Rシリーズ NS(日進工具)CBNスーパーフィニッシュボールEM SFB200 RシリーズNS(日進工具)
29,880税込32,868
1個
5日以内出荷
新発想の刃形状でR中心部まで切れ味が抜群です。60HRCの焼入れ鋼で連続10時間以上の仕上げ加工を実現。加工面精度Rz1.5μmが長時間持続。金型の磨き加工時間を大幅に削減。オイルミストクーラントをご使用ください
仕様●ボール半径(R):R0.3●刃長(l):0.5●全長(L):49●シャンク径(d):4●材質:CBN●2枚刃:直刃アズワン品番65-9566-98
アルミ専用エンドミル(DLCコーティング)5倍刃長タイプ NS(日進工具)アルミ専用エンドミル(DLCコーティング)5倍刃長タイプNS(日進工具)
5,598税込6,158
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超硬合金刃数2枚表面処理DLCコーティングねじれ角(°)45
アルミ専用エンドミル(DLCコーティング)4倍刃長タイプ NS(日進工具)アルミ専用エンドミル(DLCコーティング)4倍刃長タイプNS(日進工具)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超硬合金刃数2枚表面処理DLCコーティングねじれ角(°)45
無限コーティング 2枚刃ボールEM NS(日進工具)無限コーティング 2枚刃ボールEMNS(日進工具)
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷
高硬度用4枚刃スクエアEM MHDH445 Φ1X2 NS(日進工具)高硬度用4枚刃スクエアEM MHDH445 Φ1X2NS(日進工具)
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
無限コーティング 2枚刃ボールEM MSB230 NS(日進工具)無限コーティング 2枚刃ボールEM MSB230NS(日進工具)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
刃数2材質超微粒子超硬
無限コーティング 2枚刃ショート・ピンカドEM MSES 230P NS(日進工具)無限コーティング 2枚刃ショート・ピンカドEM MSES 230PNS(日進工具)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
刃数2材質超微粒子超硬
無限プレミアムリード45エンドミル2枚刃 NS(日進工具)無限プレミアムリード45エンドミル2枚刃NS(日進工具)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から9日以内出荷
刃数2材質超微粒子超硬
無限プレミアムリード35エンドミル2枚刃 NS(日進工具)無限プレミアムリード35エンドミル2枚刃NS(日進工具)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から9日以内出荷
刃数2材質超微粒子超硬
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら