39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
斜面や曲面など加工面の形状を問わず、安定した穴あけ加工ができます。 高能率座ぐり加工が可能です。 裏バリの抑制が可能です。
材質超微粒子超硬合金 刃数2 被削材炭素鋼、合金鋼・工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金 表面処理無限コーティング ねじれ角(°)30
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

3倍刃長・5倍刃長・10倍刃長・超ロングネック・同径タイプなど加工形状に合わせて選択可能! アルミ・銅などの非鉄にも使用可能。
材質超微粒子超硬合金 刃数2 ねじれ角(°)30
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)2.3 刃数2 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)1.5 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 首角γ(°)12 首下径d2(mm)1.45 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

NS独自の刃形状により、コーナー部や側面加工時のビビリを抑制します!
材質超微粒子超硬合金 刃数2 ねじれ角(°)25
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

高硬度用の無限コーティングプレミアムと独自の新形状により耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上げ面が向上します。 65HRCまでの高硬度材に対応。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 表面処理無限コーティングプレミアム 加工可能硬度~65HRCまで加工可能 ねじれ角(°)30
1本
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

無限コーティングプレミアムの採用により高硬度材の加工に長寿命で加工精度が向上!
材質超微粒子超硬合金 刃数2 表面処理無限コーティングプレミアム 首角γ(°)12 加工可能硬度~65HRCまで加工可能 ねじれ角(°)30
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

不等分割・不等リードの採用で更に刃部の剛性を高めた設計により、ビビリを最大限に抑え高能率な加工を実現!ステンレス鋼の側面加工・溝加工・突込み加工によるアプローチに対応した多機能な性能を実現する新開発の特殊刃形状を採用。耐熱性の高い無限コーティングプレミアムを採用し、長寿命で安定した加工が可能となります。被削材への干渉を防ぐロングネックタイプ、首下長は外径の3倍・4倍・5倍をラインナップ!
用途ステンレス鋼/チタン合金/耐熱合金 材質超微粒子超硬合金 刃数4枚刃 表面処理無限コーティングプレミアム
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

銅電極の加工に特化したロングネックラジアスエンドミル。切削性の高さと仕上げ面品位を両立させるネジレ角37.5°を採用し、加工面への横スジ発生を抑制致します。DLCコーティングの採用により長時間の高品位かつ安定した加工が可能となります。
用途銅/銅タングステン/アルミ合金/樹脂 材質超微粒子超硬合金 刃数2枚刃 表面処理DLCコーティング 首角γ(°)12 ねじれ角(°)37.5
1本
6,698 税込7,368
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

銅電極の加工に特化したロングネックボールエンドミル。切削性の高さと鋭い刃形状、DLCコーティングの採用により長時間の高品位かつ安定した加工が可能となります。
用途銅/銅タングステン/アルミ合金/樹脂 材質超微粒子超硬合金 刃数2枚刃 表面処理DLCコーティング ねじれ角(°)30
1本
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

銅電極の加工に特化したロングネックスクエアエンドミル。切削性の高さと仕上げ面品位を両立させるネジレ角37.5°を採用し、加工面への横スジ発生を抑制致します。DLCコーティングの採用により長時間の高品位かつ安定した加工が可能となります。
用途銅/銅タングステン/アルミ合金/樹脂 材質超微粒子超硬合金 刃数2枚刃 表面処理DLCコーティング ねじれ角(°)37.5
1本
5,898 税込6,488
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

70HRCの高硬度鋼でも長寿命で安定した切削性能を実現!新たに無限コーティングプレミアムPlusの採用により耐酸化性・耐摩耗性が向上。R精度は±0.003mmでシャンク径公差は-0.001mmから-0.003mmの高精度仕様となります。
用途高硬度鋼45HRC~70HRC 材質超々微粒子超硬合金 刃数2枚刃 表面処理無限コーティングプレミアムPlus ねじれ角(°)30
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
刃径(Φmm)1.5 材質超微粒子超硬合金 刃数2 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 加工可能硬度~62HRCまで加工可能 ねじれ角(°)30 R公差(mm)±0.005 首角γ(°)12 首下径d2(mm)1.45 ボール半径R(mm)0.75
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

ショートシャンクタイプ(焼きばめ対応)のロングネックボールエンドミルです。
材質超微粒子超硬合金 刃数2 シャンク径(Φmm)4 表面処理無限コーティング 首角γ(°)15 加工可能硬度~62HRCまで加工可能 ねじれ角(°)30
1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)2.3 刃数2 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)1.5 ねじれ角30° 首角γ(°)12 首下径d2(mm)1.45 刃径公差(mm)0/-0.02
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

不等分割・不等リードの採用で更に刃部の剛性を高めた設計により、ビビリを最大限に抑え高能率な加工を実現!側面加工・溝加工・突込み加工によるアプローチに対応した多機能な性能を実現する新開発の特殊刃形状を採用。無限コーティングを採用し、長寿命で安定した加工が可能となります。被削材への干渉を防ぐロングネックタイプ、首下長は外径の3倍・4倍・5倍をラインナップ!
用途炭素鋼/合金鋼/プリハードン鋼 材質超微粒子超硬合金 刃数4枚刃 表面処理無限コーティング
1本
3,498 税込3,848
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

非常にシャープな刃先を持ち、非鉄加工に抜群の性能を発揮します。
刃数2 材質極超微粒子超硬合金 ねじれ角25°
1本
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

SUS420J2 52HRC相当専用小径ボールエンドミルとなりまして従来比2倍以上の驚異的な寿命を実現
用途材質 シャンク径(Φmm)4 表面処理MPXコーティング 首角θ12 R公差(mm)±0.003 ねじれ角(°)30
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

加工バリエーションがさらに拡がる4枚刃。全146サイズ。ショート刃長の専用設計!ワーク干渉をさらに低減しビビリを抑えます。コーナーR精度は5μm!の高精度です。(D2.5以下)チューンナップされた無限コーティングにより、STAVAX・プリハードン鋼の加工に抜群の威力を発揮し、銅電極の加工にも最適です。
刃数4 材質超微粒子超硬合金
1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

刃先の切削性を向上させるスパイラルボール形状を採用しました。刃先の耐チッピング性を向上させる刃先形状を採用しました。
用途曲面加工 その他【首角】15° 材質CBN 刃数2 被削材高硬度鋼(~70HRC) 表面処理ノンコート シャンク径d(Φmm)4 ねじれ角(°)20
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

深彫り精密3次元加工に対応します。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
材質超微粒子超硬合金 刃数2 ねじれ角30° 首角γ(°)12
1本
5,098 税込5,608
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

4枚刃仕様で小径サイズでも高送りを実現します。コーナー精度±2μmと実外径表示により高精度加工を支援します。
用途高硬度鋼(~HRC70) 材質CBN 刃数4 角度(°)【首角】15 表面処理ノンコート ねじれ角(°)0
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

微細加工時の基準面出し加工に最適です。 NS独自の形状とコーナーRを採用し、安定した加工面が得られます。 オイルミストクーラントをご使用ください。
首角γ(°)15 加工可能硬度~68HRCまで加工可能 コーナー形状ラジアス ねじれ角(°)左20
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

素材はCBN(立方晶窒化硼素)を使用しています。長時間、超精密仕上げ加工が可能です。
ねじれ角 首角γ(°)12 加工可能硬度~65HRCまで加工可能 R公差(mm)±0.005
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

CBNの抜群の耐久性にコーナーRの高能率加工を実現。 切れ刃全体にわたるスムーズな連続刃付!コーナーR精度±5μmにより抜群の面精度が得られます。 調質(プレハードン)鋼~68HRCの高硬度材まで対応。 オイルミストクーラントをご使用ください。
材質CBN(立方晶窒化硼素) 刃数2 首角γ(°)15 加工可能硬度~68HRCまで加工可能 ねじれ角(°)0
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

コーナーラジアスの採用で幅広い加工に対応します。高精度のR精度は精密加工を実現します。
材質超微粒子超硬合金 刃数2 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)1.5 首角γ(°)12 ねじれ角(°)30
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)2.3 刃数4 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)1.5 表面処理無限コーティング(TiAlN系) ねじれ角30° 首角γ(°)12 首下径d2(mm)1.45 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 刃径公差(mm)0~-0.02
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

■深彫り加工に対応 ロングネックタイプをシリーズ化 ■有効長が10mmまで。今までのCBN工具に比べ、より深い加工に対応します。 ■CBNの高寿命と、ロングネックにより新たな加工領域を実現します。 ■極小径サイズR0.05から規格化! ■独自の刃形状によりR精度±0.005・耐チッピング性能がUP!
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

首下部をテーパーにして、工具剛性を高めました。従来品に比べ、切り込み量を大きく取ることが出来ます。
刃径(Φmm)1 刃数2 材質超微粒子超硬合金 刃長(mm)1 表面処理無限コーティング(TiAlN系) ねじれ角30° 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 首下長l1(mm)2 首角2γ12° R公差(mm)±0.01 ボール半径R(mm)0.5
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スタンダードな2枚刃30°ねじれ。荒取り加工から仕上げ加工までマルチに対応。
用途用途 材質超微粒子超硬合金 刃数2 シャンク径(Φmm)4 表面処理無限コーティング 首角γ(°) ねじれ角(°)30
1本
5,198 税込5,718
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ユニファイねじ(めねじ)加工専用。微細・精密なねじ切り加工が可能。
用途用途 材質超微粒子超硬合金 表面処理無限コーティングプレミアム ねじれ角(°)-
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

樹脂加工用スクエアエンドミル。短刃長で高剛性。
用途用途 材質超微粒子超硬合金 形状B 刃数2 表面処理ノンコート 首角γ(°)12° ねじれ角(°)30
1本
8,298 税込9,128
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

2枚刃のロングネックスクエアエンドミルのΦ6シャンクタイプ。
用途用途 材質超微粒子超硬合金 刃数2 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)6 表面処理無限コーティング 首角γ(°)15° ねじれ角(°)30
1本
8,598 税込9,458
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2枚刃のロングネックスクエアエンドミルのΦ6シャンクタイプ。
用途用途 材質超微粒子超硬合金 刃数2 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)6 表面処理無限コーティング 首角γ(°)15° ねじれ角(°)30
1本
6,898 税込7,588
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

刃先素材にCBNを用いたラジアスエンドミル。全172サイズをラインアップし、様々な形状に対応。
用途用途 材質CBN 刃数2 シャンク径(Φmm)4 表面処理ノンコート 首角γ(°)15° ねじれ角(°)0
1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

最小径Φ0.1からの4枚刃ラジアスエンドミル。加工精度を追求する高精度仕様。
用途用途 材質CBN 刃数4 表面処理ノンコート ねじれ角(°)0
1本
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)