76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無限コーティングの採用により、長寿命で安定した穴加工を実現! 精密部品加工に適した高精度仕様 直径許容差 0~-0.005mm
全長L(mm)38 材質超微粒子超硬合金 刃数2 表面処理無限コーティング シャンク径d(Φmm)3 首角γ(°)15 ねじれ角(°)30
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)


斜面や曲面など加工面の形状を問わず、安定した穴あけ加工ができます。 高能率座ぐり加工が可能です。 裏バリの抑制が可能です。
材質超微粒子超硬合金 刃数2 被削材炭素鋼、合金鋼・工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金 表面処理無限コーティング ねじれ角(°)30
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
3,298 税込3,628
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

無限ミニチュアドリルの下穴加工用ドリルです。薄板の穴あけにも使用可能です。 シンニングの採用により穴位置精度が向上、安定した穴あけ加工が可能です。
材質超微粒子超硬合金 刃数2 全長L(mm)38 表面処理無限コーティング シャンク径d(Φmm)3 首角γ(°)15 ねじれ角(°)25
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

斜面や曲面など加工面の形状を問わず、安定した穴あけ加工ができます。高能率座ぐり加工が可能で、裏バリも抑制します。
用途用途 材質超微粒子超硬合金 形状A 刃数2 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)4 表面処理無限コーティング 首角γ(°)
1本
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

今までのスタンダードでは刃長が足りなく、ロングタイプでは少し長いといった悩みも解消します。 刃長は刃径の3倍でネジレ角35°です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 表面処理無限コーティング 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 ねじれ角(°)35
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

3倍刃長・5倍刃長・10倍刃長・超ロングネック・同径タイプなど加工形状に合わせて選択可能! アルミ・銅などの非鉄にも使用可能。
材質超微粒子超硬合金 刃数2 ねじれ角(°)30
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1本
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

コーナーRが簡単に加工できます。 無限コーティングを採用し飛躍的に耐久性を高めました。
刃数2 材質極超微粒子超硬合金 ねじれ角(°)0 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 R公差(mm)±0.02
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

あらゆる条件で安定した高能率加工を実現します。2倍刃長で剛性が高く高能率でありコストパフォーマンスに優れています。
刃数2 材質超硬合金 コーナー形状ピンカド ねじれ角(°)45 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

溝・側面を問わずオールマイティに対応するスタンダードタイプです。 刃長は刃径の2倍でネジレ角は30°です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 表面処理無限コーティング 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 ねじれ角(°)30
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1本
2,898 税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

4倍刃長に最適な40°ネジレで、深い加工もスムーズに加工でき、ロング刃でありながら加工麺のタオレを最小限に抑えます。 刃長は刃径の4倍でネジレ角は40°です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 表面処理無限コーティング 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 ねじれ角(°)40
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

ショート刃長とネジレ角25°の合成を高めた設計で高能率加工が可能。溝加工でのビビリを押さえ、ワークのタオレを最小限に抑えます。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 表面処理無限コーティング 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 ねじれ角(°)25
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

アルミ加工用。下穴なし・ノンステップで突込みから溝への連続加工が可能。
用途用途 材質超硬合金 刃数3 表面処理ノンコート ねじれ角(°)45
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

不等分割・不等リードの採用で更に刃部の剛性を高めた設計により、ビビリを最大限に抑え高能率な加工を実現!ステンレス鋼の側面加工・溝加工・突込み加工によるアプローチに対応した多機能な性能を実現する新開発の特殊刃形状を採用。耐熱性の高い無限コーティングプレミアムを採用し、長寿命で安定した加工が可能となります。
用途ステンレス鋼/チタン合金/耐熱合金 材質超微粒子超硬合金 刃数4枚刃 表面処理無限コーティングプレミアム
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

5倍刃長に最適な45°ネジレで難削材の加工も超ロング刃でありながら加工面のタオレを最小限に抑えます。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 表面処理無限コーティング 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 ねじれ角(°)45
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

1本
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

無限コーティングプレミアムの採用により高硬度材の加工に長寿命で加工精度が向上!
材質超微粒子超硬合金 刃数2 表面処理無限コーティングプレミアム 首角γ(°)12 加工可能硬度~65HRCまで加工可能 ねじれ角(°)30
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

世界最小Rを実現し、豊富なインナーRをラインアップしました。最小先端径0.5mmから、NC・MC対応でコーナーRの設定が可能です。
材質極超微粒子超硬合金 刃数2 ねじれ角 R公差(mm)±0.02
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)1.8 刃数2 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)1.2 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 首角γ(°)12 首下径d2(mm)1.15 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

70HRCの高硬度鋼でも長寿命で安定した切削性能を実現!新たに無限コーティングプレミアムPlusの採用により耐酸化性・耐摩耗性が向上。R精度は±0.003mmでシャンク径公差は-0.001mmから-0.003mmの高精度仕様となります。
用途高硬度鋼45HRC~70HRC 材質超々微粒子超硬合金 刃数2枚刃 表面処理無限コーティングプレミアムPlus ねじれ角(°)30
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

刃先の切れ味を向上させるスパイラルボール形状を採用しました。 刃先の耐チッピング性を向上させる刃先形状を採用しました。 外周刃が加工面へ接触すると、切削抵抗の増加からビビリ振動が発生し、工具寿命や加工面品位に影響を与えます。強めのバックテーパー形状を採用することで、この影響を軽減できます。
用途曲面加工 シャンク径d(Φmm)6 材質CBN(立方晶窒化硼素) 刃数2枚刃 適合再研磨 加工可能硬度~68HRCまで加工可能 ねじれ角(°)20
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

1本
5,298 税込5,828
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

1本
7,998 税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)


倒れを抑制する高剛性設計と70HRCまでの高硬度鋼に長寿命。4枚刃で刃長は2D、3D、5Dタイプをラインナップ。無限コーティングプレミアムPlus採用で70HRCの高硬度鋼にも長寿命。
用途ハイス/高硬度鋼(60~70HRC) 材質超微粒子超硬合金 刃数4枚刃 シャンク径(Φmm)6 角度(°)首:12 表面処理無限コーティングプレミアムPlus ねじれ角(°)45
1本
6,298 税込6,928
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1本
3,798 税込4,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)