40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
斜面や曲面など加工面の形状を問わず、安定した穴あけ加工ができます。 高能率座ぐり加工が可能です。 裏バリの抑制が可能です。
材質超微粒子超硬合金 刃数2 被削材炭素鋼、合金鋼・工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金 表面処理無限コーティング ねじれ角(°)30
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

小径ドリルで焼き入れ鋼65HRCへの穴あけ加工が可能! ばらつきが少ない穴径と、安定した長寿命を実現! Φ0.1から切削での高硬度材穴あけ加工が可能!
材質超微粒子超硬合金 表面処理無限コーティングプレミアム 刃数2 首角γ(°)15 加工可能硬度~65HRCまで加工可能 ねじれ角(°)20
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

斜面や曲面など加工面の形状を問わず、安定した穴あけ加工ができます。高能率座ぐり加工が可能で、裏バリも抑制します。
用途用途 材質超微粒子超硬合金 形状A 刃数2 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)4 表面処理無限コーティング 首角γ(°)
1本
5,098 税込5,608
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

今までのスタンダードでは刃長が足りなく、ロングタイプでは少し長いといった悩みも解消します。 刃長は刃径の3倍でネジレ角35°です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 表面処理無限コーティング 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 ねじれ角(°)35
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

コーナーRが簡単に加工できます。 無限コーティングを採用し飛躍的に耐久性を高めました。
刃数2 材質極超微粒子超硬合金 ねじれ角(°)0 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 R公差(mm)±0.02
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

あらゆる条件で安定した高能率加工を実現します。2倍刃長で剛性が高く高能率でありコストパフォーマンスに優れています。
刃数2 材質超硬合金 コーナー形状ピンカド ねじれ角(°)45 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

溝・側面を問わずオールマイティに対応するスタンダードタイプです。 刃長は刃径の2倍でネジレ角は30°です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 表面処理無限コーティング 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 ねじれ角(°)30
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

4倍刃長に最適な40°ネジレで、深い加工もスムーズに加工でき、ロング刃でありながら加工麺のタオレを最小限に抑えます。 刃長は刃径の4倍でネジレ角は40°です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 表面処理無限コーティング 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 ねじれ角(°)40
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

アルミ加工用。下穴なし・ノンステップで突込みから溝への連続加工が可能。
用途用途 材質超硬合金 刃数3 表面処理ノンコート ねじれ角(°)45
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

不等分割・不等リードの採用で更に刃部の剛性を高めた設計により、ビビリを最大限に抑え高能率な加工を実現!ステンレス鋼の側面加工・溝加工・突込み加工によるアプローチに対応した多機能な性能を実現する新開発の特殊刃形状を採用。耐熱性の高い無限コーティングプレミアムを採用し、長寿命で安定した加工が可能となります。
用途ステンレス鋼/チタン合金/耐熱合金 材質超微粒子超硬合金 刃数4枚刃 表面処理無限コーティングプレミアム
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1本
4,498 税込4,948
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

世界最小Rを実現し、豊富なインナーRをラインアップしました。最小先端径0.5mmから、NC・MC対応でコーナーRの設定が可能です。
材質極超微粒子超硬合金 刃数2 ねじれ角 R公差(mm)±0.02
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

2枚刃エンドミルにNS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。 荒から仕上げまで万能切削ができます。
刃数2 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)45 被削材炭素鋼、合金鋼・工具鋼、プリハードン鋼・調質鋼、焼入れ鋼(~60HRC)、ステンレス鋼、チタン合金、アルミ合金、銅合金、樹脂 シャンク径(Φmm)4 ねじれ角30° 首角γ(°)9 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

1本
7,998 税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

1本
5,298 税込5,828
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)


1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1本
2,598 税込2,858
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ショートシャンクタイプ(焼きばめ対応)のロングネックボールエンドミルです。
材質超微粒子超硬合金 刃数2 シャンク径(Φmm)4 表面処理無限コーティング 首角γ(°)15 加工可能硬度~62HRCまで加工可能 ねじれ角(°)30
1本
5,798 税込6,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1本
3,498 税込3,848
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

1本
3,798 税込4,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

1本
2,598 税込2,858
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1本
2,598 税込2,858
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1本
6,398 税込7,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

不等分割・不等リードの採用で更に刃部の剛性を高めた設計により、ビビリを最大限に抑え高能率な加工を実現!側面加工・溝加工・突込み加工によるアプローチに対応した多機能な性能を実現する新開発の特殊刃形状を採用。無限コーティングを採用し、長寿命で安定した加工が可能となります。
用途炭素鋼/合金鋼/プリハードン鋼 材質超微粒子超硬合金 刃数4枚刃 表面処理無限コーティング
1本
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)2.8 刃数4 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)1.9 表面処理無限コーティング(TiAlN系) ねじれ角30° 首角γ(°)12 首下径d2(mm)1.84 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 刃径公差(mm)0~-0.02
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

深彫り精密3次元加工に対応します。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
材質超微粒子超硬合金 刃数2 ねじれ角30° 首角γ(°)12
1本
5,698 税込6,268
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)1.9 刃数4 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)1.3 表面処理無限コーティング(TiAlN系) ねじれ角30° 首角γ(°)12 首下径d2(mm)1.25 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 刃径公差(mm)0/-0.02
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃長は外径の1倍で高剛性。溝加工に最適。
用途用途 材質超微粒子超硬合金 刃数2 表面処理無限コーティング ねじれ角(°)30
1本
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

調質鋼・高硬度鋼(~65HRC)対応の3枚刃強ねじれボールエンドミル。
用途用途 材質超微粒子超硬合金 刃数3 シャンク径(Φmm)6 表面処理無限コーティングプレミアム 首角γ(°)12° ねじれ角(°)45
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ロングシャンクタイプの2枚刃ボールエンドミル。
用途用途 材質超微粒子超硬合金 刃数2 表面処理無限コーティング ねじれ角(°)30
1本
9,598 税込10,558
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

3枚刃タイプのボールエンドミル。不等分割の採用で、高送り時のびびりを抑制
用途用途 材質超微粒子超硬合金 刃数3 表面処理無限コーティング 首角γ(°)12° ねじれ角(°)45
1本
7,398 税込8,138
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)