NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)1.5
刃数2
材質超微粒子超硬合金
シャンク径(Φmm)4
刃径(Φmm)1
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
首角γ(°)12
首下径d2(mm)0.95
加工可能硬度~55HRCまで加工可能
ねじれ角(°)30
シャンク径公差(mm)h6
刃径公差(mm)0~-0.02
NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)3
刃数2
材質超微粒子超硬合金
シャンク径(Φmm)4
刃径(Φmm)2
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
首角γ(°)12
首下径d2(mm)1.94
加工可能硬度~55HRCまで加工可能
ねじれ角(°)30
シャンク径公差(mm)h6
刃径公差(mm)0~-0.02
NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)0.7
刃数2
材質超微粒子超硬合金
シャンク径(Φmm)4
刃径(Φmm)0.5
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
首角γ(°)12
首下径d2(mm)0.46
加工可能硬度~55HRCまで加工可能
ねじれ角(°)30
シャンク径公差(mm)h6
刃径公差(mm)0~-0.02
NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)4.5
刃数2
材質超微粒子超硬合金
シャンク径(Φmm)6
刃径(Φmm)3
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
首角γ(°)12
首下径d2(mm)2.85
加工可能硬度~55HRCまで加工可能
ねじれ角(°)30
シャンク径公差(mm)h6
刃径公差(mm)0~-0.02
NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)3.7
刃数2
材質超微粒子超硬合金
シャンク径(Φmm)4
刃径(Φmm)2.5
首角γ(°)12
首下径d2(mm)2.4
加工可能硬度~55HRCまで加工可能
ねじれ角(°)30
シャンク径公差(mm)h6
刃径公差(mm)0~-0.02
NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)6
刃数2
材質超微粒子超硬合金
シャンク径(Φmm)6
刃径(Φmm)4
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
首角γ(°)12
首下径d2(mm)3.8
加工可能硬度~55HRCまで加工可能
ねじれ角(°)30
シャンク径公差(mm)h6
刃径公差(mm)0~-0.02
NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)0.4
刃数2
材質超微粒子超硬合金
首角γ(°)12
首下径d2(mm)0.28
加工可能硬度~55HRCまで加工可能
ねじれ角(°)30
NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)0.6
刃数2
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)45
シャンク径(Φmm)4
刃径(Φmm)0.4
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
首角γ(°)12
首下径d2(mm)0.37
加工可能硬度~55HRCまで加工可能
ねじれ角(°)30
シャンク径公差(mm)h6
刃径公差(mm)0~-0.01
NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)2.4
刃数4
材質超微粒子超硬合金
シャンク径(Φmm)4
刃径(Φmm)1.6
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
ねじれ角30°
首角γ(°)12
首下径d2(mm)1.55
加工可能硬度~55HRCまで加工可能
刃径公差(mm)0~-0.02
NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)2.3
刃数2
材質超微粒子超硬合金
シャンク径(Φmm)4
刃径(Φmm)1.5
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
首角γ(°)12
首下径d2(mm)1.45
加工可能硬度~55HRCまで加工可能
ねじれ角(°)30
シャンク径公差(mm)h6
刃径公差(mm)0~-0.02
深彫り精密3次元加工に対応します。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
材質超微粒子超硬合金
刃数2
ねじれ角30°
首角γ(°)12
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)6
刃数2
材質超微粒子超硬合金
シャンク径(Φmm)6
刃径(Φmm)4
ねじれ角45°
首角γ(°)12
首下径d2(mm)3.8
刃径公差(mm)0/-0.02
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)3
刃数2
材質超微粒子超硬合金
シャンク径(Φmm)4
刃径(Φmm)2
ねじれ角30°
首角γ(°)12
首下径d2(mm)1.94
刃径公差(mm)0/-0.02
NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)2.3
刃数4
材質超微粒子超硬合金
シャンク径(Φmm)4
刃径(Φmm)1.5
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
ねじれ角30°
首角γ(°)12
首下径d2(mm)1.45
加工可能硬度~55HRCまで加工可能
刃径公差(mm)0~-0.02
NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)9
刃数2
材質超微粒子超硬合金
シャンク径(Φmm)6
刃径(Φmm)6
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
首角γ(°)12
首下径d2(mm)5.8
加工可能硬度~55HRCまで加工可能
ねじれ角(°)30
シャンク径公差(mm)h6
刃径公差(mm)0~-0.02
NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)1.4
刃数2
材質超微粒子超硬合金
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
首角γ(°)12
首下径d2(mm)0.86
加工可能硬度~55HRCまで加工可能
ねじれ角(°)30
NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)5.5
刃数4
材質超微粒子超硬合金
シャンク径(Φmm)6
刃径(Φmm)3.5
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
ねじれ角30°
首角γ(°)12
首下径d2(mm)3.35
加工可能硬度~55HRCまで加工可能
刃径公差(mm)0~-0.02
NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)3
刃数4
材質超微粒子超硬合金
シャンク径(Φmm)4
刃径(Φmm)2
ねじれ角30°
首角γ(°)12
首下径d2(mm)1.94
加工可能硬度~55HRCまで加工可能
刃径公差(mm)0~-0.02
NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)2.7
刃数4
材質超微粒子超硬合金
シャンク径(Φmm)4
刃径(Φmm)1.8
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
ねじれ角30°
首角γ(°)12
首下径d2(mm)1.74
加工可能硬度~55HRCまで加工可能
刃径公差(mm)0~-0.02
NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)3.7
刃数4
材質超微粒子超硬合金
シャンク径(Φmm)4
刃径(Φmm)2.5
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
ねじれ角30°
首角γ(°)12
首下径d2(mm)2.4
加工可能硬度~55HRCまで加工可能
刃径公差(mm)0~-0.02
NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)0.3
刃数2
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)45
シャンク径(Φmm)4
刃径(Φmm)0.2
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
首角γ(°)12
首下径d2(mm)0.18
加工可能硬度~55HRCまで加工可能
ねじれ角(°)30
シャンク径公差(mm)h6
刃径公差(mm)0~-0.01
NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)1.5
刃数4
材質超微粒子超硬合金
シャンク径(Φmm)4
刃径(Φmm)1
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
ねじれ角30°
首角γ(°)12
首下径d2(mm)0.95
加工可能硬度~55HRCまで加工可能
刃径公差(mm)0~-0.02
NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)7.5
刃数2
材質超微粒子超硬合金
シャンク径(Φmm)6
刃径(Φmm)5
首角γ(°)12
首下径d2(mm)4.8
加工可能硬度~55HRCまで加工可能
ねじれ角(°)30
シャンク径公差(mm)h6
刃径公差(mm)0~-0.02
NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)1.8
刃数2
材質超微粒子超硬合金
シャンク径(Φmm)4
刃径(Φmm)1.2
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
首角γ(°)12
首下径d2(mm)1.15
加工可能硬度~55HRCまで加工可能
ねじれ角(°)30
シャンク径公差(mm)h6
刃径公差(mm)0~-0.02
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
仕様●刃径(D):2.5●有効長(l1):12●刃長(l):3.7●全長(L):45●シャンク径(d):4●材質:超微粒子超硬合金●2枚刃:ネジレ角45°
アズワン品番65-9566-78
1個
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
低速から高速まで深彫り精密3次元加工に対応します。
表面処理無限コーティング
ねじれ角(°)30
NS独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。
表面処理無限コーティング
ねじれ角(°)25
日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。
刃数4
材質超微粒子超硬合金
シャンク径(Φmm)6
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
小径(Φmm)3
ねじれ角25°
首角γ(°)15
R公差(mm)0/-0.04
日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。
刃数4
材質超微粒子超硬合金
小径(Φmm)2
ねじれ角25°
首角γ(°)15
R公差(mm)0/-0.04
日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。
刃数4
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)40
刃長(mm)2
シャンク径(Φmm)3
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
小径(Φmm)0.2
ねじれ角25°
首角γ(°)15
R公差(mm)0/-0.02
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)2.7
刃数2
材質超微粒子超硬合金
シャンク径(Φmm)4
刃径(Φmm)1.8
ねじれ角30°
首角γ(°)12
首下径d2(mm)1.74
刃径公差(mm)0/-0.02
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)2.4
刃数2
材質超微粒子超硬合金
シャンク径(Φmm)4
刃径(Φmm)1.6
ねじれ角30°
首角γ(°)12
首下径d2(mm)1.55
刃径公差(mm)0/-0.02
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)2.3
刃数2
材質超微粒子超硬合金
シャンク径(Φmm)4
刃径(Φmm)1.5
ねじれ角30°
首角γ(°)12
首下径d2(mm)1.45
刃径公差(mm)0/-0.02
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)2.1
刃数2
材質超微粒子超硬合金
シャンク径(Φmm)4
刃径(Φmm)1.4
ねじれ角30°
首角γ(°)12
首下径d2(mm)1.35
刃径公差(mm)0/-0.02
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)1.35
刃数2
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)45
シャンク径(Φmm)4
刃径(Φmm)0.9
ねじれ角30°
首角γ(°)12
首下径d2(mm)0.86
刃径公差(mm)0/-0.02
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)1.2
刃数2
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)45
シャンク径(Φmm)4
刃径(Φmm)0.8
ねじれ角30°
首角γ(°)12
首下径d2(mm)0.76
刃径公差(mm)0/-0.02
関連キーワード
1
2
次へ