カテゴリ

  • 切削工具(11)
絞り込み
ブランド
  • NS(日進工具)
  • モノタロウ(1)
  • グーリング(28)
  • OSG(オーエスジー)(21)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(20)
  • 京セラ(12)
  • ユキワ精工(12)
  • S&K(三興製作所)(9)
  • 三菱マテリアル(8)
  • TACT(タクト)(8)
  • NACHI(不二越)(7)
  • ギガ・セレクションーリミテッド(7)
  • イスカル(6)
  • ケナメタル(6)
  • サンドビック(5)
  • 大見工業(4)
  • DIJET(ダイジェット工業)(3)
  • NTツール(3)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(3)
  • TDT(田野井)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「仕上げ用エンドミル」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅電極加工用ロングネックスクエアエンドミル NS(日進工具)銅電極加工用ロングネックスクエアエンドミルNS(日進工具)
5,198税込5,718
1本
当日出荷から翌々日出荷
銅電極の加工に特化したロングネックスクエアエンドミル。切削性の高さと仕上げ面品位を両立させるネジレ角37.5°を採用し、加工面への横スジ発生を抑制致します。DLCコーティングの採用により長時間の高品位かつ安定した加工が可能となります。
用途銅/銅タングステン/アルミ合金/樹脂材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理DLCコーティングねじれ角(°)37.5
高硬度用2枚刃ボールエンドミル NS(日進工具)高硬度用2枚刃ボールエンドミルNS(日進工具)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
スタンダードタイプの高硬度用ボールエンドミル。仕上げ加工に最適です。 65HRCまでの高硬度材に対応。
刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティングプレミアム加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
無限コーティング2枚刃エンドミル NS(日進工具)無限コーティング2枚刃エンドミルNS(日進工具)
3,798税込4,178特価
1本
当日出荷
2枚刃エンドミルにNS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。 荒から仕上げまで万能切削ができます。
刃数2表面処理無限コーティング(TiAlN系)材質超微粒子超硬合金被削材炭素鋼、合金鋼・工具鋼、プリハードン鋼・調質鋼、焼入れ鋼(~54HRC)、ステンレス鋼、チタン合金、アルミ合金、銅合金、樹脂ねじれ角30°首角γ(°)9加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
無限コーティング2枚刃エンドミル NS(日進工具)無限コーティング2枚刃エンドミルNS(日進工具)
5,298税込5,828
1本
当日出荷
2枚刃エンドミルにNS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。 荒から仕上げまで万能切削ができます。
刃数2材質超微粒子超硬合金全長(mm)55被削材炭素鋼、合金鋼・工具鋼、プリハードン鋼・調質鋼、焼入れ鋼(~60HRC)、ステンレス鋼、チタン合金、アルミ合金、銅合金、樹脂シャンク径(Φmm)6ねじれ角30°首角γ(°)9加工可能硬度~55HRCまで加工可能刃径公差(mm)0~-0.02
無限コーティング4枚刃ミディアムエンドミル NS(日進工具)無限コーティング4枚刃ミディアムエンドミルNS(日進工具)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
4枚刃エンドミルに、NS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。刃径の4倍の側面仕上げ加工に最適です。。
刃数4材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°加工可能硬度~55HRCまで加工可能
無限コーティング2枚刃ミディアムエンドミル NS(日進工具)無限コーティング2枚刃ミディアムエンドミルNS(日進工具)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
2枚刃エンドミルにNS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。荒から仕上げまで万能切削ができます。刃径の4倍の加工ができます。
刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°加工可能硬度~55HRCまで加工可能
無限コーティング2枚刃エンドミル NS(日進工具)無限コーティング2枚刃エンドミルNS(日進工具)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
2枚刃エンドミルにNS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。 荒から仕上げまで万能切削ができます。
刃数2表面処理無限コーティング(TiAlN系)材質超微粒子超硬合金被削材炭素鋼、合金鋼・工具鋼、プリハードン鋼・調質鋼、焼入れ鋼(~60HRC)、ステンレス鋼、チタン合金、アルミ合金、銅合金、樹脂シャンク径(Φmm)6ねじれ角30°首角γ(°)9加工可能硬度~55HRCまで加工可能刃径公差(mm)0~-0.02
無限コーティング2枚刃エンドミル NS(日進工具)無限コーティング2枚刃エンドミルNS(日進工具)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
2枚刃エンドミルにNS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。 荒から仕上げまで万能切削ができます。
刃数2表面処理無限コーティング(TiAlN系)材質超微粒子超硬合金全長(mm)50被削材炭素鋼、合金鋼・工具鋼、プリハードン鋼・調質鋼、焼入れ鋼(~60HRC)、ステンレス鋼、チタン合金、アルミ合金、銅合金、樹脂シャンク径(Φmm)6ねじれ角30°首角γ(°)9加工可能硬度~55HRCまで加工可能刃径公差(mm)0~-0.02
無限コーティング2枚刃エンドミル NS(日進工具)無限コーティング2枚刃エンドミルNS(日進工具)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
2枚刃エンドミルにNS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。 荒から仕上げまで万能切削ができます。
刃数2表面処理無限コーティング(TiAlN系)材質超微粒子超硬合金被削材炭素鋼、合金鋼・工具鋼、プリハードン鋼・調質鋼、焼入れ鋼(~60HRC)、ステンレス鋼、チタン合金、アルミ合金、銅合金、樹脂ねじれ角30°首角γ(°)9加工可能硬度~55HRCまで加工可能刃径公差(mm)0~-0.02
無限コーティング2枚刃エンドミル NS(日進工具)無限コーティング2枚刃エンドミルNS(日進工具)
959税込1,055特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
2枚刃エンドミルにNS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。 荒から仕上げまで万能切削ができます。
刃数2表面処理無限コーティング(TiAlN系)材質超微粒子超硬合金全長(mm)45被削材炭素鋼、合金鋼・工具鋼、プリハードン鋼・調質鋼、焼入れ鋼(~60HRC)、ステンレス鋼、チタン合金、アルミ合金、銅合金、樹脂シャンク径(Φmm)4ねじれ角30°首角γ(°)9加工可能硬度~55HRCまで加工可能刃径公差(mm)0~-0.02
銅電極・アルミ・プラ用 2枚刃エンドミル NS(日進工具)銅電極・アルミ・プラ用 2枚刃エンドミルNS(日進工具)
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
非鉄金属用2枚刃エンドミル。切削性の高い刃形状で高い表面粗さの仕上げが可能。
用途用途材質超々微粒子超硬合金刃数2全長(mm)45刃長(mm)8シャンク径(Φmm)6外径(Φmm)4表面処理ノンコート首角γ(°)ねじれ角(°)25メーカー商品コード07-00036-00400
エンドミルカテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら