491件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2枚刃エンドミルにNS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。 荒から仕上げまで万能切削ができます。
刃数2 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 材質超微粒子超硬合金 被削材炭素鋼、合金鋼・工具鋼、プリハードン鋼・調質鋼、焼入れ鋼(~60HRC)、ステンレス鋼、チタン合金、アルミ合金、銅合金、樹脂 ねじれ角30° 首角γ(°)9 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
2,898 税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

1本
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1本
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
5,598 税込6,158
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

1本
3,798 税込4,178
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

1本
3,798 税込4,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

1本
5,498 税込6,048
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

1本
5,198 税込5,718
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

溝・側面を問わずオールマイティに対応するスタンダードタイプです。 刃長は刃径の2倍でネジレ角は30°です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 表面処理無限コーティング 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 ねじれ角(°)30
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

3倍刃長・5倍刃長・10倍刃長・超ロングネック・同径タイプなど加工形状に合わせて選択可能! アルミ・銅などの非鉄にも使用可能。
材質超微粒子超硬合金 刃数2 ねじれ角(°)30
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

加工形状に合わせて刃長を選べます。 アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)1 ねじれ角30° コーナー形状ピンカド 刃径公差(mm)0/-0.02
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

加工形状に合わせて刃長を選べます。 アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)2 ねじれ角30° コーナー形状ピンカド 刃径公差(mm)0/-0.02
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

加工形状に合わせて刃長を選べます。 アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 刃径(Φmm)4 ねじれ角30° コーナー形状ピンカド 刃径公差(mm)0/-0.02
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)1.8 刃数2 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)1.2 ねじれ角30° 首角γ(°)12 首下径d2(mm)1.15 刃径公差(mm)0/-0.02
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
2,298 税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

加工形状に合わせて刃長を選べます。 アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)6 ねじれ角30° コーナー形状ピンカド 刃径公差(mm)0/-0.02
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)6 刃数2 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)4 ねじれ角45° 首角γ(°)12 首下径d2(mm)3.8 刃径公差(mm)0/-0.02
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)3 刃数2 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)2 ねじれ角30° 首角γ(°)12 首下径d2(mm)1.94 刃径公差(mm)0/-0.02
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

加工形状に合わせて刃長を選べます。 アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 刃径(Φmm)3 ねじれ角30° コーナー形状ピンカド 刃径公差(mm)0/-0.02
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)2.7 刃数2 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)1.8 ねじれ角30° 首角γ(°)12 首下径d2(mm)1.74 刃径公差(mm)0/-0.02
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)2.4 刃数2 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)1.6 ねじれ角30° 首角γ(°)12 首下径d2(mm)1.55 刃径公差(mm)0/-0.02
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)2.3 刃数2 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)1.5 ねじれ角30° 首角γ(°)12 首下径d2(mm)1.45 刃径公差(mm)0/-0.02
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)2.1 刃数2 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)1.4 ねじれ角30° 首角γ(°)12 首下径d2(mm)1.35 刃径公差(mm)0/-0.02
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)1.35 刃数2 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)0.9 ねじれ角30° 首角γ(°)12 首下径d2(mm)0.86 刃径公差(mm)0/-0.02
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)1.2 刃数2 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)0.8 ねじれ角30° 首角γ(°)12 首下径d2(mm)0.76 刃径公差(mm)0/-0.02
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)0.7 刃数2 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)35 シャンク径(Φmm)3 刃径(Φmm)0.5 ねじれ角30° 首角γ(°)12 首下径d2(mm)0.46 刃径公差(mm)0/-0.02
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)5.25 刃数2 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)3.5 ねじれ角45° 首角γ(°)12 首下径d2(mm)3.35 刃径公差(mm)0/-0.02
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)3.7 刃数2 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)2.5 ねじれ角45° 首角γ(°)12 首下径d2(mm)2.4 刃径公差(mm)0/-0.02
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)1.5 刃数2 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)1 ねじれ角30° 首角γ(°)12 首下径d2(mm)0.95 刃径公差(mm)0/-0.02
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

加工形状に合わせて刃長を選べます。 アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)0.5 ねじれ角30° コーナー形状ピンカド 刃径公差(mm)0/-0.02
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NS独自の刃形状により、コーナー部や側面加工時のビビリを抑制します!
材質超微粒子超硬合金 刃数2 ねじれ角(°)25
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)