コーナーRが簡単に加工できます。
無限コーティングを採用し飛躍的に耐久性を高めました。
刃数2
材質極超微粒子超硬合金
ねじれ角(°)0
加工可能硬度~55HRCまで加工可能
R公差(mm)±0.02
NC、MC対応。コーナーRが簡単に加工できます。アルミ、銅合金、非鉄に最適の材質を使用し、長寿命です。
材質超微粒子超硬合金
刃数2
ねじれ角0°
R公差(mm)±0.02
先端径D(mm)1.5
R0.75
先端径(mm)1.5
外径(Φmm)3.2
シャンク径(Φmm)4
全長(mm)45
刃数2
材質超微粒子超硬合金
トラスコ品番729-3879
刃長(mm)3
刃先径(Φmm)1.5
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
関連キーワード