21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無限コーティングの採用により、長寿命で安定した穴加工を実現! 精密部品加工に適した高精度仕様 直径許容差 0~-0.005mm
全長L(mm)38 材質超微粒子超硬合金 刃数2 表面処理無限コーティング シャンク径d(Φmm)3 首角γ(°)15 ねじれ角(°)30
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

無限コーティングプレミアムの採用により高硬度材の加工に長寿命で加工精度が向上!
材質超微粒子超硬合金 刃数2 表面処理無限コーティングプレミアム 首角γ(°)12 加工可能硬度~65HRCまで加工可能 ねじれ角(°)30
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

超高精度仕様、刃径公差±2μm、シャンク公差h3(真円度0.1μm)です。
材質極超微粒子超硬合金 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)4 首角γ(°)15
1本
7,598 税込8,358
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

刃先強度と切れ味を両立したスパイラルボール形状と、密着力を強化した新開発ダイヤモンドコーティングを採用。
用途曲面加工 シャンク径(Φmm)4 全長(mm)45 材質超硬合金 刃数2 表面処理ダイヤモンドコーティング ねじれ角(°)20
1本
24,980 税込27,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高硬度材の直彫り加工に最適な無限コーティングプレミアム 2枚刃ロングネックスクエアエンドミルです。
用途被削材:調質鋼、焼入れ鋼、チタン合金。金型及び部品の切削加工。 トラスコ品番175-3853 材質超微粒子超硬合金 刃数2枚 全長(mm)45 刃長(mm)0.12 有効長(mm)0.5 表面処理無限コーティングプレミアム ねじれ角30 底刃スクエア シャンク径(mm)4 刃径(mm)0.15
1本
7,398 税込8,138
翌日出荷

1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


シャンク径d(Φmm)4 材質極超微粒子超硬合金 全長L(mm)40 刃数2
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質極超微粒子超硬合金 刃数2 全長L(mm)40 シャンク径d(Φmm)4
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
3,798 税込4,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

マイクロドリルの下穴加工に対応するドリルです。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。(Φ0.025以上)
材質極超微粒子超硬合金 刃数2 全長L(mm)40 シャンク径d(Φmm)4 首角γ(°)15 ねじれ角(°)30
1本
6,698 税込7,368
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

溝長6Dのショートタイプで、安定した加工を可能です。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します(Φ0.02以上)
材質極超微粒子超硬合金 刃数2 全長L(mm)40 シャンク径d(Φmm)4 首角γ(°)15 ねじれ角(°)30
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

■深彫り加工に対応 ロングネックタイプをシリーズ化 ■有効長が10mmまで。今までのCBN工具に比べ、より深い加工に対応します。 ■CBNの高寿命と、ロングネックにより新たな加工領域を実現します。 ■極小径サイズR0.05から規格化! ■独自の刃形状によりR精度±0.005・耐チッピング性能がUP!
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

無限マイクロコーティングを採用した溝長6Dのショートタイプです。 マイクロドリル専用の薄膜コーティングの採用で、ステンレスなど鋼材の穴あけにおいて優れた性能を発揮します。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。(Φ0.02以上)
全長L(mm)40 材質極超微粒子超硬合金 刃数2 表面処理無限マイクロコーティング シャンク径d(Φmm)4 首角γ(°)15 ねじれ角(°)30
1本
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

無限マイクロコーティングを採用したマイクロドリルの下穴加工に対応するドリルです。 マイクロドリル専用の薄膜コーティングの採用で、ステンレスなど鋼材の穴あけにおいて優れた性能を発揮します。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。
材質極超微粒子超硬合金 刃数2 全長L(mm)40 表面処理無限マイクロコーティング シャンク径d(Φmm)4 首角γ(°)15 ねじれ角(°)30
1本
8,598 税込9,458
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

5軸加工機の特長を活かす3枚刃・高剛性なボール形状で高精度で高能率加工を実現させてトータルコストを削減。45~70HRCの高硬度鋼でも、長寿命・高能率に加工が可能。
用途用途 材質超々微粒子超硬合金 刃数3 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)6 表面処理無限コーティングプレミアムPlus 首角γ(°)15° ねじれ角(°)30
1本
7,498 税込8,248
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高能率加工が可能な4枚刃タイプ。Φ6まで規格拡大し、表面粗さを向上させる刃形状と高精度コーナRで、高硬度鋼の仕上げ加工を高精度に改善。
用途用途 材質超々微粒子超硬合金 刃数4 表面処理無限コーティングプレミアムPlus ねじれ角(°)30
1本
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

材質極超微粒子超硬合金 刃数2 全長L(mm)40 シャンク径d(Φmm)4
1本
6,698 税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シャンク径d(Φmm)4 材質極超微粒子超硬合金 全長L(mm)40 刃数2
1本
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プリハードン鋼から高硬度鋼(~65HRC)対応のロングネックラジアスエンドミル。高能率加工が可能な4枚刃タイプ。豊富なサイズバリエーション。
用途用途 材質超微粒子超硬合金 刃数4 表面処理無限コーティングプレミアム ねじれ角(°)30
1本
9,798 税込10,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

関連キーワード