カテゴリ

  • 切削工具(81)
    • スクエア超硬エンドミル(46)
絞り込み
ブランド
  • NS(日進工具)
  • モノタロウ(8)
  • 三陽金属(ERBA)(3)
  • 関西洋鋸(2)
  • ツムラ(津村鋼業)(7)
  • 浅香工業(1)
  • MCC(松阪鉄工所)(1)
  • 三菱マテリアル(77)
  • NACHI(不二越)(55)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(2)
  • H&H(2)
  • 岡崎精工(52)
  • S&K(三興製作所)(121)
  • グーリング(90)
  • エスコ(68)
  • 京セラ(42)
  • WIDIN(35)
  • 住友電工ハードメタル(34)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(29)
  • イスカル(28)
刃数
  • 2(2)
  • 4(66)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4枚刃」の検索結果

81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無限コーティングプレミアム 4枚刃テーパネックラジアスエンドミル NS(日進工具)無限コーティングプレミアム 4枚刃テーパネックラジアスエンドミルNS(日進工具)
5,798税込6,378
1本
翌々日出荷
工具剛性を高めるテーパネック形状で深部も高精度に加工が可能。小径でも4枚刃仕様で高能率加工を実現。
用途プリハードン鋼・高硬度鋼(~65HRC)材質超微粒子超硬合金刃数4表面処理無限コーティングプレミアムねじれ角30゜
CBN4枚刃ロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具)CBN4枚刃ロングネックラジアスエンドミルNS(日進工具)
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
4枚刃仕様で小径サイズでも高送りを実現します。コーナー精度±2μmと実外径表示により高精度加工を支援します。
用途高硬度鋼(~HRC70)材質CBN刃数4角度(°)【首角】15表面処理ノンコートねじれ角(°)0
4枚刃ロングラジアスエンドミル MHRH430R NS(日進工具)4枚刃ロングラジアスエンドミル MHRH430RNS(日進工具)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から9日以内出荷
高硬度材の直彫り加工に最適な無限コーティングプレミアム 4枚刃ロングネックラジアスエンドミルです。
用途被削材:調質鋼、焼入れ鋼、チタン合金。金型及び部品の切削加工。材質超微粒子超硬合金刃数4枚表面処理無限コーティングプレミアムねじれ角30底刃ラジアス
CBNスーパーハイプレシジョンラジアスエンドミル NS(日進工具)CBNスーパーハイプレシジョンラジアスエンドミルNS(日進工具)
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷
最小径Φ0.1からの4枚刃ラジアスエンドミル。加工精度を追求する高精度仕様。
用途用途材質CBN刃数4表面処理ノンコートねじれ角(°)0
テーパエンドミル NS(日進工具)テーパエンドミルNS(日進工具)
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
スタンダード4枚刃テーパエンドミル。剛性ある4枚刃で加工精度を向上。
用途用途材質超微粒子超硬合金刃数4表面処理ノンコートねじれ角(°)30
無限コーティング 4枚刃ラジアスエンドミル NS(日進工具)無限コーティング 4枚刃ラジアスエンドミルNS(日進工具)
8,598税込9,458
1本
3日以内出荷
スタンダードな4枚刃30°ねじれのラジアスエンドミル。荒取り加工から仕上げ加工までマルチに対応。
用途用途材質超微粒子超硬合金刃数4表面処理無限コーティング首角γ(°)12°ねじれ角(°)30
無限コーティングプレミアム 高硬度用4枚刃ロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具)無限コーティングプレミアム 高硬度用4枚刃ロングネックラジアスエンドミルNS(日進工具)
4,498税込4,948
1本
3日以内出荷
プリハードン鋼から高硬度鋼(~65HRC)対応のロングネックラジアスエンドミル。高能率加工が可能な4枚刃タイプ。豊富なサイズバリエーション。
用途用途材質超微粒子超硬合金刃数4表面処理無限コーティングプレミアムねじれ角(°)30
無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼高精度加工用4枚刃ロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具)無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼高精度加工用4枚刃ロングネックラジアスエンドミルNS(日進工具)
4,598税込5,058
1本
3日以内出荷
高能率加工が可能な4枚刃タイプ。Φ6まで規格拡大し、表面粗さを向上させる刃形状と高精度コーナRで、高硬度鋼の仕上げ加工を高精度に改善。
用途用途材質超々微粒子超硬合金刃数4表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角(°)30
4枚刃ロングラジアスエンドミル NS(日進工具)4枚刃ロングラジアスエンドミルNS(日進工具)
6,698税込7,368
1本
翌日出荷
高硬度材の直彫り加工に最適な無限コーティングプレミアム 4枚刃ロングネックラジアスエンドミルです。
用途被削材:調質鋼、焼入れ鋼、チタン合金。金型及び部品の切削加工。トラスコ品番176-0162材質超微粒子超硬合金形状【底刃】ラジアス刃数4枚全長(mm)60刃長(mm)3.2有効長(mm)3表面処理無限コーティングプレミアムねじれ角30コーナー半径R(mm)0.3シャンク径(mm)6刃径(mm)4
4枚刃ロングラジアスエンドミル MHRH430R Φ3XR0.1X6 NS(日進工具)4枚刃ロングラジアスエンドミル MHRH430R Φ3XR0.1X6NS(日進工具)
4,898税込5,388
1本
5日以内出荷
高硬度材の直彫り加工に適した無限コーティングプレミアム 4枚刃ロングネックラジアスエンドミルです。 被削材:調質鋼、焼入れ鋼、チタン合金。 金型及び部品の切削加工。
仕様●刃径(mm):3●コーナ半径(mm):0.1●刃長(mm):2.5●全長(mm):50●シャンク径(mm):6●表面処理:無限コーティングプレミアム●有効長(mm):2●ねじれ角:30●刃数:4●底刃形状:ラジアス●表面処理:無限コーティングプレミアム●底刃形状:ラジアス●ねじれ角:30●ねじれ角30°●材質/仕上:超微粒子超硬合金●原産国:日本●コード番号:175-2270アズワン品番67-5614-89
4枚刃ロングラジアスエンドミル MHRH430R Φ2XR0.2X4 NS(日進工具)4枚刃ロングラジアスエンドミル MHRH430R Φ2XR0.2X4NS(日進工具)
5,098税込5,608
1本
5日以内出荷
高硬度材の直彫り加工に適した無限コーティングプレミアム 4枚刃ロングネックラジアスエンドミルです。 被削材:調質鋼、焼入れ鋼、チタン合金。 金型及び部品の切削加工。
仕様●刃径(mm):2●コーナ半径(mm):0.2●刃長(mm):1.6●全長(mm):50●シャンク径(mm):4●表面処理:無限コーティングプレミアム●有効長(mm):6●ねじれ角:30●刃数:4●底刃形状:ラジアス●表面処理:無限コーティングプレミアム●ねじれ角:30●底刃形状:ラジアス●ねじれ角30°●材質/仕上:超微粒子超硬合金●原産国:日本●コード番号:175-3849アズワン品番67-5614-88
4枚刃ロングラジアスエンドミル MHRH430R Φ1.5XR0.05X3 NS(日進工具)4枚刃ロングラジアスエンドミル MHRH430R Φ1.5XR0.05X3NS(日進工具)
5,098税込5,608
1本
5日以内出荷
高硬度材の直彫り加工に適した無限コーティングプレミアム 4枚刃ロングネックラジアスエンドミルです。 被削材:調質鋼、焼入れ鋼、チタン合金。 金型及び部品の切削加工。
仕様●刃径(mm):1.5●コーナ半径(mm):0.05●刃長(mm):1.2●全長(mm):50●シャンク径(mm):4●表面処理:無限コーティングプレミアム●有効長(mm):4●ねじれ角:30●刃数:4●底刃形状:ラジアス●ねじれ角:30●底刃形状:ラジアス●表面処理:無限コーティングプレミアム●ねじれ角30°●材質/仕上:超微粒子超硬合金●原産国:日本●コード番号:175-5429アズワン品番67-5614-87
4枚刃ロングラジアスエンドミル MHRH430R Φ0.6XR0.05X8 NS(日進工具)4枚刃ロングラジアスエンドミル MHRH430R Φ0.6XR0.05X8NS(日進工具)
6,298税込6,928
1本
5日以内出荷
高硬度材の直彫り加工に適した無限コーティングプレミアム 4枚刃ロングネックラジアスエンドミルです。 被削材:調質鋼、焼入れ鋼、チタン合金。 金型及び部品の切削加工。
仕様●刃径(mm):0.6●コーナ半径(mm):0.05●刃長(mm):0.5●全長(mm):50●シャンク径(mm):4●表面処理:無限コーティングプレミアム●有効長(mm):12●ねじれ角:30●刃数:4●底刃形状:ラジアス●表面処理:無限コーティングプレミアム●ねじれ角:30●底刃形状:ラジアス●ねじれ角30°●材質/仕上:超微粒子超硬合金●原産国:日本●コード番号:175-3764アズワン品番67-5614-86
4枚刃ロングラジアスエンドミル MHRH430R Φ0.3XR0.05X2 NS(日進工具)4枚刃ロングラジアスエンドミル MHRH430R Φ0.3XR0.05X2NS(日進工具)
9,998税込10,998
1本
5日以内出荷
高硬度材の直彫り加工に適した無限コーティングプレミアム 4枚刃ロングネックラジアスエンドミルです。 被削材:調質鋼、焼入れ鋼、チタン合金。 金型及び部品の切削加工。
仕様●刃径(mm):0.3●コーナ半径(mm):0.05●刃長(mm):0.25●全長(mm):45●シャンク径(mm):4●表面処理:無限コーティングプレミアム●有効長(mm):1.5●ねじれ角:30●刃数:4●底刃形状:ラジアス●底刃形状:ラジアス●ねじれ角:30●表面処理:無限コーティングプレミアム●ねじれ角30°●材質/仕上:超微粒子超硬合金●原産国:日本●コード番号:176-0124アズワン品番67-5614-85
無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼加工用4枚刃スクエアエンドミル NS(日進工具)無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼加工用4枚刃スクエアエンドミルNS(日進工具)
4,898税込5,388
1本
翌々日出荷
倒れを抑制する高剛性設計と70HRCまでの高硬度鋼に長寿命。4枚刃で刃長は2D、3D、5Dタイプをラインナップ。無限コーティングプレミアムPlus採用で70HRCの高硬度鋼にも長寿命。
用途ハイス/高硬度鋼(60~70HRC)材質超微粒子超硬合金刃数4枚刃シャンク径(Φmm)6角度(°)首:12表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角(°)45
無限コーティングプレミアムSUS用高能率”Z”エンドミル NS(日進工具)無限コーティングプレミアムSUS用高能率”Z”エンドミルNS(日進工具)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から翌々日出荷
不等分割・不等リードの採用で更に刃部の剛性を高めた設計により、ビビリを最大限に抑え高能率な加工を実現!ステンレス鋼の側面加工・溝加工・突込み加工によるアプローチに対応した多機能な性能を実現する新開発の特殊刃形状を採用。耐熱性の高い無限コーティングプレミアムを採用し、長寿命で安定した加工が可能となります。
用途ステンレス鋼/チタン合金/耐熱合金材質超微粒子超硬合金刃数4枚刃表面処理無限コーティングプレミアム
無限コーティングSC用高能率”Z”エンドミル NS(日進工具)無限コーティングSC用高能率”Z”エンドミルNS(日進工具)
3,500税込3,850
1本
翌々日出荷
不等分割・不等リードの採用で更に刃部の剛性を高めた設計により、ビビリを最大限に抑え高能率な加工を実現!側面加工・溝加工・突込み加工によるアプローチに対応した多機能な性能を実現する新開発の特殊刃形状を採用。無限コーティングを採用し、長寿命で安定した加工が可能となります。
用途炭素鋼/合金鋼/プリハードン鋼材質超微粒子超硬合金刃数4枚刃表面処理無限コーティング
無限コーティングプレミアムSUS用高能率”Z”ロングネックエンドミル NS(日進工具)無限コーティングプレミアムSUS用高能率”Z”ロングネックエンドミルNS(日進工具)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から3日以内出荷
不等分割・不等リードの採用で更に刃部の剛性を高めた設計により、ビビリを最大限に抑え高能率な加工を実現!ステンレス鋼の側面加工・溝加工・突込み加工によるアプローチに対応した多機能な性能を実現する新開発の特殊刃形状を採用。耐熱性の高い無限コーティングプレミアムを採用し、長寿命で安定した加工が可能となります。被削材への干渉を防ぐロングネックタイプ、首下長は外径の3倍・4倍・5倍をラインナップ!
用途ステンレス鋼/チタン合金/耐熱合金材質超微粒子超硬合金刃数4枚刃表面処理無限コーティングプレミアム
無限コーティングSC用高能率"Z"ロングネックエンドミル NS(日進工具)無限コーティングSC用高能率"Z"ロングネックエンドミルNS(日進工具)
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷
不等分割・不等リードの採用で更に刃部の剛性を高めた設計により、ビビリを最大限に抑え高能率な加工を実現!側面加工・溝加工・突込み加工によるアプローチに対応した多機能な性能を実現する新開発の特殊刃形状を採用。無限コーティングを採用し、長寿命で安定した加工が可能となります。被削材への干渉を防ぐロングネックタイプ、首下長は外径の3倍・4倍・5倍をラインナップ!
用途炭素鋼/合金鋼/プリハードン鋼材質超微粒子超硬合金刃数4枚刃表面処理無限コーティング
CBNスーパースピードボールエンドミル ボール半径 (R) :R0.2 有効長 l1 :1.2 刃長 l :0.3 NS(日進工具)CBNスーパースピードボールエンドミル ボール半径 (R) :R0.2 有効長 l1 :1.2 刃長 l :0.3NS(日進工具)
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
CBNの高寿命と、ロングネック形状により新たな加工領域を実現します。
仕様●ボール半径(R):R0.2●有効長(l1):1.2●刃長(l):0.3●全長(L):50●シャンク径(d):4●材質:CBN●2枚刃:直刃アズワン品番65-9567-20
CBNスーパーフィニッシュボールEM SFB200 Rシリーズ NS(日進工具)CBNスーパーフィニッシュボールEM SFB200 RシリーズNS(日進工具)
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
新発想の刃形状でR中心部まで切れ味が抜群です。60HRCの焼入れ鋼で連続10時間以上の仕上げ加工を実現。加工面精度Rz1.5μmが長時間持続。金型の磨き加工時間を大幅に削減。オイルミストクーラントをご使用ください
仕様●ボール半径(R):R1●刃長(l):1.2●全長(L):52●シャンク径(d):4●材質:CBN●2枚刃:直刃アズワン品番65-9567-09
ロングネックエンドミル 深リブ用 NS(日進工具)ロングネックエンドミル 深リブ用NS(日進工具)
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
仕様●刃径(D):2.5●有効長(l1):12●刃長(l):3.7●全長(L):45●シャンク径(d):4●材質:超微粒子超硬合金●2枚刃:ネジレ角45°アズワン品番65-9566-78
CBNスーパーフィニッシュボールEM SFB200 Rシリーズ NS(日進工具)CBNスーパーフィニッシュボールEM SFB200 RシリーズNS(日進工具)
29,880税込32,868
1個
5日以内出荷
新発想の刃形状でR中心部まで切れ味が抜群です。60HRCの焼入れ鋼で連続10時間以上の仕上げ加工を実現。加工面精度Rz1.5μmが長時間持続。金型の磨き加工時間を大幅に削減。オイルミストクーラントをご使用ください
仕様●ボール半径(R):R0.75●刃長(l):1●全長(L):52●シャンク径(d):4●材質:CBN●2枚刃:直刃アズワン品番65-9567-08
CBNスーパーフィニッシュボールEM SFB200 Rシリーズ NS(日進工具)CBNスーパーフィニッシュボールEM SFB200 RシリーズNS(日進工具)
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
新発想の刃形状でR中心部まで切れ味が抜群です。60HRCの焼入れ鋼で連続10時間以上の仕上げ加工を実現。加工面精度Rz1.5μmが長時間持続。金型の磨き加工時間を大幅に削減。オイルミストクーラントをご使用ください
仕様●ボール半径(R):R0.5●刃長(l):0.7●全長(L):52●シャンク径(d):4●材質:CBN●2枚刃:直刃アズワン品番65-9566-99
無限テーパーボールエンドミル NS(日進工具)無限テーパーボールエンドミルNS(日進工具)
15,290税込16,819
1個
5日以内出荷
テーパー加工とボール加工が同時にできます。サイズは最小R0.1から、テーパー片角は最大15°までシリーズ化してます。
仕様●ボール半径(R):R0.4●片角(θ):10°●刃長(l):4●全長(L):50●シャンク径(d):4●材質:超微粒子超硬合金●表面処理:無限コーティング●2枚刃:ネジレ角30°アズワン品番65-9567-07
CBNスーパーフィニッシュボールEM SFB200 Rシリーズ NS(日進工具)CBNスーパーフィニッシュボールEM SFB200 RシリーズNS(日進工具)
29,880税込32,868
1個
5日以内出荷
新発想の刃形状でR中心部まで切れ味が抜群です。60HRCの焼入れ鋼で連続10時間以上の仕上げ加工を実現。加工面精度Rz1.5μmが長時間持続。金型の磨き加工時間を大幅に削減。オイルミストクーラントをご使用ください
仕様●ボール半径(R):R0.3●刃長(l):0.5●全長(L):49●シャンク径(d):4●材質:CBN●2枚刃:直刃アズワン品番65-9566-98
高硬度用4枚刃スクエアEM MHDH445 Φ1X2 NS(日進工具)高硬度用4枚刃スクエアEM MHDH445 Φ1X2NS(日進工具)
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
無限コーティング 4枚刃ミディアムEM MSEM430 NS(日進工具)無限コーティング 4枚刃ミディアムEM MSEM430NS(日進工具)
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
刃数4材質超微粒子超硬
無限コーティング 4枚刃EM MSE445 NS(日進工具)無限コーティング 4枚刃EM MSE445NS(日進工具)
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
刃数4材質超微粒子超硬
無限コーティングプレミアム 高硬度用4枚刃スクエアエンドミル MHDH445 NS(日進工具)無限コーティングプレミアム 高硬度用4枚刃スクエアエンドミル MHDH445NS(日進工具)
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
高硬度領域(48~65HRC)の長時間加工で、安定した長寿命を実現。 刃形状を追求し、倒れ量と加工精度を改善
用途~65HRCまで加工可能全長(mm)60シャンク径(Φmm)6刃数4表面処理無限コーティングプレミアム材質超微粒子超硬
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(4枚刃)-MHR430 NS(日進工具)無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(4枚刃)-MHR430NS(日進工具)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃数4材質超微粒子超硬
高硬度用ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃 MHRH430R NS(日進工具)高硬度用ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃 MHRH430RNS(日進工具)
3,798税込4,178
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
材質超微粒子超硬刃数4
無限リード40エンドミル 4枚刃 MX440 NS(日進工具)無限リード40エンドミル 4枚刃 MX440NS(日進工具)
5,698税込6,268
1本
3日以内出荷
刃径(Φmm)5.5シャンク径(Φmm)6材質超微粒子超硬合金刃長(mm)22刃数4全長(mm)65トラスコ品番427-1688表面処理無限コーティング
無限コーティング4枚刃ラジアスエンドミル MSRS430 NS(日進工具)無限コーティング4枚刃ラジアスエンドミル MSRS430NS(日進工具)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
刃数4材質超微粒子超硬
高硬度用4枚刃ラジアスエンドミル NS(日進工具)高硬度用4枚刃ラジアスエンドミルNS(日進工具)
7,798税込8,578
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
高硬度用無限コーティングプレミアムを採用したラジアスエンドミルです。
刃数4材質超微粒子超硬合金全長(mm)60シャンク径(Φmm)6表面処理無限コーティングプレミアム首角γ(°)12加工可能硬度~65HRCまで加工可能コーナー形状ラジアスねじれ角(°)45
高硬度用4枚刃ロングネックエンドミル NS(日進工具)高硬度用4枚刃ロングネックエンドミルNS(日進工具)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から3日以内出荷
微細加工時の工具剛性がアップ!
高硬度用4枚刃スクエアエンドミル NS(日進工具)高硬度用4枚刃スクエアエンドミルNS(日進工具)
4,798税込5,278
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
焼き入れ鋼の切削で安定した長寿命を実現!
材質超微粒子超硬合金刃数4全長(mm)60シャンク径(Φmm)6表面処理無限コーティングプレミアム首角γ(°)12加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)45
無限リード45エンドミル 4枚刃 -MX445 NS(日進工具)無限リード45エンドミル 4枚刃 -MX445NS(日進工具)
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
刃数4材質超微粒子超硬
無限リード40エンドミル 4枚刃 -MX440 NS(日進工具)無限リード40エンドミル 4枚刃 -MX440NS(日進工具)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃数4材質超微粒子超硬
無限リード35エンドミル 4枚刃 -MX435 NS(日進工具)無限リード35エンドミル 4枚刃 -MX435NS(日進工具)
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
刃数4材質超微粒子超硬
二枚刃特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら