ショートシャンクタイプ(焼きばめ対応)です。高速・高硬度加工用に設計されたボールエンドミルです。
刃数2
材質超微粒子超硬合金
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
ねじれ角25°
加工可能硬度~65HRCまで加工可能
高速・高硬度鋼加工用に設計されたボールエンドミルです。切り込みを多く設定でき、高速送りで効果を発揮します。
用途被削材:プリハードン鋼、高硬度鋼。
トラスコ品番697-3299
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)35
刃長(mm)0.8
シャンク径d(Φmm)4
ボール半径R(mm)R0.4
有効長L1(mm)2
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
高速・高硬度鋼加工用に設計されたボールエンドミル。
用途用途
材質超微粒子超硬合金
刃数2
シャンク径(Φmm)6
表面処理無限コーティングプレミアム
ねじれ角(°)25
高速・高硬度加工用に設計されたボールエンドミルです。切り込みを多く設定でき、高速送りで効果を発揮します。
刃数2
材質超微粒子超硬合金
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
ねじれ角25°
加工可能硬度~65HRCまで加工可能
関連キーワード