刃数2
材質超微粒子超硬
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
材質超微粒子超硬合金
刃数2
刃径(Φmm)2
首角γ(°)12
首下径d2(mm)1.94
加工可能硬度~62HRCまで加工可能
R公差(mm)±0.005
ボール半径R(mm)1
ねじれ角(°)30
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
刃径(Φmm)4
刃長(mm)3
シャンク径(Φmm)6
材質超微粒子超硬合金
刃数2
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
加工可能硬度~62HRCまで加工可能
ねじれ角(°)30
首角γ(°)12
首下径d2(mm)3.8
R公差(mm)±0.01
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
刃径(Φmm)6
刃長(mm)6
シャンク径(Φmm)6
材質超微粒子超硬合金
刃数2
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
加工可能硬度~62HRCまで加工可能
ねじれ角(°)30
首下径d2(mm)5.8
R公差(mm)±0.01
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
刃径(Φmm)1
刃数2
材質超微粒子超硬合金
加工可能硬度~62HRCまで加工可能
ねじれ角(°)30
R公差(mm)±0.005
首角γ(°)12
首下径d2(mm)0.95
ボール半径R(mm)0.5
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
刃数2
材質超微粒子超硬合金
刃径(Φmm)1.2
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
首角γ(°)12
首下径d2(mm)1.15
加工可能硬度~62HRCまで加工可能
ボール半径R(mm)0.6
ねじれ角(°)30
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
刃数2
材質超微粒子超硬合金
シャンク径(Φmm)4
刃径(Φmm)1.6
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
首角γ(°)12
首下径d2(mm)1.55
加工可能硬度~62HRCまで加工可能
ボール半径R(mm)0.8
ねじれ角(°)30
高硬度用の無限コーティングプレミアムと独自の新形状により耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上げ面が向上します。
65HRCまでの高硬度材に対応。
刃数2
材質超微粒子超硬合金
表面処理無限コーティングプレミアム
加工可能硬度~65HRCまで加工可能
ねじれ角(°)30
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
刃径(Φmm)5
刃長(mm)3.5
シャンク径(Φmm)6
材質超微粒子超硬合金
刃数2
加工可能硬度~62HRCまで加工可能
ねじれ角(°)30
首角γ(°)12
首下径d2(mm)4.8
R公差(mm)±0.01
ボール半径R(mm)2.5
スタンダードなロングネックボールエンドミル。豊富なバリエーション。
用途用途
材質超微粒子超硬合金
刃数2
全長(mm)45
刃長(mm)1.5
シャンク径(Φmm)4
外径(Φmm)2
表面処理無限コーティング
首下長(mm)3
首角γ(°)12°
ねじれ角(°)30
首下径(Φmm)1.94
メーカー商品コード08-00520-31001
1本
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
刃数2
材質超微粒子超硬合金
刃径(Φmm)0.8
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
首角γ(°)12
首下径d2(mm)0.76
加工可能硬度~62HRCまで加工可能
ボール半径R(mm)0.4
ねじれ角(°)30
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
材質超微粒子超硬合金
刃数2
刃径(Φmm)0.4
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
首角γ(°)12
首下径d2(mm)0.37
加工可能硬度~62HRCまで加工可能
R公差(mm)±0.005
ボール半径R(mm)0.2
ねじれ角(°)30
シャンク径公差(mm)h5
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
刃径(Φmm)1.5
材質超微粒子超硬合金
刃数2
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
加工可能硬度~62HRCまで加工可能
ねじれ角(°)30
R公差(mm)±0.005
首角γ(°)12
首下径d2(mm)1.45
ボール半径R(mm)0.75
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
刃径(Φmm)0.6
材質超微粒子超硬合金
刃数2
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
加工可能硬度~62HRCまで加工可能
ねじれ角(°)30
R公差(mm)±0.005
首角γ(°)12
首下径d2(mm)0.56
ボール半径R(mm)0.3
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
刃径(Φmm)3
刃長(mm)2.5
シャンク径(Φmm)6
材質超微粒子超硬合金
刃数2
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
ねじれ角(°)30
加工可能硬度~62HRCまで加工可能
R公差(mm)±0.005
首角γ(°)12
首下径d2(mm)2.85
ボール半径R(mm)1.5
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
刃径(Φmm)0.5
材質超微粒子超硬合金
刃数2
加工可能硬度~62HRCまで加工可能
ねじれ角(°)30
R公差(mm)±0.005
首角γ(°)12
首下径d2(mm)0.46
ボール半径R(mm)0.25
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
刃径(Φmm)0.2
刃数2
材質超微粒子超硬合金
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
ねじれ角(°)30
加工可能硬度~62HRCまで加工可能
首角γ(°)12
首下径d2(mm)0.18
R公差(mm)±0.005
ボール半径R(mm)0.1
ショートシャンクタイプ(焼きばめ対応)のロングネックボールエンドミルです。
材質超微粒子超硬合金
刃数2
シャンク径(Φmm)4
表面処理無限コーティング
首角γ(°)15
加工可能硬度~62HRCまで加工可能
ねじれ角(°)30
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
低速から高速まで深彫り精密3次元加工に対応します。
表面処理無限コーティング
ねじれ角(°)30
刃径(Φmm)3.5
シャンク径(Φmm)6
材質超微粒子超硬合金
刃長(mm)2.8
刃数2
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
首角γ(°)12
首下径d2(mm)3.35
加工可能硬度~62HRCまで加工可能
R公差(mm)±0.01
ボール半径R(mm)1.75
ねじれ角(°)30
刃径(Φmm)2.5
シャンク径(Φmm)4
材質超微粒子超硬合金
刃長(mm)2.3
刃数2
首角γ(°)12
首下径d2(mm)2.4
加工可能硬度~62HRCまで加工可能
R公差(mm)±0.005
ボール半径R(mm)1.25
ねじれ角(°)30
シャンク径公差(mm)h5
高硬度用の無限コーティングプレミアムと独自の新形状により耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上げ面が向上。
68HRCまでの高硬度材に対応。
用途曲面加工
材質超微粒子超硬合金
刃数2
表面処理無限コーティングプレミアム
加工可能硬度~68HRCまで
ねじれ角(°)30
高硬度鋼用の無限コーティングプレミアムと独自の刃先形状により耐チッピング性に優れ、びびり振動を抑制することにより仕上げ加工面が向上!65HRCまでの高硬度鋼に対応!
用途用途
材質超微粒子超硬合金
刃数2枚刃
表面処理無限コーティングプレミアム
ねじれ角(°)30
首下部をテーパーにして、工具剛性を高めました。従来品に比べ、切り込み量を大きく取ることが出来ます。
刃径(Φmm)0.4
刃数2
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)50
刃長(mm)0.4
シャンク径(Φmm)4
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
ねじれ角30°
加工可能硬度~55HRCまで加工可能
首下長l1(mm)0.8
首角2γ12°
R公差(mm)±0.005
ボール半径R(mm)0.2
首下部をテーパーにして、工具剛性を高めました。従来品に比べ、切り込み量を大きく取ることが出来ます。
刃径(Φmm)4
刃数2
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)110
刃長(mm)4
シャンク径(Φmm)6
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
ねじれ角30°
有効長l1(mm)60
加工可能硬度~55HRCまで加工可能
首下長l1(mm)8
首角2γ12°
R公差(mm)±0.01
ボール半径R(mm)2
首下部をテーパーにして、工具剛性を高めました。従来品に比べ、切り込み量を大きく取ることが出来ます。
刃径(Φmm)0.6
刃数2
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)50
刃長(mm)0.6
シャンク径(Φmm)4
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
ねじれ角30°
加工可能硬度~55HRCまで加工可能
首下長l1(mm)1.2
首角2γ12°
R公差(mm)±0.01
ボール半径R(mm)0.3
2枚刃のロングネックスクエアエンドミルのΦ6シャンクタイプ。
用途用途
材質超微粒子超硬合金
刃数2
全長(mm)60
シャンク径(Φmm)6
表面処理無限コーティング
首角γ(°)15°
ねじれ角(°)30
首下部をテーパーにして、工具剛性を高めました。従来品に比べ、切り込み量を大きく取ることが出来ます。
刃径(Φmm)2
刃数2
材質超微粒子超硬合金
刃長(mm)2
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
ねじれ角30°
加工可能硬度~55HRCまで加工可能
首下長l1(mm)4
R公差(mm)±0.01
ボール半径R(mm)1
首下部をテーパーにして、工具剛性を高めました。従来品に比べ、切り込み量を大きく取ることが出来ます。
刃径(Φmm)0.2
刃数2
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)50
刃長(mm)0.2
シャンク径(Φmm)4
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
ねじれ角30°
加工可能硬度~55HRCまで加工可能
首下長l1(mm)0.4
首角2γ12°
R公差(mm)±0.005
ボール半径R(mm)0.1
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
材質超微粒子超硬合金
刃数2
加工可能硬度~62HRCまで加工可能
ねじれ角(°)30
首角γ(°)12
首下部をテーパーにして、工具剛性を高めました。従来品に比べ、切り込み量を大きく取ることが出来ます。
刃径(Φmm)0.8
刃数2
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)50
刃長(mm)0.8
シャンク径(Φmm)4
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
ねじれ角30°
加工可能硬度~55HRCまで加工可能
首下長l1(mm)1.6
首角2γ12°
R公差(mm)±0.01
ボール半径R(mm)0.4
首下部をテーパーにして、工具剛性を高めました。従来品に比べ、切り込み量を大きく取ることが出来ます。
刃径(Φmm)1.2
刃数2
材質超微粒子超硬合金
刃長(mm)1.2
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
ねじれ角30°
加工可能硬度~55HRCまで加工可能
首下長l1(mm)2.4
首角2γ12°
R公差(mm)±0.01
ボール半径R(mm)0.6
首下部をテーパーにして、工具剛性を高めました。従来品に比べ、切り込み量を大きく取ることが出来ます。
刃径(Φmm)1
刃数2
材質超微粒子超硬合金
刃長(mm)1
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
ねじれ角30°
加工可能硬度~55HRCまで加工可能
首下長l1(mm)2
首角2γ12°
R公差(mm)±0.01
ボール半径R(mm)0.5
首下部をテーパーにして、工具剛性を高めました。従来品に比べ、切り込み量を大きく取ることが出来ます。
刃径(Φmm)0.5
刃数2
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)50
刃長(mm)0.5
シャンク径(Φmm)4
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
ねじれ角30°
加工可能硬度~55HRCまで加工可能
首下長l1(mm)1
首角2γ12°
R公差(mm)±0.01
ボール半径R(mm)0.25
刃先剛性と切りくず排出性向上で高精度金型加工を高能率に加工可能。中心刃形状を最適化し、高い切込みを可能とした高能率3枚刃ボールエンドミルとなります。
用途ハイス/高硬度鋼(~62HRC)/ハイスSKH57・HAP72(~70HRC)
材質超微粒子超硬合金
刃数3枚刃
表面処理無限コーティングプレミアムPlus
ねじれ角(°)30
首下部をテーパーにして、工具剛性を高めました。従来品に比べ、切り込み量を大きく取ることが出来ます。
刃径(Φmm)3
刃数2
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)90
刃長(mm)3
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
ねじれ角30°
加工可能硬度~55HRCまで加工可能
首下長l1(mm)6
R公差(mm)±0.01
ボール半径R(mm)1.5
関連キーワード
1
2
次へ