カテゴリ

  • 切削工具(4)
絞り込み
ブランド
  • NS(日進工具)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「msrs430 12」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無限コーティング 4枚刃ラジアスエンドミル NS(日進工具)無限コーティング 4枚刃ラジアスエンドミルNS(日進工具)
8,598税込9,458
1本
3日以内出荷
スタンダードな4枚刃30°ねじれのラジアスエンドミル。荒取り加工から仕上げ加工までマルチに対応。
用途用途材質超微粒子超硬合金刃数4表面処理無限コーティング首角γ(°)12°ねじれ角(°)30
無限コーティング4枚刃ラジアスエンドミル MSRS430 NS(日進工具)無限コーティング4枚刃ラジアスエンドミル MSRS430NS(日進工具)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃数4材質超微粒子超硬
無限コーティング4枚刃ラジアスエンドミル - MSRS430 NS(日進工具)無限コーティング4枚刃ラジアスエンドミル - MSRS430NS(日進工具)
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
ストレートとコーナーR加工が同時にできます。刃長を短くし、高速加工に最適です。
刃長l(mm)24刃数4材質超微粒子超硬合金全長(mm)110シャンク径(Φmm)12刃径(Φmm)12表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°加工可能硬度~55HRCまで加工可能コーナー形状ラジアスR公差(mm)±0.02
無限コーティング4枚刃ラジアスエンドミル - MSRS430 NS(日進工具)無限コーティング4枚刃ラジアスエンドミル - MSRS430NS(日進工具)
9,698税込10,668
1本
当日出荷から3日以内出荷
ストレートとコーナーR加工が同時にできます。 刃長を短くし、高速加工に最適です。
刃長l(mm)12刃数4材質超微粒子超硬合金全長(mm)80シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)6表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°加工可能硬度~55HRCまで加工可能コーナー形状ラジアスR公差(mm)±0.02刃径公差(mm)0~-0.02
エンドミルカテゴリ
関連カテゴリ