肩と背中の通気性アップ。リュックスタイルを涼しくするメッシュサポーターセット。リュック(バックパック)の汗やムレを解消する「背中蒸れんゾ」と「3Dメッシュショルダーパッド」の空冷セット。メッシュ素材でリュックを体から浮かせて通気性を確保。風が通り抜け、快適な背負い心地を実現します。 。メッシュで浮かして風を通す!肩と背中の蒸れを軽減。暖かい季節は特に気になるリュックのストラップによる肩のムレや圧迫感。背中に空間をつくって密着を防ぐメッシュサポーター「背中蒸れんゾ」と、。ストラップに風を呼び込む「3Dメッシュショルダーパッド」がセットになりました。 。フードデリバリーなどの疲労対策にも。フードデリバリーやツーリングなど、長時間のライディングによる疲労対策にも適しています。汗やムレによる不快感を軽減し、体への負担を和らげることでパフォーマンスをサポートします。 。背中の不快感を解消するメッシュサポーター。今もっているリュックに通気システム(ベンチレーション)を取り付けることができるアクセサリー。背中とリュックの間に約4cmの空間を作ることで空気層を確保。熱やムレを防いで快適性を高めます。 。いろんなリュックに対応。トレッキングバッグ、ヒューズバッグ、ビジネスバッグなど。どんなタイプのリュックにも簡単に着脱できるベルト固定式。 。脱落防止ベルト。リュック上部のハンドキャリーなどに接続し、メッシュサポーターの位置をキープ。 。20mm幅の固定ベルト。リュックにも採用される20mm幅のベルトを各部固定ベルトに採用。 。アジャスタ機能付きバックル。各部ベルトの接続パーツは、ベルト長の調整が行えるアジャスター付きバックルを採用。 。ズレを防ぎ、しっかりと通気するラバーメッシュ。空気が通りやすいマス目が5mmの粗目のメッシュを採用。表面にラバーコートを施し、リュックのズレ(横滑り)を抑えます。 。風抜けるショルダーパッド!通気抜群の3Dメッシュが蒸れを軽減。ハニカム状のメッシュをワイヤーで中空にした3Dメッシュが風を通すことで、熱や湿気を効果的に逃がします。幅広で厚みのあるクッションが肩の負担を軽減し、暑い季節の快適な背負い心地をサポートします。 。左右セットで、リュックでもワンショルダーでもOK!。左右対象のショルダーパッドを1セットにし、用途に合わせて様々なバッグに適合。スタンダードなリュックから大型のワンショルダーバッグ、首掛けする一眼カメラなど幅広く使えます。 。肩をしっかりカバーする軽量ロング仕様。全長35cmで肩全体をしっかりカバーできるロング仕様。多少のズレがあっても荷重の掛かるポイントを外しません。また3Dメッシュにより大型にもかかわらず軽量です。
関連キーワード