カテゴリ

  • 縫製用品(4)
絞り込み
ブランド
  • PADICO(パジコ)
  • モノタロウ(1)
  • SK本舗(53)
  • Hydrangea(12)
  • キコー技研(7)
  • シグマ光機(6)
  • Phrozen(6)
  • アズワン(5)
  • BIVAR(4)
  • 山本光学(3)
  • ナリカ(3)
  • ビューティフルエンジェル(3)
  • OPTO SUPPLY(2)
  • CCS(シーシーエス)(2)
  • EXCELITAS TECH(2)
  • Elut(2)
  • オーム電機(1)
  • STANLEY(スタンレー電気)(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • 日東電工(旧:Permacel)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nm-405」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UV-LEDスマートワイドライト PADICO(パジコ)

    UV-LEDスマートワイドライト

    PADICO(パジコ)
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
    LED18灯、大きめサイズでパワフルに照射できる、レジンに最適なライト。・18個のUV-LED搭載で、レジンがムラなくしっかりと硬化します。・紫外線(365nm)とLED(405nm)の2つの波長に対応したハイブリット照射器。・照射範囲がハンディライトの約4倍と広く、大きなモールドにも対応できる。・薄さ18mm(スタンド収納時)のタブレット型で収納も便利。・収納タイプのスタンド付きで、据置でも使用できる。・30秒と60秒のデジタルカウンター付きタイマー。※LEDの光が通常の青色とは異なり黄色に発光するため、光を強く感じることがあります。対応レジン。UVレジン。UV-LEDレジン。保証期間:ご購入日より6ヶ月
    用途スタンドの高さ:58mm。内容物:UV-LEDスマートワイドライト(本体)、USBケーブル(長さ1m)、保証書(購入時より6ヶ月保証。)。全重量:310g。色:ホワイト。材質:ABS、PC。照射範囲:W210mm×D140mm×H50mm。LED灯数 :18灯。波長数:405nm+365nm。消費電力:最大24W (電源アダプタにより異なります)。機能:30秒・60秒タイマー。対応電源: DC5V≒2.1A~3.0A本体質量(g)220パッケージサイズ(mm)W170xH265xD25本体サイズ(mm)W229xH136xD18RoHS指令(10物質対応)対応
  • UV-LEDレジン 月の雫ハード 30g PADICO(パジコ)

    UV-LEDレジン 月の雫ハード 30g

    PADICO(パジコ)
    999税込1,099
    1本(30g)
    当日出荷
    シリコーン型でシワシワにならず、反りにくい。黄ばみにくい抜群のクリア感。 UV-LEDライト(405nm)でもUVライト(36W)でも硬化する1液性レジン。 時間がたっても黄変しにくい※。 抜群のクリア感。 シリコーン型でもシワシワになりにくい。 UV-LEDライトで1~2秒で硬化が始まり、30秒~2分で硬化。 裏表の両面照射することで、中までしっかり硬化します。 硬化後に反りにくい。 セッティングや空枠が取れにくい。 太陽光でもしっかりと硬化します。 完全硬化後はベトつきがなく、美しい仕上がり。※経年劣化による樹脂特有の変色が起こる場合があります。【硬化反応】。 硬化する。UV-LEDライト、UVライト、太陽光。 硬化反応あり。蛍光灯、窓際(日陰)。 硬化しない。家庭用LED照明。【硬化時間】。裏表両面照射してください。 UV-LEDライト(6W~9W使用時) 各30秒~2分。 UVライト(36W使用時) 2~4分。 太陽光(晴天時) 各30秒~2分。 太陽光(雲天時) 各3分~10分。※作品の厚みや季節により異なります。※着色した場合は、上記時間より長く照射してください。
    用途色:透明。成分:アクリル系光硬化樹脂。収縮率:約3.5%寸法(mm)ボトル:Φ28xH116容量(g)30パッケージサイズ(mm)W80xH190xD30
  • UV-LEDレジン 月の雫ハード詰替用 PADICO(パジコ)

    UV-LEDレジン 月の雫ハード詰替用

    PADICO(パジコ)
    2,698税込2,968
    1本(100g)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    シリコーン型でシワシワにならず、反りにくい。黄ばみにくい抜群のクリア感。 UV-LEDライト(405nm)でもUVライト(36W)でも硬化する1液性レジン。 時間がたっても黄変しにくい※。 抜群のクリア感。 シリコーン型でもシワシワになりにくい。 UV-LEDライトで1~2秒で硬化が始まり、30秒~2分で硬化。 裏表の両面照射することで、中までしっかり硬化します。 硬化後に反りにくい。 セッティングや空枠が取れにくい。 太陽光でもしっかりと硬化します。 完全硬化後はベトつきがなく、美しい仕上がり。※経年劣化による樹脂特有の変色が起こる場合があります。【硬化反応】。 硬化する。UV-LEDライト、UVライト、太陽光。 硬化反応あり。蛍光灯、窓際(日陰)。 硬化しない。家庭用LED照明。【硬化時間】。裏表両面照射してください。 UV-LEDライト(6W~9W使用時) 各30秒~2分。 UVライト(36W使用時) 2~4分。 太陽光(晴天時) 各30秒~2分。 太陽光(雲天時) 各3分~10分。※作品の厚みや季節により異なります。※着色した場合は、上記時間より長く照射してください。
    用途色:透明。成分:アクリル系光硬化樹脂。収縮率:約3.5%
  • 星の雫SOFT 25g PADICO(パジコ)

    星の雫SOFT 25g

    PADICO(パジコ)
    1,198税込1,318
    1本
    7日以内出荷
    柔らかくしなやかな仕上がり。紙や布のコーティングに使用できます。UV-LEDライト(405nm)でもUVライト(365nm)でも硬化する1液性レジン。時間が経っても黄変せず。、クリスタルのような透明感が持続。UV-LEDライトでは1~2秒ほどで硬化が始まり、30~90秒ほどで硬化する超速硬化タイプ。硬化後は耐水で丈夫な仕上がり。ソフトモールドはもちろん、シリコーン型でも綺麗に仕上がります。太陽光でもしっかりと硬化します。完全硬化後はベトつきが少なく、美しい仕上がり。透明型で型取りしたり、表面コーティング剤としても使用できます。経年劣化による、樹脂特有の変色がおこる場合があります。
    用途ボトルサイズ:Φ28mm×H116mm。パッケージサイズ:W80mm×H190mm×D30mm。容量:25g。色:透明。成分:アクリル系光硬化樹脂。<推奨ライト>。UV-LEDライト(405nm)。UVライト(365nm)。【硬化反応】。 硬化する。UV-LEDライト、UVライト、太陽光。 硬化反応あり。蛍光灯、窓際(日陰)。 硬化しない。家庭用LED照明。【硬化時間】。UV-LEDライト(6W~9W使用時) 30~90秒。UVライト(36W使用時) 2~4分。太陽光(晴天時) 30~90秒。太陽光(雲天時) 3~10分。(作品の厚みや季節により異なります)。着色した場合は、上記時間より長く照射してください。