星の雫SOFT 25g
柔らかくしなやかな仕上がり。
紙や布のコーティングに使用できます。
UV-LEDライト(405nm)でもUVライト(365nm)でも硬化する1液性レジン。
時間が経っても黄変せず
、クリスタルのような透明感が持続。
UV-LEDライトでは1~2秒ほどで硬化が始まり、30~90秒ほどで硬化する超速硬化タイプ。
硬化後は耐水で丈夫な仕上がり。
ソフトモールドはもちろん、シリコーン型でも綺麗に仕上がります。
太陽光でもしっかりと硬化します。
完全硬化後はベトつきが少なく、美しい仕上がり。
透明型で型取りしたり、表面コーティング剤としても使用できます。
経年劣化による、樹脂特有の変色がおこる場合があります。
- 用途
- ボトルサイズ:Φ28mm×H116mm
パッケージサイズ:W80mm×H190mm×D30mm
容量:25g
色:透明
成分:アクリル系光硬化樹脂
<推奨ライト>
UV-LEDライト(405nm)
UVライト(365nm)
【硬化反応】
硬化する
UV-LEDライト、UVライト、太陽光
硬化反応あり
蛍光灯、窓際(日陰)
硬化しない
家庭用LED照明
【硬化時間】
UV-LEDライト(6W~9W使用時) 30~90秒
UVライト(36W使用時) 2~4分
太陽光(晴天時) 30~90秒
太陽光(雲天時) 3~10分
(作品の厚みや季節により異なります)
着色した場合は、上記時間より長く照射してください。
- 内容量
- 1本
クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット の新着商品
カテゴリ































