頭が小さい6mm径のコンクリートビスです。サビに強いイオニスコートを採用し、圧倒的な耐食性を実現します。
用途階段のステップの固定に。コンクリートと金具の固定に。
仕様太さ:M4
トラスコ品番204-7922
材質鉄
長さ(mm)20
下穴径(Φmm)3.4
均等荷重(kg)200
表面処理イオニスコート
埋め込み深さ(mm)18
組立時間30分(2人)
頭部高さ(mm)2.5
適合ドライバープラスNO.2
外寸法・高さ(mm)1508
穿孔深さ(mm)30-取付物厚み
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)605
呼び径d(mm)4
外寸法・間口(mm)1805
1パック
¥689
税込¥758
当日出荷
関連キーワード