カテゴリ
- 電気材料(3)
- VVF・VVR(3)
絞り込み
芯数(C)
- 2(3)
- 3(2)
- 4(1)
導体外径(Φmm)
- 1.6(1)
- 2(2)
- 2.6(2)
- 3(1)
長さ(m)
- 50(2)
- 100(3)
シース色
カラー(1)
灰(3)
黒(1)
許容電流
- 17(1)
- 18(1)
- 20(2)
- 23(2)
- 32(2)
- 33(1)
規格/略称
- VVF(1)
VVF
ケーブル形状
- 平型(3)
平型
導体サイズ
- 1.6(1)
- 2(1)
1.6・2
絶縁体色
- 白(3)
- 緑(1)
- 赤(2)
- 黒(3)
白・緑・赤・黒
ブランド
- 矢崎エナジーシステム
- 富士電線工業(6)
- 愛知電線(4)
- 弥栄電線(8)
- カワイ電線(5)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- メック(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(6)
- 協和電線工業(3)
- 正和電工(1)
- ELPA(63)
- JEFCOM(ジェフコム)(35)
- Panasonic(パナソニック)(130)
- アメリカン電機(41)
- エスコ(34)
- オーム電機(28)
- ネグロス電工(24)
- ホーザン(25)
- 未来工業(58)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「vvf2」の検索結果
特価
関連キーワード

エフアース(アース付VVF)
矢崎エナジーシステム¥50,980~税込¥56,078~1巻(100m)4日以内出荷VVFのアース線をサイズダウンしたケーブルです。アース線を分離しやすい構造で、通線・配線が容易で、作業時間短縮に貢献できます。また、シースの切断・皮むきロスが低減でき、省ロスとなります。長さ(m)100定格電圧(V)600芯数2色(絶縁体)黒・白+緑(アース)シース色灰RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状平型
アース付600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル エフアース
矢崎エナジーシステム¥43,980~税込¥48,378~1巻(50m)ほか3日以内出荷VVFのアース線をサイズダウンしたケーブルです。アース線を分離しやすい構造で、通線・配線が容易で、作業時間短縮に貢献できます。また、シースの切断・皮むきロスが低減でき、省ロスとなります。関連規格JCS 4519シース色グレーケーブル形状平型
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら