カテゴリ

  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(6)
絞り込み
ブランド
  • speedHeart
  • モノタロウ(3)
  • MOTUL(9)
  • カストロール(7)
  • Kawasaki(6)
  • 工進(5)
  • A.S.H(5)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5)
  • Verity(ベリティ)(4)
  • K&N(4)
  • スズキ(3)
  • MOTOREX(モトレックス)(3)
  • elf MOTO(3)
  • Gulf(3)
  • シェルアドバンス(3)
  • ニューテック(3)
  • エクソンモービル(2)
  • SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(2)
  • RESPO(2)
  • LIQUI MOLY(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SAE 10W-40」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スクーター ギヤオイル10W-40 speedHeartスクーター ギヤオイル10W-40speedHeart(1件のレビュー)
879税込967
1本(0.15L)
5日以内出荷
SAE10W-40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
Mini10W40 バイク専用 speedHeartMini10W40 バイク専用speedHeart(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(600mL)ほか
5日以内出荷
スピードハート 渾身のハイパフォーマンスオイル ポリオールエステルオイルを採用。 さらに燃焼室の密閉性を高める添加剤「フォーミュラミックス」を配合した高性能エンジンオイルです。 優れた潤滑性能や高い油膜保持力、卓越した洗浄性能により、動力性能はもとよりコンディション維持に貢献します。 ※JASO規格はございませんが、MA規格相当になっています。 ※4 輪用ではございません。ご利用されますと低中速域でのもたつきが出てきますので、おすすめは致しておりません。 ~バイク用 mini専用エンジンオイル~ 横型エンジン上部のオイル油膜が薄くなりピストン・シリンダーの保護を考慮したエンジンオイルになります。 油量もオイルクーラー装着を考慮した800mlとノーマルの600mlを設定して無駄少なくしました。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
フォーミュラストイック ネバー speedHeartフォーミュラストイック ネバーspeedHeart(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(1L)
5日以内出荷
バイク専用エンジンオイル 合成油を使用したスピードハート独自規格のオイルになります。 ピストンクリアランスの隙間を埋める役目として「フォーミュラミックス」も配合しており エンジン内部の密閉性金属保護を高めた製品になります。 規 格:MA相当
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
フォーミュラストイック クールズ speedHeartフォーミュラストイック クールズspeedHeart(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1本(1L)ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
バイク専用 空冷・旧車対応 部分合成油 高温時熱ダレ軽減のオイルチューニングを行った「クールズ」は空冷バイク旧車のためのエンジン オイルです。ピストンクリアランスの隙間を埋める役目として「フォーミュラミックス」も配合しており エンジン内部の密閉性金属保護を高めた製品になります。 規 格:MA相当
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
リバーレ 2輪競技専用spec-09CⅡ speedHeartリバーレ 2輪競技専用spec-09CⅡspeedHeart
4,298税込4,728
1本(1L)
5日以内出荷
スピードハート最高峰のスペック! 元全日本チャンピオン「小西良輝」氏も絶賛のオイル!「スピードハート リバーレ」 イタリア語で「好敵手やライバル」と言う意味です。 リバーレは常にライバルと競うために誕生したブランドです。 コンプレックス・エステルオイルを採用し耐熱性・潤滑性・清浄性などの基本性能を 極限まで高め、更にサーキットなどの過酷な条件下において本領を発揮する「衝撃吸収性」にも 優れます。またリバーレはサーキット・天候などにより粘度コントロールができるようにオイルブレンドが 可能になっておりレースコンディションに合わせてベストセッティングを実現しました。 またシフトフィーリングが抜群によく熱ダレによるフィーリング低下を軽減したモデルになります。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
フォーミュラストイック speedHeartフォーミュラストイックspeedHeart
42,980税込47,278
1本(20L)
9日以内出荷
スピードハート 渾身のハイパフォーマンスオイルシリーズ 「フォーミュラストイック」 ポリオールエステルオイルを採用。 さらに燃焼室の密閉性を高める添加剤「フォーミュラミックス」を配合した高性能エンジンオイルです。 優れた潤滑性能や高い油膜保持力、卓越した洗浄性能により、動力性能はもとよりコンディション維持に貢献します。 ※JASO規格はございませんが、MA規格相当になっています。 ※4輪用ではございません。ご利用されますと低中速域でのもたつきが出てきますので、おすすめは致しておりません。 実車テストにバイク便会社スタッフ様約1万km~10万km走行の多種バイクにて実践テストを繰り返し シフトフィーリングに優れたオイルチューニングを施した・ミッション・エンジン保護性能を確保しつつ 快適な走行を実現した実用向けエンジンオイルとなっています。 バイク便ライダーさん実車走行のフィーリング 1、加速感が良くなりエンジンのダイレクト感がわかるようになった。 2、 走行距離が12 万kmオーバーのバイクでもフィーリング向上を感じた。 3、スクーターバイクでしたが、発進時が軽くなったように感じた。 4、オイルのへたりが少なくロング走行後もエンジンへの負担を気にすることなく走行することができた。 5、シフトチェンジのしっかり感があり1 速・1 速が安定している。 6、明らかにエンジン音が静かになりスムーズな走行ができた。 7、オイルはしっかり汚れていても粘度感が残っていたのは驚いた。