カテゴリ

  • メカニカル部品(160)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • ニッセイ
  • モノタロウ(2)
  • omron(オムロン)(84)
  • SMC(4,909)
  • コガネイ(1,886)
  • BIGM(丸山製作所)(700)
  • オカムラ(岡村製作所)(643)
  • YAMAHA(ヤマハ)(386)
  • CKD(276)
  • MAZDA(マツダ)(189)
  • VISHAY(90)
  • Puig (プーチ)(84)
  • KANA(片山チエン)(82)
  • RS PRO(59)
  • 長野計器(56)
  • MICROCHIP(53)
  • Festo(50)
  • シグマ光機(48)
  • メディアカバーマーケット(43)
  • トヨタ(41)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(159)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f03-02」の検索結果

関連キーワード
160件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32L ニッセイギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32Lニッセイ
43,980税込48,378
1台
6日以内出荷
枠番32mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)2.1/1.8/1.8定格回転速度(r.p.m)1400/1680/1700出力軸方向(入力側から見た場合)左側許容慣性モーメント(kg・m2)0.0015
ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32T ニッセイギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32Tニッセイ
46,980税込51,678
1台
6日以内出荷
枠番32mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)2.1/1.8/1.8定格回転速度(r.p.m)1400/1680/1700出力軸方向(入力側から見た場合)両側許容慣性モーメント(kg・m2)0.0015
ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32R ニッセイギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32Rニッセイ
43,980税込48,378
1台
6日以内出荷
枠番32mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)2.1/1.8/1.8定格回転速度(r.p.m)1400/1680/1700出力軸方向(入力側から見た場合)右側許容慣性モーメント(kg・m2)0.0015
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32T ニッセイブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32Tニッセイ
72,980税込80,278
1台
6日以内出荷
枠番32mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)2.1/1.8/1.8定格回転速度(r.p.m)1400/1680/1700出力軸方向(入力側から見た場合)両側許容慣性モーメント(kg・m2)0.0015
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32L ニッセイブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32Lニッセイ
66,980税込73,678
1台
6日以内出荷
枠番32mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)2.1/1.8/1.8定格回転速度(r.p.m)1400/1680/1700出力軸方向(入力側から見た場合)左側許容慣性モーメント(kg・m2)0.0015
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32R ニッセイブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32Rニッセイ
66,980税込73,678
1台
6日以内出荷
枠番32mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)2.1/1.8/1.8定格回転速度(r.p.m)1400/1680/1700出力軸方向(入力側から見た場合)右側許容慣性モーメント(kg・m2)0.0015
ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF32R ニッセイギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF32Rニッセイ
43,980税込48,378
1台
6日以内出荷
枠番32mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)1.0/1.0/0.9/0.9定格回転速度(r.p.m)1390/1400/1680/1710出力軸方向(入力側から見た場合)右側許容慣性モーメント(kg・m2)0.0015
ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF32L ニッセイギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF32Lニッセイ
43,980税込48,378
1台
6日以内出荷
枠番32mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)1.0/1.0/0.9/0.9定格回転速度(r.p.m)1390/1400/1680/1710出力軸方向(入力側から見た場合)左側許容慣性モーメント(kg・m2)0.0015
ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF32T ニッセイギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF32Tニッセイ
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
枠番32mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)1.0/1.0/0.9/0.9定格回転速度(r.p.m)1390/1400/1680/1710出力軸方向(入力側から見た場合)両側許容慣性モーメント(kg・m2)0.0015
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF32R ニッセイブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF32Rニッセイ
69,980税込76,978
1台
6日以内出荷
枠番32mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)1.0/1.0/0.9/0.9定格回転速度(r.p.m)1390/1400/1680/1710出力軸方向(入力側から見た場合)右側許容慣性モーメント(kg・m2)0.0015
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF32T ニッセイブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF32Tニッセイ
72,980税込80,278
1台
6日以内出荷
枠番32mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)1.0/1.0/0.9/0.9定格回転速度(r.p.m)1390/1400/1680/1710出力軸方向(入力側から見た場合)両側許容慣性モーメント(kg・m2)0.0015
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF32L ニッセイブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF32Lニッセイ
69,980税込76,978
1台
6日以内出荷
枠番32mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)1.0/1.0/0.9/0.9定格回転速度(r.p.m)1390/1400/1680/1710出力軸方向(入力側から見た場合)左側許容慣性モーメント(kg・m2)0.0015
ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S25N ニッセイギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S25Nニッセイ
35,980税込39,578
1台
6日以内出荷
枠番25mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
サーボモータ用高精度減速機(AF3SZ25) ニッセイサーボモータ用高精度減速機(AF3SZ25)ニッセイ
56,980税込62,678
1台
6日以内出荷
変速機タイプその他取付方式フランジ取付枠番25種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S20N ニッセイギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S20Nニッセイ
35,980税込39,578
1台
6日以内出荷
枠番20mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F18N ニッセイギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F18Nニッセイ
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
枠番18mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズG3シリーズ(平行軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F22N ニッセイギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F22Nニッセイ
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズG3シリーズ(平行軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
サーボモータ用高精度減速機(AG3LZ28) ニッセイサーボモータ用高精度減速機(AG3LZ28)ニッセイ
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
変速機タイプその他取付方式脚取付枠番28種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
サーボモータ用高精度減速機(AG3LZ22) ニッセイサーボモータ用高精度減速機(AG3LZ22)ニッセイ
44,980税込49,478
1台
6日以内出荷
変速機タイプその他取付方式脚取付枠番22種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
サーボモータ用高精度減速機(AF3SZ30) ニッセイサーボモータ用高精度減速機(AF3SZ30)ニッセイ
79,980税込87,978
1台
6日以内出荷
変速機タイプその他取付方式フランジ取付枠番30種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ28T) ニッセイサーボモータ用高精度減速機(AF3FZ28T)ニッセイ
69,980税込76,978
1台
6日以内出荷
変速機タイプその他取付方式フランジ取付軸配置両側枠番28種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F18N ニッセイギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 倍電圧 G3F18Nニッセイ
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
枠番18mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズG3シリーズ(平行軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18R ニッセイギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18Rニッセイ
32,980税込36,278
1台
6日以内出荷
枠番18mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズFタイプ(中実軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側
ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18L ニッセイギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18Lニッセイ
32,980税込36,278
1台
6日以内出荷
枠番18mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズFタイプ(中実軸)出力軸方向(入力側から見た場合)左側
ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F18N ニッセイブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F18Nニッセイ
46,980税込51,678
1台
6日以内出荷
枠番18mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズG3シリーズ(平行軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ギヤードモーター F3シリーズFタイプ(中実軸)F3F40T ニッセイギヤードモーター F3シリーズFタイプ(中実軸)F3F40Tニッセイ
150,980税込166,078
1台
6日以内出荷
グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤードモーター F3シリーズFタイプ(中実軸)F3F28R ニッセイギヤードモーター F3シリーズFタイプ(中実軸)F3F28Rニッセイ
104,980税込115,478
1台
6日以内出荷
グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40R ニッセイブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Rニッセイ
144,980税込159,478
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40L ニッセイブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Lニッセイ
144,980税込159,478
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤードモーター F3シリーズFタイプ(中実軸)F3F40L ニッセイギヤードモーター F3シリーズFタイプ(中実軸)F3F40Lニッセイ
149,800税込164,780
1台
6日以内出荷
グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤードモーター F3シリーズFタイプ(中実軸)F3F40R ニッセイギヤードモーター F3シリーズFタイプ(中実軸)F3F40Rニッセイ
149,800税込164,780
1台
6日以内出荷
グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤードモーター F3シリーズFタイプ(中実軸)F3F32R ニッセイギヤードモーター F3シリーズFタイプ(中実軸)F3F32Rニッセイ
109,800税込120,780
1台
6日以内出荷
グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤードモーター F3シリーズFタイプ(中実軸)F3F32T ニッセイギヤードモーター F3シリーズFタイプ(中実軸)F3F32Tニッセイ
109,800税込120,780
1台
6日以内出荷
グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤードモーター F3シリーズFタイプ(中実軸)F3F32L ニッセイギヤードモーター F3シリーズFタイプ(中実軸)F3F32Lニッセイ
109,800税込120,780
1台
6日以内出荷
グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤードモーター F3シリーズFタイプ(中実軸)F3F28T ニッセイギヤードモーター F3シリーズFタイプ(中実軸)F3F28Tニッセイ
109,800税込120,780
1台
6日以内出荷
グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤードモーター F3シリーズFタイプ(中実軸)F3F28L ニッセイギヤードモーター F3シリーズFタイプ(中実軸)F3F28Lニッセイ
104,980税込115,478
1台
6日以内出荷
グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
RoHS指令(10物質対応)対応