カテゴリ

  • メカニカル部品(34)
絞り込み
ブランド
  • ニッセイ
  • モノタロウ(4)
  • 堀内機械(169)
  • SMC(113)
  • FSC(24)
  • omron(オムロン)(19)
  • 日東工器(19)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
  • ハンマーキャスター(13)
  • New-Era(ニューエラー)(12)
  • azbil(旧:山武)(11)
  • MAZDA(マツダ)(10)
  • 日東工業(9)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(9)
  • エフコン(9)
  • アズワン(8)
  • 工進(8)
  • 千代田通商(8)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • GEMS SENSORS(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(34)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fs-100」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS25N ニッセイギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS25Nニッセイ
47,980税込52,778
1台
6日以内出荷
枠番25mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)定格電流(A)0.61/0.54/0.54定格回転速度(r.p.m)1410/1690/1710出力軸方向(入力側から見た場合)平行許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008
ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N ニッセイギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30Nニッセイ
54,980税込60,478
1台
6日以内出荷
枠番30mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
減速機 G3シリーズ(G3FS-22)指定モータ取付可能型 ニッセイ減速機 G3シリーズ(G3FS-22)指定モータ取付可能型ニッセイ
33,980税込37,378
1台
6日以内出荷
変速機タイプヘリカルギア取付方式フランジ取付種類減速機電源単相RoHS指令(10物質対応)対応
ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N ニッセイギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35Nニッセイ
76,980税込84,678
1台
6日以内出荷
枠番35mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS25N ニッセイブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS25Nニッセイ
69,980税込76,978
1台
6日以内出荷
枠番25mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)定格電流(A)0.61/0.54/0.54定格回転速度(r.p.m)1410/1690/1710出力軸方向(入力側から見た場合)平行許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008
ギヤードモータ FシリーズSタイプ(中空軸) FS55N ニッセイギヤードモータ FシリーズSタイプ(中空軸) FS55Nニッセイ
229,800税込252,780
1台
6日以内出荷
グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤードモータ FシリーズSタイプ(中空軸) FS45N ニッセイギヤードモータ FシリーズSタイプ(中空軸) FS45Nニッセイ
119,800税込131,780
1台
6日以内出荷
グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
RoHS指令(10物質対応)対応
ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS55N ニッセイギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS55Nニッセイ
219,800税込241,780
1台
6日以内出荷
ギヤードモータ FシリーズSタイプ(中空軸) FS55S ニッセイギヤードモータ FシリーズSタイプ(中空軸) FS55Sニッセイ
249,800税込274,780
1台
6日以内出荷
グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤードモータ FシリーズSタイプ(中空軸) FS45S ニッセイギヤードモータ FシリーズSタイプ(中空軸) FS45Sニッセイ
133,980税込147,378
1台
6日以内出荷
グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
RoHS指令(10物質対応)対応
減速機 Fシリーズ(FS-25)両軸型 ニッセイ減速機 Fシリーズ(FS-25)両軸型ニッセイ
36,980税込40,678
1台
6日以内出荷
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア取付方式中空軸枠番25出力(kW)0.1種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
減速機 Fシリーズ(FS-45)両軸型 ニッセイ減速機 Fシリーズ(FS-45)両軸型ニッセイ
89,980税込98,978
1台
6日以内出荷
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア取付方式中空軸枠番45出力(kW)0.75種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
減速機 Fシリーズ(FS-35)両軸型 ニッセイ減速機 Fシリーズ(FS-35)両軸型ニッセイ
69,980税込76,978
1台
6日以内出荷
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア取付方式中空軸枠番35出力(kW)0.4種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
減速機 Fシリーズ(FS-30)両軸型 ニッセイ減速機 Fシリーズ(FS-30)両軸型ニッセイ
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア取付方式中空軸枠番30出力(kW)0.2種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
減速機 Fシリーズ(FS-55)両軸型 ニッセイ減速機 Fシリーズ(FS-55)両軸型ニッセイ
219,800税込241,780
1台
6日以内出荷
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア取付方式中空軸枠番55種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
減速機 G3シリーズ(G3FS-32)指定モータ取付可能型 ニッセイ減速機 G3シリーズ(G3FS-32)指定モータ取付可能型ニッセイ
66,980税込73,678
1台
6日以内出荷
変速機タイプヘリカルギア取付方式フランジ取付種類減速機電源単相RoHS指令(10物質対応)対応
減速機 G3シリーズ(G3FS-50)指定モータ取付可能型 ニッセイ減速機 G3シリーズ(G3FS-50)指定モータ取付可能型ニッセイ
179,800税込197,780
1台
6日以内出荷
変速機タイプヘリカルギア取付方式フランジ取付種類減速機電源単相RoHS指令(10物質対応)対応
減速機 G3シリーズ(G3FS-40)指定モータ取付可能型 ニッセイ減速機 G3シリーズ(G3FS-40)指定モータ取付可能型ニッセイ
92,980税込102,278
1台
6日以内出荷
変速機タイプヘリカルギア取付方式フランジ取付種類減速機電源単相RoHS指令(10物質対応)対応
減速機 G3シリーズ(G3FS-28)指定モータ取付可能型 ニッセイ減速機 G3シリーズ(G3FS-28)指定モータ取付可能型ニッセイ
46,980税込51,678
1台
6日以内出荷
変速機タイプヘリカルギア取付方式フランジ取付種類減速機電源単相RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS30N ニッセイブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS30Nニッセイ
76,980税込84,678
1台
6日以内出荷
枠番30mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N ニッセイブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30Nニッセイ
76,980税込84,678
1台
6日以内出荷
枠番30mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N ニッセイブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35Nニッセイ
98,980税込108,878
1台
6日以内出荷
枠番35mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS30N ニッセイギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS30Nニッセイ
54,980税込60,478
1台
6日以内出荷
枠番30mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS25N ニッセイギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS25Nニッセイ
51,980税込57,178
1台
6日以内出荷
枠番25mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)定格電流(A)0.31/0.31/0.28/0.28定格回転速度(r.p.m)1400/1410/1690/1720出力軸方向(入力側から見た場合)平行許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS25N ニッセイブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS25Nニッセイ
71,980税込79,178
1台
6日以内出荷
枠番25mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)定格電流(A)0.31/0.31/0.28/0.28定格回転速度(r.p.m)1400/1410/1690/1720出力軸方向(入力側から見た場合)平行許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008
ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS35N ニッセイギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS35Nニッセイ
77,980税込85,778
1台
6日以内出荷
枠番35mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS35N ニッセイブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS35Nニッセイ
99,980税込109,978
1台
6日以内出荷
枠番35mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行