カテゴリ

  • メカニカル部品(67)
絞り込み
ブランド
  • ニッセイ
  • モノタロウ(12)
  • SMC(338)
  • BIGM(丸山製作所)(228)
  • CKD(166)
  • エスコ(97)
  • RS PRO(50)
  • 住友重機械工業(42)
  • シグマ光機(35)
  • omron(オムロン)(34)
  • VISHAY(33)
  • Wera(26)
  • KTC(24)
  • S&K(三興製作所)(24)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(24)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(18)
  • MAZDA(マツダ)(17)
  • KINGBRIGHT(16)
  • カワグレ(15)
  • スワロン(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(67)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t30-02」の検索結果

関連キーワード
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
減速機 H2シリーズ(H2F-22T)両軸型 ニッセイ減速機 H2シリーズ(H2F-22T)両軸型ニッセイ
22,980税込25,278
1台
6日以内出荷
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア取付方式フランジ取付軸配置両側枠番22出力(kW)0.2種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
減速機 H2シリーズ(H2L-22T)両軸型 ニッセイ減速機 H2シリーズ(H2L-22T)両軸型ニッセイ
20,980税込23,078
1台
6日以内出荷
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア取付方式脚取付軸配置両側枠番22出力(kW)0.2種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
減速機 H2シリーズ(H2FS-22T)指定モータ取付可能型 ニッセイ減速機 H2シリーズ(H2FS-22T)指定モータ取付可能型ニッセイ
36,980税込40,678
1台
6日以内出荷
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア取付方式フランジ取付軸配置両側枠番22出力(kW)0.2種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
減速機 H2シリーズ(H2LS-22T)指定モータ取付可能型 ニッセイ減速機 H2シリーズ(H2LS-22T)指定モータ取付可能型ニッセイ
31,980税込35,178
1台
6日以内出荷
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア取付方式脚取付軸配置両側枠番22出力(kW)0.2種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22T ニッセイブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Tニッセイ
51,980税込57,178
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)両側
ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22T ニッセイギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Tニッセイ
32,980税込36,278
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)両側
ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28T ニッセイギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28Tニッセイ
47,980税込52,778
1台
6日以内出荷
枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)両側
ギヤードモータ FシリーズFタイプ(中実軸) FF40T ニッセイギヤードモータ FシリーズFタイプ(中実軸) FF40Tニッセイ
119,800税込131,780
1台
6日以内出荷
グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40T ニッセイブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40Tニッセイ
119,800税込131,780
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40T ニッセイブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Tニッセイ
169,800税込186,780
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤードモーター F3シリーズFタイプ(中実軸)F3F40T ニッセイギヤードモーター F3シリーズFタイプ(中実軸)F3F40Tニッセイ
170,980税込188,078
1台
6日以内出荷
グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤードモーター F3シリーズFタイプ(中実軸)F3F32T ニッセイギヤードモーター F3シリーズFタイプ(中実軸)F3F32Tニッセイ
119,800税込131,780
1台
6日以内出荷
グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤードモーター F3シリーズFタイプ(中実軸)F3F28T ニッセイギヤードモーター F3シリーズFタイプ(中実軸)F3F28Tニッセイ
109,800税込120,780
1台
6日以内出荷
グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤードモーター H2シリーズ(直交軸)H2L32T ニッセイギヤードモーター H2シリーズ(直交軸)H2L32Tニッセイ
83,980税込92,378
1台
6日以内出荷
グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤードモーター H2シリーズ(直交軸)H2L40T ニッセイギヤードモーター H2シリーズ(直交軸)H2L40Tニッセイ
133,980税込147,378
1台
6日以内出荷
グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤードモーター H2シリーズ(直交軸)H2L50T ニッセイギヤードモーター H2シリーズ(直交軸)H2L50Tニッセイ
170,980税込188,078
1台
6日以内出荷
グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
RoHS指令(10物質対応)対応
サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ32T) ニッセイサーボモータ用高精度減速機(AF3FZ32T)ニッセイ
69,980税込76,978
1台
6日以内出荷
変速機タイプその他取付方式フランジ取付軸配置両側枠番32種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ22T) ニッセイサーボモータ用高精度減速機(AF3FZ22T)ニッセイ
55,980税込61,578
1台
6日以内出荷
変速機タイプその他取付方式フランジ取付軸配置両側枠番22種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
サーボモータ用高精度減速機(AH2LZ32T) ニッセイサーボモータ用高精度減速機(AH2LZ32T)ニッセイ
67,980税込74,778
1台
6日以内出荷
変速機タイプその他取付方式脚取付軸配置両側枠番32種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22T ニッセイブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22Tニッセイ
54,980税込60,478
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)両側
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF28T ニッセイブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF28Tニッセイ
64,980税込71,478
1台
6日以内出荷
枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)0.56/0.56/0.5/0.5定格回転速度(r.p.m)1390/1400/1680/1710出力軸方向(入力側から見た場合)両側許容慣性モーメント(kg・m2)0.001
ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18T ニッセイギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F18Tニッセイ
35,980税込39,578
1台
6日以内出荷
枠番18mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズFタイプ(中実軸)出力軸方向(入力側から見た場合)両側
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF28T ニッセイブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF28Tニッセイ
64,980税込71,478
1台
6日以内出荷
枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)1.1/1.0/1.0定格回転速度(r.p.m)1400/1680/1700出力軸方向(入力側から見た場合)両側許容慣性モーメント(kg・m2)0.001
ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22T ニッセイギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22Tニッセイ
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズFタイプ(中実軸)出力軸方向(入力側から見た場合)両側
ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF28T ニッセイギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF28Tニッセイ
43,980税込48,378
1台
6日以内出荷
枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)0.56/0.56/0.5/0.5定格回転速度(r.p.m)1390/1400/1680/1710出力軸方向(入力側から見た場合)両側許容慣性モーメント(kg・m2)0.001
ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF28T ニッセイギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF28Tニッセイ
41,980税込46,178
1台
6日以内出荷
枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)1.1/1.0/1.0定格回転速度(r.p.m)1400/1680/1700出力軸方向(入力側から見た場合)両側許容慣性モーメント(kg・m2)0.001