アマノ武蔵電機
アマノ武蔵電機のページです。アマノ武蔵電機は、オフィス家具/照明/清掃用品、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在9件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
ポリシャーMA-14H高速(レバースイッチ式)アマノ武蔵電機5日以内出荷
本体高さ(mm)220(専用パッド台含む)、250(メタルパッド台含む)パッドサイズ(inch)15回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])200/240質量(kg)26.6コード長さ(m)20周波数(Hz)50/60電圧(V)単相100消費電力(W)1100電流(A)(50/60Hz)13/12パッド幅(mm)約380
ポリシャーMA-12・普通速(センタースイッチ式)アマノ武蔵電機5日以内出荷
周波数(Hz)50/60電圧(V)単相100消費電力(W)1050全高(mm)1170コード長さ(m)15回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])160/190本体高さ(mm)270電流(A)(50/60Hz)12/10パッドサイズ(inch)13質量(kg)27パッド幅(mm)約330
ポリシャーMA-14H高速(センタースイッチ式)アマノ武蔵電機4日以内出荷
全高(mm)1270本体高さ(mm)290パッドサイズ(inch)15回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])200/240質量(kg)38コード長さ(m)20周波数(Hz)50/60電圧(V)単相100消費電力(W)1300電流(A)(50/60Hz)14/13パッド幅(mm)約380
ポリシャーMA-12H高速(センタースイッチ式)アマノ武蔵電機5日以内出荷
全高(mm)1170本体高さ(mm)270パッドサイズ(inch)13回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])200/240質量(kg)27コード長さ(m)15周波数(Hz)50/60電圧(V)単相100消費電力(W)1050電流(A)(50/60Hz)14/13パッド幅(mm)約330
MA-14 シャンピング レバースイッチ 4ツメアマノ武蔵電機10日以内出荷
14インチシャンピングポリッシャーデッドマンスイッチ本体のみ(プレート、リングプレート、パッド台、ブラシ別売)
質量(kg)37電圧(V)100消費電力(W)1200回転数(min-1[r.p.m])160~190コード長さ(m)20電流(A)(50/60Hz)13/12アズワン品番64-8886-28洗浄幅(mm)400
MA-12 シャンピング レバースイッチ 4ツメアマノ武蔵電機10日以内出荷
12インチポリッシャーデッドマンスイッチタンク付本体のみ(プレート、リングプレート、パッド台、ブラシ別売)
質量(kg)25電圧(V)100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])160~190コード長さ(m)12電流(A)(50/60Hz)12/10アズワン品番64-8886-21洗浄幅(mm)340
MA-12 12インチポリッシャー レバースイッチ 4ツメアマノ武蔵電機10日以内出荷
12インチポリッシャーデッドマンスイッチ本体のみ(プレート、パッド台、ブラシ別売)
質量(kg)25電圧(V)100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])160~190コード長さ(m)12電流(A)(50/60Hz)12/10アズワン品番64-8886-18洗浄幅(mm)340
MA-8 8インチポリッシャー 3ツメアマノ武蔵電機10日以内出荷から17日以内出荷
質量(kg)18電圧(V)100消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])170~200コード長さ(m)10電流(A)(50/60Hz)4.2/3.9洗浄幅(mm)240
セーフティポリッシャー WP-144アマノ武蔵電機10日以内出荷
2ディスクで簡単操作本体のみ(プレート、パッド台、ブラシ別売)
質量(kg)15電圧(V)100消費電力(W)270回転数(min-1[r.p.m])450~540コード長さ(m)10電流(A)(50/60Hz)4.3/4.1アズワン品番64-8886-05洗浄幅(mm)360