ゲーミング・オフィスチェア WolfAKRacing(エーケーレーシング)(3件のレビュー)当日出荷
【高さ調節】座面下のレバーを引き上げて高さを調節します。
【背もたれ調節】作業途中でリラックスしたいときに最適です。
【クラス4ガスシリンダー】DIN4550の基準をクリアした安心、安全なガスシリンダーを採用しています。
【PU(ポリウレタン)双輪キャスター採用】フローリング床へ傷をつけにくいPUキャスターを採用しています。
【メタルフレーム】堅牢なメタルフレーム構造により、長く使用できる耐久性を備えています。
その他ロッキング機能(最大12度)質量(kg)28許容荷重(kg)150高さ(mm)1240~1310キャスターあり材質(キャスター)ポリウレタン張地ファブリック肘掛あり高さ(cm)【アームレスト】58~72.5 ※地面からの高さの調節幅【椅子】124~131【背もたれ】91座高(mm)320~380座面厚(mm)100素材ファブリック生地座面寸法(幅W×奥行D)(mm)390×540リクライニング最大180度座面幅(cm)39座面奥行(cm)54座面高(cm)33~40総質量(kg)28正味質量(kg)25座面厚さ(cm)10ハンガーなしランバーサポートありヘッドレストありオットマンなし
ニッサン パワーステアリングフルードニッサン(4件のレビュー)7日以内出荷
低温始動時の操舵力、耐磨耗性、潤滑特性に優れたフルードです。
日産車の全車種に適合します。
用途パワーステアリングフルードSAE該当なし引火点(℃)130以上(COC)密度(g/cm3)0.87流動点(℃)-50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類API該当なしベースオイル鉱物油希釈液なし危険物の性状非水溶性