【高さ調節】座面下のレバーを引き上げて高さを調節します。
【背もたれ調節】作業途中でリラックスしたいときに最適です。
【クラス4ガスシリンダー】DIN4550の基準をクリアした安心、安全なガスシリンダーを採用しています。
【PU(ポリウレタン)双輪キャスター採用】フローリング床へ傷をつけにくいPUキャスターを採用しています。
【メタルフレーム】堅牢なメタルフレーム構造により、長く使用できる耐久性を備えています。
質量(kg)28
許容荷重(kg)150
高さ(mm)1240~1310
キャスターあり
肘掛あり
高さ(cm)(椅子)123~129、(アームレスト)28~35、(背もたれ)91
座高(mm)320~380
座面厚(mm)100
素材ファブリック生地
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)390×540
座面幅(cm)39
座面奥行(cm)54
ハンガーなし
ランバーサポートあり
ヘッドレストあり
オットマンなし
関連キーワード