カテゴリ
- 溶接用品(3)
絞り込み
ブランド
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
- SMC(1,423)
- メイキコウ(37)
- Panasonic(パナソニック)(20)
- シグマ光機(13)
- タテヤマアドバンス(12)
- 三菱電機(6)
- ベンカン機工(6)
- Canon(4)
- ニューレジストン(3)
- 富士電機(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- トヨタ(3)
- RS PRO(3)
- コガネイ(2)
- 椿本チエイン(2)
- NOK(2)
- 長谷川工業(2)
- ピカコーポレイション(2)
- ブランドをもっと見る
「90a-150」の検索結果

被覆アーク溶接棒S-16
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥14,980税込¥16,4781箱(5kg×4箱)当日出荷から6日以内出荷溶接金属の耐割れ性、機械的性質及びX線性能が優れた低水素系溶接棒です。安定したアークと使用電流範囲の広さは、全姿勢溶接に最適であり、低水素系溶接棒の代表銘柄です。 スパッタ量とヒューム量を低減しました。用途造船、機械、車両、建築、橋梁などの強度部材、各種圧力容器及び厚板軟鋼、中炭素鋼、快削鋼など溶接性の劣る鋼材の溶接。タイプ厚板全姿勢溶接用JIS規格Z3211 E4316U (旧Z3211 D4316)被覆系低水素系AWS規格A5.1 E7016該当
被覆アーク溶接棒S-16W
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥25,980税込¥28,5781箱(20kg)6日以内出荷パイプの全姿勢裏波溶接に適した低水素系溶接棒です。パイプの初層溶接では低い電流が使用されますので、アークの安定性と吹付けなどを重視し、スラグの流れ、かぶりを良くし、ブローホールが生じない健全な裏波ビードが形成されます。JISの溶接技術検定試験の裏曲げ試験などで好成績を納めています。JIS規格Z3211 E4316伸び(%)30引張強度(MPa)580耐圧力(MPa)480