カテゴリ
- 溶接用品(7)
絞り込み
ブランド
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
- ホンダ(68)
- MAZDA(マツダ)(49)
- トヨタ(45)
- BIGM(丸山製作所)(37)
- SIEMENS(37)
- 神東塗料(35)
- スバル(33)
- 神戸製鋼(17)
- CKD(12)
- エスコ(11)
- メディアカバーマーケット(8)
- 矢崎化工(7)
- 馬印(6)
- SMC(6)
- SHIMANO(シマノ)(6)
- 亀島商店(6)
- ニッサン(5)
- キスウェル(旧:高麗溶接棒)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「j-49」の検索結果

フラックス入りワイヤSF-1
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1箱(12.5kg)ほか当日出荷から翌々日出荷ルチール系シームレスフラックス入りワイヤです。アークは安定し、スパッタが少なく、はく離性の良いスラグがビードを均一に覆うので良好なビード外観とビード形状が得られます。姿勢溶接性に優れているため下向、水平すみ肉、立向(上進、下進)などの溶接が同一電流で高能率に行えます。特に、シームが無い特長により水素量はソリッドワイヤと同程度に少なく、耐割れ性に優れた溶接金属が得られます。用途機械、建築、造機、鉄骨、造船、橋梁、鉄塔、化工機、車両、製缶など軟鋼及び490MPa級高張力鋼を使用する各種溶接構造物の突き合せおよびすみ肉溶接。JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-UH5ワイヤー種類フラックス入り
フラックス入りワイヤー
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥8,198~税込¥9,018~1巻(12.5kg)ほか翌々日出荷から7日以内出荷ルチール系フラックス入りワイヤーでアークが極めて安定し、スパッタが少なく、はく離性のよいスラグがビードを均一に覆うので良好なビード外観とビード形状が得られます。また、姿勢溶接性に優れているので、下向、水平すみ肉、立向などの溶接が高能率に行えます。用途機械、建築、造機、造船、橋梁、鉄塔、化工機、車両、製缶など各種溶接構造物の突合せ及びすみ肉溶接ワイヤー種類フラックス入り
フラックス入りワイヤー
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥12,980税込¥14,2781巻(12.5kg)翌々日出荷ルチール系フラックス入りワイヤで、全姿勢溶接において良好な作業性を示します。特にアークが安定しており、スパッタ・ヒュームの発生量が少なく、スラグ剥離性及びビード外観・形状が良好です。また、溶着速度が大きく、高電流(例:ワイヤ1.2mmで260A)での全姿勢溶接が可能であるので高能率な溶接ができます。用途機械、建築、造機、鉄骨、造船、橋梁、鉄塔、化工機、車両、製缶などの軟鋼及び490mPa級高張力鋼を使用する各種溶接構造物の突合せ及びすみ肉溶接。ワイヤー径(Φmm)1.0JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-UAWS規格A5.20 E71T-1C電流範囲(A)下向:90~250、立向上進:90~230、上向:90~230、横向:90~230、立向下進:120~250、水平すみ肉:90~250ワイヤー種類フラックス入り
軟鋼・490~550MPa級高張力鋼用フラックス入りワイヤ
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥24,980~税込¥27,478~1箱(20kg)6日以内出荷メタル系シームレスフラックス入りワイヤです。CO2用ソリッドワイヤと比較してアークが安定し、スパッタが少なく下向突合せ及びすみ肉溶接において良好なビード形状が得られます。ガス名【シールドガス】CO2JIS規格Z 3313T49J0T1-0CA-UH5AWS規格A5.20 E70T-1C-H4該当
軟鋼・490~550MPa級高張力鋼用フラックス入りワイヤ
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥25,980税込¥28,5781箱(20kg)6日以内出荷Ar+20%CO2混合ガス用のルチール系シームレスフラックス入りワイヤです。軟鋼及び490MPa級高張力鋼の全姿勢溶接に適しています。スパッタが極めて少なく、良好なビード外観とビード形状が得られます。ワイヤー径(Φmm)1.2ガス名【シールドガス】Ar+CO2JIS規格Z 3313T49J0T1-1MA-UH5AWS規格A5.20 E71T-1M-H4該当
軟鋼・490~550MPa級高張力鋼用フラックス入りワイヤ
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥25,980税込¥28,5781箱(20kg)6日以内出荷メタル系のシームレスフラックス入りワイヤです。各分野で広く使用されている水平すみ肉用SM-1Fの特長に加え、スラグの自然はく離を抑制した事により、ビード重ね部の止端がきれいに揃う、アークがソフトで安定しており、スパッタ発生量が約30%少ないなどの特性を有しており、水平すみ肉溶接の多パス溶接に最適です。用途鉄骨、橋梁などの軟鋼および490MPa級高張力鋼を使用する各種構造物の下向及び水平すみ肉の溶接ガス名【シールドガス】CO2JIS規格Z 3313T49J0T1-0CA-UH5AWS規格A5.20 E70T-1C-H4該当
ルチール系シームレスフラックス入りワイヤ
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥36,980税込¥40,6781箱(20kg)6日以内出荷400MPa級及び490MPa級W仕様耐候性鋼(SMA400W、490Wなど)用のルチール系シームレスフラックス入りワイヤです。水素量が極めて低く、耐割れ性が良好です。溶接作業性も良好で、特に水平すみ肉溶接のビード形状及びスラグのはく離性が優れています。成分【溶着金属の化学成分(一例)】C:0.04% / Si:0.35% / Mn:0.80% / P:0.015% / S:0.008% / Cu:0.34% / Cr:0.47% / Ni:0.44%ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3320 T49J0T1-1CA-NCC1-UH5該当伸び(%)26引張強度(MPa)580耐圧力(MPa)500吸収エネルギー(J)100(0℃)