曜日別特売

軟鋼・490~550MPa級高張力鋼用フラックス入りワイヤ

軟鋼・490~550MPa級高張力鋼用フラックス入りワイヤ - 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

Ar+20%CO2混合ガス用のルチール系シームレスフラックス入りワイヤです。
軟鋼及び490MPa級高張力鋼の全姿勢溶接に適しています。
スパッタが極めて少なく、良好なビード外観とビード形状が得られます。

ワイヤー径(Φmm)
1.2
ガス名
【シールドガス】Ar+CO2
JIS規格
Z 3313T49J0T1-1MA-UH5
AWS規格
A5.20 E71T-1M-H4該当
内容量
1箱(20kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79412500SF-1A
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする