軟鋼・490~550MPa級高張力鋼用フラックス入りワイヤ
メタル系のシームレスフラックス入りワイヤです。
各分野で広く使用されている水平すみ肉用SM-1Fの特長に加え、スラグの自然はく離を抑制した事により、ビード重ね部の止端がきれいに揃う、アークがソフトで安定しており、スパッタ発生量が約30%少ないなどの特性を有しており、水平すみ肉溶接の多パス溶接に最適です。
- 用途
- 鉄骨、橋梁などの軟鋼および490MPa級高張力鋼を使用する各種構造物の下向及び水平すみ肉の溶接
- ガス名
- 【シールドガス】CO2
- JIS規格
- Z 3313T49J0T1-0CA-UH5
- AWS規格
- A5.20 E70T-1C-H4該当
- 内容量
- 1箱(20kg)
注意
※水平すみ肉溶接におけるトーチ角度は下板から40~50°が最適です。※プライマの種類や膜圧によっては、良好な耐ピット性が得られない場合がありますので、プライマの種類及び膜圧の管理が必要です。
溶接ワイヤー軟鋼・高張力鋼用 の新着商品
カテゴリ















