材質ステンレス(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
パッキンの色による識別ができます。異物混入対策に最適な色付きモデルもあります。
材質シリコンゴム
色クリアー
品名クリップ式密閉タンク用シリコンパッキン
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートタンク(CTL、CTLK、CTH、CTB、ST、STB)用の台車です。(テーパー付タンクには適合しません)
用途タンク移動に便利な運搬用台車。
材質ステンレス(SUS304)、キャスター金具:スチール(表面処理:ユニクロメッキ)、車輪:ゴム
形状皿
深さ(mm)【皿・枠】33
RoHS指令(10物質対応)対応
CTHシリーズは、容器に付属するキャッチクリップで簡単に密閉できるステンレス容器です。
密閉にはメーカーオリジナルのキャッチクリップ(パチン錠)とパッキンを使用しています。
密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。
パッキンは食品衛生法適合品のシリコンゴムが標準です。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
用途製薬工場や化粧品工場、半導体工場など衛生グレードの高い生産現場に最適なステンレス容器です。
密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。
材質蓋・本体:SUS304
材質(パッキング)シリコン(食品衛生法適合品)
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
しっかりロックのステンレスタンクです。
仕様吊り下げタイプ
材質(本体・フタ)ステンレス(SUS304)
材質(パッキン)シリコンゴム
パッキンの色による識別ができます。内容物に合わせて、パッキンの色を変えられます。カラーパッキンは欠片が容器内に混入してしまっても見つけやすいので事故防止に最適です。
トラスコ品番751-6185
適合機種CTH-36・TP-CTH-36
材質シリコンゴム
色青
品名クリップ式密閉タンク用青色シリコンパッキン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
翌々日出荷
粉体・液体等の一時保管用として最適な貯蔵容器かぶせ蓋付きのスタンダードな丸型ステンレスタンクです。
粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。
蓋付きなのでホコリなどの混入を防ぎます。
移動には専用の運搬用台車があります。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
用途製薬工場や化粧品工場、半導体工場など衛生グレードの高い生産現場に最適なステンレス容器です。
材質蓋・本体:SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
粉体・液体等の一時保管用として最適な貯蔵容器かぶせ蓋付きのスタンダードな丸型ステンレスタンクです。
粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。
蓋付きなのでホコリなどの混入を防ぎます。
移動には専用の運搬用台車があります。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
用途製薬工場や化粧品工場、半導体工場など衛生グレードの高い生産現場に最適なステンレス容器です。
材質蓋・本体:SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
ワンタッチ式レバーバンドで簡単密閉できる丸型ステンレス容器ワンタッチで簡単に密閉でき取り扱いが簡単です。
レバーバンドとパッキンで蓋を固定して密閉します。
ワンタッチ式レバーバンドで簡単に蓋の着脱ができ、洗浄も容易です。
密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。
CTL-24~47Hは空の容器(蓋を締めた)の積み重ねができます。
パッキンは食品衛生法適合品のシリコンゴムが標準です。
用途製薬工場や化粧品工場、半導体工場など衛生グレードの高い生産現場に最適なステンレス容器です。
密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。
材質蓋・本体:SUS304
材質(パッキング)シリコン(食品衛生法適合品)
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
CTHシリーズは、容器に付属するキャッチクリップで簡単に密閉できるステンレス容器です。
密閉にはメーカーオリジナルのキャッチクリップ(パチン錠)とパッキンを使用しています。
密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。
パッキンは食品衛生法適合品のシリコンゴムが標準です。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
用途製薬工場や化粧品工場、半導体工場など衛生グレードの高い生産現場に最適なステンレス容器です。
密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。
材質蓋・本体:SUS304
材質(パッキング)シリコン(食品衛生法適合品)
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
一般的なシンクで使用できるコンパクトなボトル簡易洗浄台です。口が狭く洗いにくいものも、逆さにセットするだけで洗浄できます。ポンプ等の装置を使用せず、洗浄台を蛇口と接続するだけで洗浄できます。ボトル洗浄作業の簡易化・労力削減に最適です。電気を使用しないので、水回りでも安全に使用できます。スペーサーの向きを変更し、幅広い口径に使用できます。スプレーノズルは均等・円形に噴射し、汚れに水を当てることができます。端部にはカバーをはめ込んでおり、シンクを傷付けません。台は錆に強いステンレス製です。
用途口径Φ20~134mmのステンレスボトル、ビン、カン洗浄に。
トラスコ品番249-4261
材質本体:ステンレス(SUS304)、洗浄ノズル:ステンレス(SUS303)、スペーサー:ポリアセタール(POM)、端部カバー:エチレンプロピレンゴム(EPDM)
幅(mm)150
高さ(mm)60
奥行(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥57,980
税込¥63,778
翌々日出荷
容器の特長さびにくく衛生的なSUS304材を使用したオールステンレス製の容器です。
内容物に直接触れる容器内面には部品や凹凸がなく、底の立ち上がり部も丸みを付けており、洗浄性に優れています。
容器は縁巻き(カール)のないオープンエッジ仕様になっており、汚れが簡単に落とせます。
持ち手はコンパクトな折りたたみ式を採用しています。
取っ手が干渉せず、置き場所を有効に使用できます。
空のときにネスティング(入れ子収納)できるテーパー形状です。
蓋の特長さびにくく衛生的なSUS304材を使用したオールステンレス製のかぶせ蓋です。
内容物に直接触れる蓋内面には部品や凹凸がなく、洗浄性に優れています。
蓋の縁は折り返しのないストレートな構造で、水気や汚れが溜まりません。
開閉をスムーズにおこなえるよう、蓋に取っ手を取り付けています。
用途衛生管理が求められる場所での材料などの貯蔵・保管
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧(加減圧不可)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.81MB)
コンテナタンクのようにリフターで移動できる輸送や装置への組み込みに適したステンレスホッパーフォークリフトなどで移動できる、パレット付きのステンレス容器です。
パレットとホッパーは一体型で安定性があります。
上部の投入口は、簡単に開閉(密閉)できるレバーバンド式です。
下部の排出口は、バルブなどの配管部品を取り付けできるヘルール形状です。
金属部分はオールステンレスで、錆びにくく衛生的です。
用途3Dプリンター用粉末材料の保管、輸送、供給。粉粒体や液体の保管、輸送、供給。
材質本体:SUS304、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)、蓋部ノズル:1.5Sヘルール×2、下部ノズル:2Sヘルール
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧(加減圧不可)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.31MB)
バンド式密閉蓋付きのステンレス容器「投入ブラケット」と「下部取っ手」が中身を投入する動作をサポートします。
ツル(吊り下げ用の取っ手)と下部の取っ手を掴み、容器を楽に傾けられます。
投入先の容器縁に投入ブラケットを引っ掛け、安定した状態で内容物を投入できます。
パッキン付きの密閉式で内容物の飛散を防止し、ホコリ等の混入を防ぎます。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
用途液体材料等の投入
材質本体:SUS304、蓋【MF】:SUS304、ツル・取っ手・ブラケット:SUS304、キャッチクリップ:SUS304、パッキン【PQA】:シリコンゴム(食品衛生法適合品)
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧(加減圧不可)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.83MB)
バンド式密閉蓋付きのステンレス容器「投入ブラケット」と「下部取っ手」が中身を投入する動作をサポートします。
ツル(吊り下げ用の取っ手)と下部の取っ手を掴み、容器を楽に傾けられます。
投入先の容器縁に投入ブラケットを引っ掛け、安定した状態で内容物を投入できます。
パッキン付きの密閉式で内容物の飛散を防止し、ホコリ等の混入を防ぎます。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
用途液体材料等の投入
材質本体:SUS304、蓋【MF】:SUS304、ツル・取っ手・ブラケット:SUS304、キャッチクリップ:SUS304、パッキン【PQA】:シリコンゴム(食品衛生法適合品)
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧(加減圧不可)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.85MB)
かぶせ蓋付きのステンレス容器「投入ブラケット」と「下部取っ手」が中身を投入する動作をサポートします。
ツル(吊り下げ用の取っ手)と下部の取っ手を掴み、容器を楽に傾けられます。
投入先の容器縁に投入ブラケットを引っ掛け、安定した状態で内容物を投入できます。
かぶせ蓋付きなのでホコリなどの混入を防ぎます。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
用途液体材料等の投入
材質本体:SUS304、蓋【MF】:SUS304、ツル・取っ手・ブラケット:SUS304、キャッチクリップ:SUS304、パッキン【PQA】:シリコンゴム(食品衛生法適合品)
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧(加減圧不可)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.83MB)
クリップ式密閉蓋付きのステンレス容器「投入ブラケット」と「下部取っ手」が中身を投入する動作をサポートします。
ツル(吊り下げ用の取っ手)と下部の取っ手を掴み、容器を楽に傾けられます。
投入先の容器縁に投入ブラケットを引っ掛け、安定した状態で内容物を投入できます。
パッキン付きの密閉式で内容物の飛散を防止し、ホコリ等の混入を防ぎます。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
用途液体材料等の投入
材質本体:SUS304、蓋【MF】:SUS304、ツル・取っ手・ブラケット:SUS304、キャッチクリップ:SUS304、パッキン【PQA】:シリコンゴム(食品衛生法適合品)
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧(加減圧不可)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.85MB)
かぶせ蓋付きのステンレス容器「投入ブラケット」と「下部取っ手」が中身を投入する動作をサポートします。
ツル(吊り下げ用の取っ手)と下部の取っ手を掴み、容器を楽に傾けられます。
投入先の容器縁に投入ブラケットを引っ掛け、安定した状態で内容物を投入できます。
かぶせ蓋付きなのでホコリなどの混入を防ぎます。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
用途液体材料等の投入
材質本体:SUS304、蓋【MF】:SUS304、ツル・取っ手・ブラケット:SUS304、キャッチクリップ:SUS304、パッキン【PQA】:シリコンゴム(食品衛生法適合品)
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧(加減圧不可)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.83MB)
かぶせ蓋付きのステンレス容器「投入ブラケット」と「下部取っ手」が中身を投入する動作をサポートします。
ツル(吊り下げ用の取っ手)と下部の取っ手を掴み、容器を楽に傾けられます。
投入先の容器縁に投入ブラケットを引っ掛け、安定した状態で内容物を投入できます。
かぶせ蓋付きなのでホコリなどの混入を防ぎます。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
用途液体材料等の投入
材質本体:SUS304、蓋【MF】:SUS304、ツル・取っ手・ブラケット:SUS304、キャッチクリップ:SUS304、パッキン【PQA】:シリコンゴム(食品衛生法適合品)
使用条件大気圧(加減圧不可)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.85MB)