MONOVATE(旧:日東金属工業)のロゴ

MONOVATE(旧:日東金属工業)

医薬品業界で納入実績ナンバーワンのステンレス容器メーカーです。
1品から製作する特注加工を得意としております。
製薬メーカー様を中心に、製品や原材料を、撹拌・保存・輸送・生産・撹拌温調するためのステンレスタンクをご提供しております。
長年の実績を生かし、お客様にとって最適な製品・サービスをご提案致します。

会社情報
会社名MONOVATE株式会社
設立1957/06/15
所在地〒340-0811 埼玉県八潮市二丁目358番地
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 18-8 フタ付タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)

    18-8 フタ付タンク

    MONOVATE(旧:日東金属工業)(9件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付なのでホコリ等の混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
    材質SUS304目盛無し持ち手あり
  • 密閉タンク(両手付タイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業)

    密閉タンク(両手付タイプ)

    MONOVATE(旧:日東金属工業)(6件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    取り扱いが簡単なキャッチクリップ式密閉容器 クリップで簡単に密閉できる丸型ステンレス容器。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
    材質SUS304
  • ステンレスタンクストレート吊下貯蔵タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレスタンクストレート吊下貯蔵タンク

    MONOVATE(旧:日東金属工業)(4件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    持ち運び用にST容器とCTH容器に吊り下げ用の取っ手(ツル)を付けました。 かぶせ蓋により外からのホコリ等の混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
    材質(本体・フタ・ツル)ステンレス(SUS304)
  • 密閉タンク(ツル付タイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業)

    密閉タンク(ツル付タイプ)

    MONOVATE(旧:日東金属工業)(4件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    本体とフタの締め付けをキャップクリップで行う密閉容器です。 内外面バフ研磨仕上げです。
    材質SUS304
  • ストック蓋 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ストック蓋

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    スタンダードな蓋で、かぶせ蓋として使用します。中央は窪んでおり、取っ手(ツマミ)が付いています。【ST】タイプの汎用容器、18~47Hサイズ(4L~100L)の標準蓋です。
    材質SUS304、ツマミ:SUS304表面処理内外面バフ研磨板厚(mm)0.8
  • ステンレスビーカー MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレスビーカー

    MONOVATE(旧:日東金属工業)(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    オールステンレス製ですので、製薬、化学系での使用に最適です。大きめの口で、高粘度の薬品でも液ダレしません。底面フラットタイプです(粉・液だまりなし)。
    用途計量用や投入用に便利です。種類手付ビーカー材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.8
  • クリップ式密閉タンク用シリコンパッキン MONOVATE(旧:日東金属工業)

    クリップ式密閉タンク用シリコンパッキン

    MONOVATE(旧:日東金属工業)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    食品衛生法適合品のシリコンパッキンです。パッキンの色による識別ができます。
    材質シリコンゴム
  • タンク運搬用台車 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    タンク運搬用台車

    MONOVATE(旧:日東金属工業)(3件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    キャスター部(スチール製)を除き、ステンレス(SUS304)を使用しています。
    付属品キャスターストッパー(2個)材質[本体]ステンレス(SUS304)、[キャスター]スチール、[キャスター車輪]ゴム
  • ヒラ蓋 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ヒラ蓋

    MONOVATE(旧:日東金属工業)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ヒラ蓋はSTタイプの容器にて使用します。汚れの溜まる凹凸が少ないので、衛生的です。取っ手はありません。
    材質SUS304適合STタイプ表面処理内外面バフ研磨
  • 口付バケツ(NT) MONOVATE(旧:日東金属工業)

    口付バケツ(NT)

    MONOVATE(旧:日東金属工業)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    材質袴:SUS304厚さ(mm)約0.6材質(本体)SUS304表面処理バフ研磨材質(ツル)SUS304
  • ステンレスタンクSUS316Lクリップ式密閉タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレスタンクSUS316Lクリップ式密閉タンク

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    本体とフタの締め付けをキャッチクリップで行う密閉式容器です。SUS304よりも耐食性に優れています。内外面バフ研磨仕上げです。シリコンゴムパッキンを使用しています。
    仕様取手あり材質ステンレス(SUS316L)クリップ数3
  • テーパー型ステンレスタンク MONOVATE(旧:日東金属工業)

    テーパー型ステンレスタンク

    MONOVATE(旧:日東金属工業)(1件のレビュー)
    13,500税込14,850
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    テーパー付きですので空容器の積み重ねができ、コンパクトに収納できます。
    材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ステンレス汎用容器目盛付 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレス汎用容器目盛付

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    12,880税込14,168
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。 粉体・液体等の一次保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付なのでホコリなどの混入を防ぎます。 サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。 底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。
    材質容器本体・蓋・取っ手/SUS304目盛(mm)約25表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
  • ステンレスタンク ストレート密閉タンク(ボールバルブ付) MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレスタンク ストレート密閉タンク(ボールバルブ付)

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    内容物を排出できるようにボールバルブを取り付けています。 バルブもステンレス製のため、耐薬品性に優れています。
    仕様ボールバルブ付、フタ付材質(フタ)ステンレス取手あり
  • ステンレスバルブ付タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレスバルブ付タンク

    MONOVATE(旧:日東金属工業)(1件のレビュー)
    39,006税込42,907
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ボールバルブのシール部はテフロン製ですので、耐薬品性に優れています。
  • L型シリコンパッキン PQLシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    L型シリコンパッキン PQLシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    CTL型密閉容器専用のパッキンです。蓋内側に取付するタイプです。
    材質シリコン
  • クリップ式密閉タンク用シリコンパッキン MONOVATE(旧:日東金属工業)

    クリップ式密閉タンク用シリコンパッキン

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    パッキンの色による識別ができます。異物混入対策に最適な色付きモデルもあります。
    材質シリコンゴムクリアー品名クリップ式密閉タンク用シリコンパッキンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 投入用ステンレスホッパー MONOVATE(旧:日東金属工業)

    投入用ステンレスホッパー

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材料投入を目的とした投入用のホッパーです。 ホッパーの角度が60度と鋭いので、スムーズな投入ができます。 現在お使いの装置やタンクの蓋にヘルール配管があればすぐに取付け可能です。
    材質SUS304
  • のぞき窓 NM MONOVATE(旧:日東金属工業)

    のぞき窓 NM

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
  • ステンレスバケツ用蓋適用サイズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレスバケツ用蓋適用サイズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    11,880税込13,068
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    高さH(mm)18材質(フタ)SUS304材質(取手)SUS304板厚t(mm)1
  • タンク運搬用ステンレス台車 SUSウレタン車 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    タンク運搬用ステンレス台車 SUSウレタン車

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ストレートタンク(CTL、CTH、CTB、ST)用の台車です。(テーパー付タンクには適合しません)キャスターの金具もステンレス製です。キャスター車輪がナイロンウレタンなので、床に跡がつきにくいです。
    用途タンク移動に便利な運搬用台車。材質ステンレス(SUS304)、キャスター金具:ステンレス、ストッパー:6ナイロン+30%ガラス繊維、車輪:ナイロンウレタン仕様自在キャスター2個、自在ストッパー付キャスター2個
  • 手付きステンレスタンク MONOVATE(旧:日東金属工業)

    手付きステンレスタンク

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • クランプバンド用トルク管理ソケット(ロストワックス) MONOVATE(旧:日東金属工業)

    クランプバンド用トルク管理ソケット(ロストワックス)

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    オールステンレス製です。ソケットをトルクレンチに装着後、表面の溝にクランプバンドの蝶ナットを差し込み使用します。トルクレンチで締め付けトルクを設定することで、締め付けのバラつきを防ぐことができます。サイズやメーカーの異なるクランプバンドでも、このソケットひとつで対応できます。(対応メーカー・サイズはメーカーサイトをご覧ください。)
    用途トルクレンチと組み合わせて、クランプバンドの締め付けトルクを標準化できます。材質オールステンレス(SCS13)幅(mm)37
  • ボトル(密閉式)N MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ボトル(密閉式)N

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    21,980税込24,178特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    テフロンパッキン標準。パッキン各種対応可
    タイプ密閉式
  • CTHタイプ容器用 密閉蓋 MFシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    CTHタイプ容器用 密閉蓋 MFシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    11,780税込12,958特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    密閉容器(CTH・CTB)用の蓋です。
    材質SUS304
  • 密閉タンク(レバー式バンドタイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業)

    密閉タンク(レバー式バンドタイプ)

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    密閉性向上 多段積可能 ワンタッチ開閉式
    材質SUS304
  • 一体型のぞき窓 NMBシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    一体型のぞき窓 NMBシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    容器等のへルールに取り付けることで、容器内部の状態を確認できます。従来ののぞき窓と違い、へルールから取り外す際にガラスが脱落しないので安全です。全て分解・洗浄・滅菌できる、ハイジェニックなのぞき窓です。接液部はSUS316Lで耐食性に優れています。内面をテーパー形状にし、視野を最大限に確保しました。
    材質本体(窓枠下)/SUS316L、カバー(窓枠上)・ボルト・ワッシャー/SUS304、平パッキン/シリコンゴム、窓/耐熱強化ガラス
  • ボールバルブ付ステンレス容器平鋼脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ボールバルブ付ステンレス容器平鋼脚付

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    55,980税込61,578特価
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    バルブ付容器シリーズに脚付タイプが登場。 小分けをするのに便利です。 バルブもステンレス製で、バルブのシールがPTFEの為耐薬品に優れています。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 容器を固定できるように脚には10mmの穴が開いています。
    材質容器・ニップル・両ニップル・ねじ込みエルボ・平鋼脚/SUS304、ボールバルブ/SCS14表面処理内外面バフ研磨脚数(本)3寸法(幅W×厚さ)(mm)(平鋼脚)25×3使用条件大気圧 (加減圧不可)
  • ストレート貯蔵用タンク(フタ付・蛇口付) MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ストレート貯蔵用タンク(フタ付・蛇口付)

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    内容物を排出できるように蛇口を取り付けています。
    板厚(mm)1.2取手あり仕様フタ付材質タンク・フタ:ステンレス(SUS304)蛇口:黄銅+メッキOリング:ニトリルゴム(NBR)
  • SUS316L ステンレスサニタリーバット MONOVATE(旧:日東金属工業)

    SUS316L ステンレスサニタリーバット

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    57,980税込63,778
    1枚
    翌日出荷
    内外面バフ研磨仕上げです。水分や汚れが溜まりやすい端部の縁巻きを無くしてシンプルな形状にしました。洗浄しやすいよう角は丸くなっています。洗浄作業が簡素化でき、異物混入対策にも最適です。SUS304やSUS316に比べ耐食、耐孔食、耐粒界腐食性に優れたSUS316L製です。既存のトレイラックや用途に合わせてオーダーメイドでの製作も承ります。
    用途材質:SUS316L。表面処理:バフ研磨トラスコ品番114-5494材質ステンレス(SUS316L)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×40外寸法・幅(mm)921外寸法・高さ(mm)40外寸法・奥行(mm)621有効内寸法・奥行(mm)600有効内寸法・高さ(mm)40有効内寸法・幅(mm)900
  • A型PTFEパッキン PPAシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    A型PTFEパッキン PPAシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    耐薬品性に優れています。
    材質PTFE
  • サニタリービーカー BK-SMAシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    サニタリービーカー BK-SMAシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    全て全周溶接されているので、洗浄液や異物が溜まりません。ビーカー本体と取っ手も耐食性に優れたSUS316L材を使用しています。
    材質容器本体/SUS316L、取っ手/SUS316L幅(mm)255質量(kg)1.4高さ(mm)230種類ビーカー容量(L)5表面処理内外面バフ研磨アズワン品番63-1206-93
  • ステンレスバット MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレスバット

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    角に残留物が溜まりにくいR加工
    材質SUS304商品タイプバット
  • ステンレスSUS316Lサニタリービーカー MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレスSUS316Lサニタリービーカー

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    全て全周溶接されているので、洗浄液や異物が溜まりません。
    種類ビーカー板厚(mm)1.0材質SUS316L目盛なし表面処理内外面バフ研磨
  • 18-8 密閉容器(キャッチクリップ)吊付 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    18-8 密閉容器(キャッチクリップ)吊付

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    しっかりロックのステンレスタンクです。
    仕様吊り下げタイプ材質(本体・フタ)ステンレス(SUS304)材質(パッキン)シリコンゴム
  • タンク運搬用台車 キャスター金具:スチール MONOVATE(旧:日東金属工業)

    タンク運搬用台車 キャスター金具:スチール

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    ストレートタンク(CTL、CTLK、CTH、CTB、ST、STB)用の台車です。(テーパー付タンクには適合しません)
    用途タンク移動に便利な運搬用台車。材質ステンレス(SUS304)、キャスター金具:スチール(表面処理:ユニクロメッキ)、車輪:ゴム形状深さ(mm)【皿・枠】33RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースブラケットシングル HBSシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ホースブラケットシングル HBSシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    ステンレス容器の縁にホースの先端を固定できる、ステンレス製のブラケット(金具)。注水時や液体材料の投入時に、ホースを持つ必要がありません。注水しながら他の作業ができ、作業効率が向上します。ホースが暴れることにより起こるホースの落下や、飛散によるロスを防ぎます。ホースを1本固定できるシングルタイプ。固定部はホースのサイズに合わせて付け替え可能です(付け替え用は別売)。オプションにて、ホース先端に取り付けできる継手類もご用意しております。容器への金属接触を避けたい場合には、パッド付きのシリーズをお選びください。
    材質パイプハンガ:SUS304材質(ノブ)ナイロン材質(ブラケット)SUS304
  • ステンレスバケツ目盛付 BA-Mシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレスバケツ目盛付 BA-Mシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    粉体・液体等の運搬・投入用として手軽に使用できます。サイズに応じて2L、5L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。(目盛の位置等は変更可能です。)。注ぎ口が付いているので、注いだり投入したりする際に便利です。底を保護する袴が付いており、底が直接床に付かず衛生的です。片手で容器を持ち上げられる吊り下げ取っ手式です。
    材質袴:SUS304材質(本体)SUS304表面処理内外面バフ研磨材質(ツル)SUS304目盛長(mm)約25
  • 18-8テーパー付密閉式容器 両手付 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    18-8テーパー付密閉式容器 両手付

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    45,900税込50,490
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    収納時スタッキングできます。テーパー付密閉式容器は積み重ねておく事で収納がコンパクトにできます。 シリコンパッキン付き
    材質18-8ステンレス
  • ステンレスヘルール式広口ボトル MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレスヘルール式広口ボトル

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷