「のぞき」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
容器等のへルールに取り付けることで、容器内部の状態を確認できます。従来ののぞき窓と違い、へルールから取り外す際にガラスが脱落しないので安全です。全て分解・洗浄・滅菌できる、ハイジェニックなのぞき窓です。接液部はSUS316Lで耐食性に優れています。内面をテーパー形状にし、視野を最大限に確保しました。
材質本体(窓枠下)/SUS316L、カバー(窓枠上)・ボルト・ワッシャー/SUS304、平パッキン/シリコンゴム、窓/耐熱強化ガラス
ヘルールに取付けるのぞき窓です。
曇りや汚れを一掃できるワイパー付です。
材質窓枠・その他/SUS304、平パッキン/シリコンゴム、窓/耐熱強化ガラス、ワイパー接液部/SUS316L 、ワイパーブレード/PTFE、軸部Oリング/バイトン耐圧:3S→0.18MPa/4S→0.16MPa
耐圧(MPa)3S:0.18/4S:0.16
容器等のへルールに取り付けることで、容器内部の状態を確認できます。従来ののぞき窓と違い、へルールから取り外す際にガラスが脱落しないので安全です。ハンドルを回すと、内側のワイパーブレードが回転し、汚れや水滴をふき取ることができます。接液部はSUS316Lで耐食性に優れています。内面をテーパー形状にし、視野を最大限に確保しました。
材質(本体)本体(窓枠下)/SUS316L、カバー(窓枠上)・ボルト・ワッシャー/SUS304、平パッキン/シリコンゴム、窓/耐熱強化ガラス
容器等のへルールに取り付けることで、容器内部の状態を確認できます。低発熱、高輝度のLEDライトが容器内部を明るく照らします。ライトは電池式で窓に取り付けられるので、持ち歩きや電源コードが不要です。腐食性の飛沫溶液や内容物からライトを守るステンレスケース付きです。従来ののぞき窓と違い、窓をへルールから取り外す際にガラスが脱落しないので安全です。
用途ライト・ケース付
材質本体(窓枠下)/SUS316L、カバー(窓枠上)・ボルト・ワッシャー/SUS304、平パッキン/シリコンゴム、窓/耐熱強化ガラス
ヘルールに取り付けるのぞき窓(サイトグラス)に保護カバーを付けました。【NM】のぞき窓をベースに、スライド式のカバーを取り付けています。容器等のヘルールに取り付けることで、容器内部の状態を確認できます。外部から衝撃が加わったときに、窓部が割れるのを防ぎます。また、ほこりの付着も防止します。容器内部から圧力がかかり窓が割れた場合に、それが飛散するのを防ぎます。
高さ(mm)20
ヘルール接続ののぞき窓(サイトグラス)です。保護カバーと格子網で窓部への衝撃を保護し、破損を防ぎます。容器等のヘルールに取り付けることで、容器内部の状態を確認できます。外部から衝撃が加わったときに、窓部が割れるのを防ぎます。また、ほこりの付着も防止します。容器内部から圧力がかかり窓が割れた場合に、それが飛散するのを防ぎます。窓部には衝撃に強い耐熱強化ガラスを使用しています。
高さ(mm)20.5
ヘルールから取り外す際にガラスが脱落しないのぞき窓(サイトグラス)に保護カバーを付けました。【NMB】のぞき窓(一体型)をベースに、蝶番式のカバーを取り付けています。容器等のヘルールに取り付けることで、容器内部の状態を確認できます。【NM】のぞき窓や【NM-P】のぞき窓 保護カバー付とは異なり、ヘルールから取り外す際にガラスが脱落しないので安全です。外部から衝撃が加わったときに、窓部が割れるのを防ぎます。また、ほこりの付着も防止します。接液部はSUS316Lのため、耐食性に優れています。内面をテーパー形状にし、視野を最大限に確保しました。
高さ(mm)44
ヘルール接続ののぞき窓(サイトグラス)です。保護カバーと格子網で窓部への衝撃を保護し、破損を防ぎます。【NMB】のぞき窓(一体型)をベースにした一体型タイプです。容器等のヘルールに取り付けることで、容器内部の状態を確認できます。【NM】のぞき窓や【NM-F】のぞき窓 保護カバー付とは異なり、ヘルールから取り外す際にガラスが脱落しないので安全です。外部から衝撃が加わったときに、窓部が割れるのを防ぎます。また、ほこりの付着も防止します。接液部はSUS316Lのため、耐食性に優れています。内面をテーパー形状にし、視野を最大限に確保しました。消防法 20号タンクのサイトグラスとして使用可能です。※20号タンクにご使用の際は、必ず容器を設置する市区町村の消防署に使用可否をご確認ください。
高さ(mm)44
のぞき窓(サイトグラス)にネットワークカメラで内部をモニタリングできます。
インターネット環境があれば、スマホ・タブレット・パソコンなどと接続してリアルタイムで確認できます。
のぞき窓はヘルール接続で、容器の蓋に4Sヘルールがあればすぐ設置できます。
仕様耐熱強度(Mpa):0.16
材質接液部/SUS316L、カバー/SUS304、平パッキン/シリコンゴム、窓/耐熱強化ガラス
サイズ(ヘルール)4S
電源ACアダプター(付属)
寸法(幅W×高さH)(mm)149.5×73.5
範囲(mm)(可視)Φ90
使用温度(℃)0~40
アズワン品番4-4315-01
画角水平約79°/垂直約43°/対角約85°
湿度(%)20~80(結露なきこと)
1個
¥200,000
税込¥220,000
21日以内出荷
関連キーワード