4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールバルブ付密閉容器 空気抜付 MONOVATE(旧:日東金属工業) 動画あり
MONOVATE(旧:日東金属工業)ボールバルブ付密閉容器 空気抜付
蓋にある空気抜(バルブ)を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 排出口のバルブはステンレス製で、ねじ込み部のシールもPTFEのため耐薬品性に優れています。 ノズルの先端はねじ込み継手になっており、配管への接続もできます。 脚付タイプもあります。 残量が一目でわかるレベル計付きの製品もあります。
用途薬品など液体の小分け 材質本体・蓋:SUS304、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ニップル:SUS304、ボールバルブ(排出口):SCS14、ボールバルブ(空気抜):SCS13、両ニップル:SUS304、ねじ込みエルボ:SUS304 表面処理内外面バフ研磨 使用条件大気圧(加減圧不可) 関連資料(0.47MB)
1個
57,980 税込63,778
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボールバルブ付密閉容器 空気抜・平鋼脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業) 動画あり
蓋にある空気抜(バルブ)を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 排出口のバルブはステンレス製で、ねじ込み部のシールもPTFEのため耐薬品性に優れています。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 ノズルの先端はねじ込み継手になっており、配管への接続もできます。 脚には10mmの穴が空いているため、アンカーやネジで固定することもできます。 脚のないタイプもあります。 残量が一目でわかるレベル計付きの製品もあります。
用途薬品など液体の小分け 幅(mm)平鋼脚:25 穴径(Φmm)平鋼脚:10 表面処理内外面バフ研磨 板厚(mm)平鋼脚:3 本数平鋼脚:3 使用条件大気圧(加減圧不可) 関連資料(0.47MB)
1個
69,980 税込76,978
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

レベル計・バルブ付密閉容器 空気抜付 MONOVATE(旧:日東金属工業) 動画あり
蓋にある空気抜(バルブ)を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 容器側面には、一目で残量を把握できるレベル計が付いています。 排出口のバルブはステンレス製で、ねじ込み部のシールもPTFEのため耐薬品性に優れています。 ノズルの先端はねじ込み継手になっており、配管への接続もできます。 脚付タイプもあります。 容器内の液残りを抑えたい方には、片テーパー型容器目盛付がおすすめです。 目盛をレベル計に変更したり、蓋に空気抜を追加するなど、ご希望のカスタマイズが可能です。
用途薬品など液体の小分け 材質本体・蓋:SUS304、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ニップル:SUS304、ボールバルブ(排出口):SCS14、ボールバルブ(空気抜):SCS13、両ニップル:SUS304、ねじ込みエルボ:SUS304、平鋼脚:SUS304 表面処理内外面バフ研磨 使用条件大気圧(加減圧不可) 関連資料(0.47MB)
1個
119,800 税込131,780
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レベル計・バルブ付密閉容器 空気抜・平鋼脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業) 動画あり
蓋にある空気抜(バルブ)を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 容器側面には、一目で残量を把握できるレベル計が付いています。 排出口のバルブはステンレス製で、ねじ込み部のシールもPTFEのため耐薬品性に優れています。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 ノズルの先端はねじ込み継手になっており、配管への接続もできます。 脚には10mmの穴が空いているため、アンカーやネジで固定することもできます。 脚のないタイプもあります。 容器内の液残りを抑えたい方には、片テーパー急傾斜型密閉容器がおすすめです。 レベル計や空気抜を追加するなど、ご希望のカスタマイズが可能です。
用途薬品など液体の小分け 材質本体・蓋:SUS304、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ニップル:SUS304、ボールバルブ(排出口):SCS14、ボールバルブ(空気抜):SCS13、両ニップル:SUS304、ねじ込みエルボ:SUS304、平鋼脚:SUS304 幅(mm)平鋼脚:25 穴径(Φmm)平鋼脚:10 表面処理内外面バフ研磨 板厚(mm)平鋼脚:3 本数平鋼脚:3 使用条件大気圧(加減圧不可) 関連資料(0.47MB)
1個
149,800 税込164,780
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)