「クリップ メモ付」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。
密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。
密閉にはメーカーオリジナルのキャッチクリップとパッキンを使用しています。
パッキンは食品衛生法適合のシリコンゴムが標準です。
サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。
底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。
材質容器本体・蓋・取っ手・クリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)
目盛(mm)約25
表面処理内外面バフ研磨
材質(フタ)SUS304
使用条件大気圧 (加減圧不可)
底板が排出方向に傾斜しており、液体が全て排出できるステンレス容器です。サイズに応じて5L~50L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。排出口が容器側面にあるので、配管の取り回しが短くできます。
材質SUS304
表面処理バフ研磨
材質(パッキン)シリコンゴム(食品衛生法適合品)
使用条件大気圧(加減圧不可)
目盛付きで計量が簡単な丸型ステンレス密閉タンク。簡単に密閉できるクリップタイプ。パッキンをPTFEにして耐薬品性を向上させました。
材質SUS304
材質(パッキン)PTFE(白色)
目盛長(mm)約25
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧(加減圧不可)