11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスタンク ストレート密閉タンク(蛇口付) MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
内容物を排出できるように蛇口を取り付けています。
仕様フタ付 材質容器本体・フタ:ステンレス(SUS304)、蛇口:黄銅+メッキ、蛇口Oリング:ニトリルゴム(NBR) サイズ(蛇口)呼び13 材質(フタ)ステンレス 取手あり
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ストレート式密閉タンク(フタ付・蛇口付) MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
内容物を排出できるように蛇口を取り付けております。
仕様フタ付 材質タンク・フタ:ステンレス(SUS304)蛇口:黄銅+メッキOリング:ニトリルゴム(NBR) 板厚(mm)1.2 取手あり
1個
特価
25,980 税込28,578
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスタンク ストレート貯蔵用タンク(蛇口付) MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
内容物を排出できるように蛇口を取り付けています。
仕様フタ付 材質容器本体・フタ:ステンレス(SUS304)、蛇口:黄銅+メッキ、蛇口Oリング:ニトリルゴム(NBR) サイズ(蛇口)呼び13 材質(フタ)ステンレス 取手あり
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内容物を排出できるように蛇口を取り付けています。
板厚(mm)1.2 取手あり 仕様フタ付 材質タンク・フタ:ステンレス(SUS304)蛇口:黄銅+メッキOリング:ニトリルゴム(NBR)
1個
32,980 税込36,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。給水しやすい蛇口付きの丸型ステンレス容器です。
材質容器・蓋:SUS304、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)(PQA)、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):呼び13/青銅+メッキ、Oリング:NBR、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA 表面処理内外面バフ研磨 使用条件大気圧(加減圧不可)
1個
93,980 税込103,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。給水しやすい蛇口付きの丸型ステンレス容器です。
1個
99,980 税込109,978
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。給水しやすい蛇口付きの丸型ステンレス容器です。
表面処理内外面バフ研磨 使用条件大気圧(加減圧不可) 種別脚付
1個
119,800 税込131,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蛇口付密閉容器 空気抜付 MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
MONOVATE(日東金属工業)蛇口付密閉容器 空気抜付
ウォータージャグのように、欲しいときに蛇口をひねるだけで給水できます。 蓋にある空気抜を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 脚付タイプもあります。 残量が一目でわかるレベル計付きの製品もあります。
用途水の小分け 材質容器・蓋:SUS304、空気抜:ポリアセタール、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):青銅+メッキ、Oリング:NBR 呼び横水栓(蛇口):13 表面処理内外面バフ研磨 使用条件大気圧(加減圧不可) 関連資料(0.41MB)
1個
34,980 税込38,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

レベル計・蛇口付密閉容器 空気抜付 MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
ウォータージャグのように、欲しいときに蛇口をひねるだけで給水できます。 蓋にある空気抜を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 容器側面には、一目で残量を把握できるレベル計が付いています。 脚付タイプもあります。 容器内の液残りを抑えたい方には、片テーパー型容器目盛付がおすすめです。 目盛をレベル計に変更したり、蓋に空気抜を追加するなど、ご希望のカスタマイズが可能です。
用途水の小分け 材質容器・蓋:SUS304、空気抜:ポリアセタール、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):青銅+メッキ、Oリング:NBR、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA 呼び横水栓(蛇口):13 表面処理内外面バフ研磨 使用条件大気圧(加減圧不可) 関連資料(0.41MB)
1個
89,980 税込98,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

蛇口付密閉容器 空気抜・平鋼脚付 MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
ウォータージャグのように、欲しいときに蛇口をひねるだけで給水できます。 蓋にある空気抜を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 脚には10mmの穴が空いているため、アンカーやネジで固定することもできます。 脚のないタイプもあります。 残量が一目でわかるレベル計付きの製品もあります。
用途水の小分け 材質容器・蓋:SUS304、空気抜:ポリアセタール、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):青銅+メッキ、Oリング:NBR、平鋼脚:SUS304、Oリング:NBR 幅(mm)平鋼脚:25 穴径(Φmm)平鋼脚:10 呼び横水栓(蛇口):13 表面処理内外面バフ研磨 板厚(mm)平鋼脚:3 本数平鋼脚:3 使用条件大気圧(加減圧不可) 関連資料(0.41MB)
1個
47,980 税込52,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

レベル計・蛇口付密閉容器 空気抜・平鋼脚付 MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
ウォータージャグのように、欲しいときに蛇口をひねるだけで給水できます。 蓋にある空気抜を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 容器側面には、一目で残量を把握できるレベル計が付いています。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 脚には10mmの穴が空いているため、アンカーやネジで固定することもできます。 脚のないタイプもあります。 容器内の液残りを抑えたい方には、片テーパー急傾斜型密閉容器がおすすめです。 レベル計や空気抜を追加するなど、ご希望のカスタマイズが可能です。
用途水の小分け 材質容器・蓋:SUS304、空気抜:ポリアセタール、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):青銅+メッキ、Oリング:NBR、平鋼脚:SUS304、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA 幅(mm)平鋼脚:25 穴径(Φmm)平鋼脚:10 呼び横水栓(蛇口):13 表面処理内外面バフ研磨 板厚(mm)平鋼脚:3 本数平鋼脚:3 使用条件大気圧(加減圧不可) 関連資料(0.41MB)
1個
109,800 税込120,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)