「サイトグラス ガラス」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ヘルール接続ののぞき窓(サイトグラス)です。保護カバーと格子網で窓部への衝撃を保護し、破損を防ぎます。【NMB】のぞき窓(一体型)をベースにした一体型タイプです。容器等のヘルールに取り付けることで、容器内部の状態を確認できます。【NM】のぞき窓や【NM-F】のぞき窓 保護カバー付とは異なり、ヘルールから取り外す際にガラスが脱落しないので安全です。外部から衝撃が加わったときに、窓部が割れるのを防ぎます。また、ほこりの付着も防止します。接液部はSUS316Lのため、耐食性に優れています。内面をテーパー形状にし、視野を最大限に確保しました。消防法 20号タンクのサイトグラスとして使用可能です。※20号タンクにご使用の際は、必ず容器を設置する市区町村の消防署に使用可否をご確認ください。
高さ(mm)44
ヘルール接続ののぞき窓(サイトグラス)です。保護カバーと格子網で窓部への衝撃を保護し、破損を防ぎます。容器等のヘルールに取り付けることで、容器内部の状態を確認できます。外部から衝撃が加わったときに、窓部が割れるのを防ぎます。また、ほこりの付着も防止します。容器内部から圧力がかかり窓が割れた場合に、それが飛散するのを防ぎます。窓部には衝撃に強い耐熱強化ガラスを使用しています。
高さ(mm)20.5
ヘルールから取り外す際にガラスが脱落しないのぞき窓(サイトグラス)に保護カバーを付けました。【NMB】のぞき窓(一体型)をベースに、蝶番式のカバーを取り付けています。容器等のヘルールに取り付けることで、容器内部の状態を確認できます。【NM】のぞき窓や【NM-P】のぞき窓 保護カバー付とは異なり、ヘルールから取り外す際にガラスが脱落しないので安全です。外部から衝撃が加わったときに、窓部が割れるのを防ぎます。また、ほこりの付着も防止します。接液部はSUS316Lのため、耐食性に優れています。内面をテーパー形状にし、視野を最大限に確保しました。
高さ(mm)44
のぞき窓(サイトグラス)にネットワークカメラで内部をモニタリングできます。
インターネット環境があれば、スマホ・タブレット・パソコンなどと接続してリアルタイムで確認できます。
のぞき窓はヘルール接続で、容器の蓋に4Sヘルールがあればすぐ設置できます。
仕様耐熱強度(Mpa):0.16
材質接液部/SUS316L、カバー/SUS304、平パッキン/シリコンゴム、窓/耐熱強化ガラス
サイズ(ヘルール)4S
電源ACアダプター(付属)
寸法(幅W×高さH)(mm)149.5×73.5
範囲(mm)(可視)Φ90
使用温度(℃)0~40
アズワン品番4-4315-01
画角水平約79°/垂直約43°/対角約85°
湿度(%)20~80(結露なきこと)
1個
¥200,000
税込¥220,000
21日以内出荷
関連キーワード