19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス容器 バルブ付 MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
1個
179,800 税込197,780
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボールバルブ付ステンレス容器平鋼脚付 MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
バルブ付容器シリーズに脚付タイプが登場。 小分けをするのに便利です。 バルブもステンレス製で、バルブのシールがPTFEの為耐薬品に優れています。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 容器を固定できるように脚には10mmの穴が開いています。
材質容器・ニップル・両ニップル・ねじ込みエルボ・平鋼脚/SUS304、ボールバルブ/SCS14 表面処理内外面バフ研磨 脚数(本)3 寸法(幅W×厚さ)(mm)(平鋼脚)25×3 使用条件大気圧 (加減圧不可)
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレスタンク ストレート密閉タンク(ボールバルブ付) MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
内容物を排出できるようにボールバルブを取り付けています。 バルブもステンレス製のため、耐薬品性に優れています。
仕様ボールバルブ付、フタ付 材質容器本体・フタ:ステンレス(SUS304)、ボールバルブ:ステンレス(SCS14)、両ニップル:ステンレス(SUS304)、ねじ込みエルボ:ステンレス(SUS304) 材質(フタ)ステンレス 取手あり
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
67,980 税込74,778
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボールバルブ付ステンレス密閉容器平鋼脚付 MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
バルブ付容器シリーズに脚付タイプが登場。 小分けをするのに便利です。 バルブもステンレス製で、バルブのシールがPTFEの為耐薬品に優れています。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 容器を固定できるように脚には10mmの穴が開いています。
材質容器・蓋・クリップ・ニップル・両ニップル・ねじ込みエルボ・平鋼脚/SUS304、ボールバルブ/SCS14、パッキン【PQA】/シリコンゴム(食品衛生法適合品) 表面処理内外面バフ研磨 脚数(本)3 寸法(幅W×厚さ)(mm)(平鋼脚)25×3 材質(フタ)SUS304 使用条件大気圧 (加減圧不可)
1個
55,980 税込61,578
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボールバルブ付密閉容器 空気抜付 MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
蓋にある空気抜(バルブ)を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 排出口のバルブはステンレス製で、ねじ込み部のシールもPTFEのため耐薬品性に優れています。 ノズルの先端はねじ込み継手になっており、配管への接続もできます。 脚付タイプもあります。 残量が一目でわかるレベル計付きの製品もあります。
用途薬品など液体の小分け 材質本体・蓋:SUS304、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ニップル:SUS304、ボールバルブ(排出口):SCS14、ボールバルブ(空気抜):SCS13、両ニップル:SUS304、ねじ込みエルボ:SUS304 表面処理内外面バフ研磨 使用条件大気圧(加減圧不可) 関連資料(0.47MB)
1個
57,980 税込63,778
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

MONOVATE(日東金属工業)ステンレスバルブ付タンク
ボールバルブのシール部はテフロン製ですので、耐薬品性に優れています。
1個
39,006 税込42,907
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。小分けをするのに便利なバルブ付きの丸型ステンレス容器です。
材質本体・蓋:SUS304、ニップル:SUS304、ボールバルブ:SCS14、両ニップル:SUS304、ねじ込みエルボ:SUS304、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA 表面処理内外面バフ研磨 使用条件大気圧(加減圧不可)
1個
特価
87,980 税込96,778
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

容量(L)10 材質容器・ニップル・両ニップル/SUS304、ボールバルブ/SCS14、ねじ込みエルボ/SUS305、パッキン/PTFE 質量(kg)2.2 表面処理内外面バフ研磨 内径×高さH(Φmm×mm)240×240 使用条件大気圧 (加減圧不可) アズワン品番62-1369-36 バルブサイズ1/4B
1個
79,980 税込87,978
17日以内出荷

残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。小分けをするのに便利なボールバルブ付きの丸型ステンレス容器です。
材質本体・蓋:SUS304、ニップル:SUS304、ボールバルブ:SCS14、両ニップル:SUS304、ねじ込みエルボ:SUS304、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA 表面処理内外面バフ研磨 使用条件大気圧(加減圧不可)
1個
119,800 税込131,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レベル計・バルブ付密閉容器 空気抜付 MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
蓋にある空気抜(バルブ)を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 容器側面には、一目で残量を把握できるレベル計が付いています。 排出口のバルブはステンレス製で、ねじ込み部のシールもPTFEのため耐薬品性に優れています。 ノズルの先端はねじ込み継手になっており、配管への接続もできます。 脚付タイプもあります。 容器内の液残りを抑えたい方には、片テーパー型容器目盛付がおすすめです。 目盛をレベル計に変更したり、蓋に空気抜を追加するなど、ご希望のカスタマイズが可能です。
用途薬品など液体の小分け 材質本体・蓋:SUS304、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ニップル:SUS304、ボールバルブ(排出口):SCS14、ボールバルブ(空気抜):SCS13、両ニップル:SUS304、ねじ込みエルボ:SUS304、平鋼脚:SUS304 表面処理内外面バフ研磨 使用条件大気圧(加減圧不可) 関連資料(0.47MB)
1個
119,800 税込131,780
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボールバルブ付密閉容器 空気抜・平鋼脚付 MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
蓋にある空気抜(バルブ)を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 排出口のバルブはステンレス製で、ねじ込み部のシールもPTFEのため耐薬品性に優れています。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 ノズルの先端はねじ込み継手になっており、配管への接続もできます。 脚には10mmの穴が空いているため、アンカーやネジで固定することもできます。 脚のないタイプもあります。 残量が一目でわかるレベル計付きの製品もあります。
用途薬品など液体の小分け 幅(mm)平鋼脚:25 穴径(Φmm)平鋼脚:10 表面処理内外面バフ研磨 板厚(mm)平鋼脚:3 本数平鋼脚:3 使用条件大気圧(加減圧不可) 関連資料(0.47MB)
1個
69,980 税込76,978
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。小分けをするのに便利なボールバルブ付きの丸型ステンレス容器です。
材質本体・蓋:SUS304、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)(PQA)、ニップル:SUS304、ボールバルブ:SCS14、両ニップル:SUS304、ねじ込みエルボ:SUS304、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA、平鋼脚:SUS304 表面処理内外面バフ研磨 脚数(本)3 使用条件大気圧(加減圧不可) 脚寸法(mm)板厚3/幅25/Φ10穴付 脚の種類平鋼脚
1個
139,800 税込153,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。小分けをするのに便利なバルブ付きの丸型ステンレス容器です。
材質本体・蓋:SUS304、ニップル:SUS304、ボールバルブ:SCS14、両ニップル:SUS304、ねじ込みエルボ:SUS304、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA、平鋼脚:SUS304/板厚3mm/幅25mm/本数3本/Φ10mm穴付 表面処理内外面バフ研磨 使用条件大気圧(加減圧不可)
1個
129,800 税込142,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レベル計・バルブ付密閉容器 空気抜・平鋼脚付 MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
蓋にある空気抜(バルブ)を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 容器側面には、一目で残量を把握できるレベル計が付いています。 排出口のバルブはステンレス製で、ねじ込み部のシールもPTFEのため耐薬品性に優れています。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 ノズルの先端はねじ込み継手になっており、配管への接続もできます。 脚には10mmの穴が空いているため、アンカーやネジで固定することもできます。 脚のないタイプもあります。 容器内の液残りを抑えたい方には、片テーパー急傾斜型密閉容器がおすすめです。 レベル計や空気抜を追加するなど、ご希望のカスタマイズが可能です。
用途薬品など液体の小分け 材質本体・蓋:SUS304、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ニップル:SUS304、ボールバルブ(排出口):SCS14、ボールバルブ(空気抜):SCS13、両ニップル:SUS304、ねじ込みエルボ:SUS304、平鋼脚:SUS304 幅(mm)平鋼脚:25 穴径(Φmm)平鋼脚:10 表面処理内外面バフ研磨 板厚(mm)平鋼脚:3 本数平鋼脚:3 使用条件大気圧(加減圧不可) 関連資料(0.47MB)
1個
149,800 税込164,780
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


攪拌機が簡単に取り付けできます。(クランプ止め)内容物の確認や投入がしやすい割蓋付です。
材質SUS304 質量(kg)70 サイズ【ドレン】2S 寸法(Φ×高さH)(mm)770×774(全高:1180) ガスケットシリコン アズワン品番61-0750-53
1個
1,298,000 税込1,427,800
46日以内出荷

液体の小分けに便利なバルブ付ステンレス密閉容器です。バルブはステンレス製、シールはPTFEのため、耐薬品・耐溶剤性に優れています。
材質タンク・フタ・ボールバルブ/ステンレス(SUS304)、ボールシート/テフロン、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品) 質量(kg)8.6 サイズボールバルブ:3/4B 容量(L)65 サイズ(mm)Φ430×450 アズワン品番68-9276-07
1個
79,980 税込87,978
6日以内出荷