41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
密閉タンク(南京錠付き、フタ付) MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
南京錠付なので、盗難防止・無断使用防止に役立ちます。 レバーバンドの使用により、ワンタッチにて開閉可能です。 内外面バフ研磨仕上げです。 シリコンゴムパッキンを使用しています(食品衛生法適合品)。 底面フラットタイプにつき粉・液だまりがありません。 フタをしたままで段積みが可能です。
仕様取っ手/あり、フタ付
1個
32,980 税込36,278
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内容物を排出できるように蛇口を取り付けています。
板厚(mm)1.2 取手あり 仕様フタ付 材質タンク・フタ:ステンレス(SUS304)蛇口:黄銅+メッキOリング:ニトリルゴム(NBR)
1個
32,980 税込36,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストレート式密閉タンク(フタ付・蛇口付) MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
内容物を排出できるように蛇口を取り付けております。
仕様フタ付 材質タンク・フタ:ステンレス(SUS304)蛇口:黄銅+メッキOリング:ニトリルゴム(NBR) 板厚(mm)1.2 取手あり
1個
特価
25,980 税込28,578
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスタンク テーパー付レバーバンド式密閉タンク(フタ付) MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
収納コンパクトな積み重ねタイプです。 レバーバンドの使用により、ワンタッチにて開閉可能です。 内外面バフ研磨仕上げです。 シリコンゴムパッキン使用してます。(食品衛生法適合品) ステンレス製レバーバンドです。 底面フラットタイプです。(粉・液だまり無し)
用途液体・粉体等の保存容器 材質ステンレスSUS304
1個
29,900 税込32,890
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

MONOVATE(日東金属工業)容器洗浄ノズル付蓋
容器内面をシャワー洗浄できる、洗浄ノズルと蓋のセット。洗浄前の汚れ落としやすすぎに最適です。
高さ(mm)342 耐熱温度(℃)150 材質(フタ)SUS304、シャワーノズル:SUS316L、ヘルールガスケット:シリコンゴム、クランプバンド:SCS13、ボールバルブ:SCS14、ハイカプラ:SUS+ニトリルゴム 使用条件大気圧(加減圧不可)
1個
179,800 税込197,780
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

透明アクリル蓋付ステンレス密閉容器 MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
「ステンレス容器は中身が見えない」という悩みを解決しました。 蓋は透明で遮るものがなく、蓋を閉めたまま容器内部をすべて見渡せます。 ガラスに比べ透明度や耐衝撃性に優れ、破片が飛び散らず安全です。 密閉容器のため、内部の飛散防止や、外からのホコリの侵入を防ぎます。
材質容器本体・取っ手・クリップ/SUS304 【CTH】、蓋/透明アクリル樹脂 (食品衛生法適合品)、パッキン/シリコンゴム【PQA】 (食品衛生法適合品) 使用温度(℃)-40~60 表面処理内外面バフ研磨 材質(フタ)アクリル樹脂 使用条件大気圧 (加減圧不可)
1個
34,980 税込38,478
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明アクリル蓋付ステンレス吊り下げ式密閉容器 MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
「ステンレス容器は中身が見えない」という悩みを解決しました。 蓋は透明で遮るものがなく、蓋を閉めたまま容器内部をすべて見渡せます。 ガラスに比べ透明度や耐衝撃性に優れ、破片が飛び散らず安全です。 密閉容器のため、内部の飛散防止や、外からのホコリの侵入を防ぎます。
材質容器本体・取っ手・ツル/SUS304 【CTH】、蓋/透明アクリル樹脂 (食品衛生法適合品)、パッキン/シリコンゴム【PQA】 (食品衛生法適合品) 使用温度(℃)-40~60 表面処理内外面バフ研磨 材質(フタ)アクリル樹脂 使用条件大気圧 (加減圧不可)
1個
36,980 税込40,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスタンクSUS316Lクリップ式密閉タンク MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
本体とフタの締め付けをキャッチクリップで行う密閉式容器です。SUS304よりも耐食性に優れています。内外面バフ研磨仕上げです。シリコンゴムパッキンを使用しています。
仕様取手あり 材質ステンレス(SUS316L) クリップ数3
1個
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスタンクSUS316Lバンド式密閉タンク MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
本体とフタの締め付けをステンレス製レバーバンドで行う密閉式容器です。耐食性に優れています。シリコンゴムパッキンを使用しています。
材質ステンレス(SUS316L) 仕様取手あり
1個
29,980 税込32,978
12日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体とフタの締め付けをキャッチクリップで行う密閉式容器です。ゴムパッキンを浸す溶剤が保存できます。内外面バフ研磨仕上げです。
材質ステンレス(SUS304)、パッキン:PTFE 仕様取手あり
1個
57,980 税込63,778
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一台で上部排出での加圧圧送ができます。フタとクランプが軽く取扱いやすいです。
用途加圧ユニット 仕様【アクセサリーセット】加圧口・安全弁・液送口・圧力計 材質本体/SUS304、パッキン/シリコンゴム 表面処理内外面バフ研磨
1個
229,800 税込252,780
31日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一台で下部排出での加圧圧送ができます。フタとクランプが軽く、取扱いやすいです。タンクごと移動できるキャスター脚付きです。
用途加圧ユニット・脚付 仕様【アクセサリーセット】加圧口・安全弁・圧力計・手動二方ボールバルブ 材質本体/SUS304、パッキン/シリコンゴム、キャスター/SUS・ウレタン車 表面処理内外面バフ研磨
1個
489,800 税込538,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。 密閉にはメーカーオリジナルのキャッチクリップとパッキンを使用しています。 パッキンは食品衛生法適合のシリコンゴムが標準です。 サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。 底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。
材質容器本体・蓋・取っ手・クリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品) 目盛(mm)約25 表面処理内外面バフ研磨 材質(フタ)SUS304 使用条件大気圧 (加減圧不可)
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

吊下げ式ステンレス密閉容器(バンド式) MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
バンドで簡単に密閉できて持ち運びしやすいステンレス容器です。 持ち運び用に吊り下げ用取っ手(ツル)を付けました。 ワンタッチ式レバーバンドで簡単に蓋の着脱ができ、洗浄も容易です。 パッキンは食品衛生法適合品のシリコンゴムが標準です。
材質容器本体・蓋(CF)・ツル・レバーバンド(LB)/SUS304、パッキン【PQA】/シリコンゴム(食品衛生法適合品) 表面処理内外面バフ研磨 材質(フタ)SUS304 使用条件大気圧 (加減圧不可)
1個
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。 密閉にはメーカーオリジナルのレバーバンドとパッキンを使用しています。 パッキンは食品衛生法適合のシリコンゴムが標準です。 サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。 底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。
材質容器本体・蓋・取っ手・レバーバンド/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品) 目盛(mm)約25 表面処理内外面バフ研磨 材質(フタ)SUS304 使用条件大気圧 (加減圧不可)
1個
27,980 税込30,778
8日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

軽量で積み重ねが可能!溶剤に強い容器です! ゴムパッキンを侵す溶剤が保存できる耐薬品性に優れたステンレス容器です。 PTFEパッキンは汚れにくく、汚れが落ちやすいので洗浄が簡単です。 作業がしやすい軽量タイプで、ストレート容器に比べ約12%軽量化しています。 空の状態の時に積み重ねができ、省スペースになる貯蔵・密閉容器です。
材質容器本体・取っ手、蓋、キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE(樹脂パッキンなのでゴム製のパッキンに比べ密閉性は劣ります。) 表面処理内外面バフ研磨 材質(フタ)SUS304 使用条件大気圧 (加減圧不可)
1個
47,980 税込52,778
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐食性に優れたSUS316L製!溶剤に強い容器です! ゴムパッキンを侵す溶剤が保存できる耐薬品性に優れたステンレス容器です。 PTFEパッキンは汚れにくく、汚れが落ちやすいので洗浄が簡単です。 退職、退孔食、耐粒界腐食性に優れたSUS316L製の容器です。 内容物の飛散を防止し、外からのホコリの侵入を防ぐ密閉容器です。
材質容器本体、蓋/SUS316L、ツル、キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE(樹脂パッキンなのでゴム製のパッキンに比べ密閉性は劣ります。) 表面処理内外面バフ研磨 材質(フタ)SUS316L 使用条件大気圧 (加減圧不可)
1個
59,880 税込65,868
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶剤に強く、計量で持ち運びに便利な容器です! ゴムパッキンを侵す溶剤が保存できる耐薬品性に優れたステンレス容器です。 PTFEパッキンは汚れにくく、汚れが落ちやすいので洗浄が簡単です。 持ち運びに便利なツル(吊り下げ取っ手)付きで、移動時に内容物が飛散しない密閉容器です。 空の状態の時に積み重ねができ、省スペースになる貯蔵・密閉容器です。
材質容器本体、ツル、蓋、キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE(樹脂パッキンなのでゴム製のパッキンに比べ密閉性は劣ります。) 表面処理内外面バフ研磨 材質(フタ)SUS304 使用条件大気圧 (加減圧不可)
1個
53,980 税込59,378
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PTFEパッキン付316Lステンレス密閉容器(クリップ式) MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
耐食性に優れたSUS316L製!溶剤に強い容器です! ゴムパッキンを侵す溶剤が保存できる耐薬品性に優れたステンレス容器です。 PTFEパッキンは汚れにくく、汚れが落ちやすいので洗浄が簡単です。 退職、退孔食、耐粒界腐食性に優れたSUS316L製の容器です。 内容物の飛散を防止し、外からのホコリの侵入を防ぐ密閉容器です。
材質容器本体、蓋/SUS316L、取っ手、キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE(樹脂パッキンなのでゴム製のパッキンに比べ密閉性は劣ります。) 表面処理内外面バフ研磨 材質(フタ)SUS316L 使用条件大気圧 (加減圧不可)
1個
56,980 税込62,678
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶剤に強く、積み重ねもできるクリップ式容器です。 ゴムパッキンを侵す溶剤が保存できる耐薬品性に優れたステンレス容器です。 PTFEパッキンは汚れにくく、汚れが落ちやすいので洗浄が簡単です。 底がクリップや蓋に干渉せず積み重ねができ、保管、輸送時に省スペースになります。 密閉式なので内容物の飛散を防止し、外からのホコリの侵入を防ぎます。
材質容器本体、取っ手、蓋、キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE 表面処理内外面バフ研磨 材質(フタ)SUS304 使用条件大気圧 (加減圧不可)
1個
55,980 税込61,578
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスタンク ストレート密閉タンク(蛇口付) MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
内容物を排出できるように蛇口を取り付けています。
仕様フタ付 材質容器本体・フタ:ステンレス(SUS304)、蛇口:黄銅+メッキ、蛇口Oリング:ニトリルゴム(NBR) サイズ(蛇口)呼び13 材質(フタ)ステンレス 取手あり
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレスタンク ストレート貯蔵用タンク(蛇口付) MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
内容物を排出できるように蛇口を取り付けています。
仕様フタ付 材質容器本体・フタ:ステンレス(SUS304)、蛇口:黄銅+メッキ、蛇口Oリング:ニトリルゴム(NBR) サイズ(蛇口)呼び13 材質(フタ)ステンレス 取手あり
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

積み重ね式ステンレス密閉容器 MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
底自体に段を付けることで積み重ね可能にしたストレートタイプのステンレス容器です。 底とクリップが干渉せず積み重ねでき、省スペースになります。 多段積み袴の取付より約11%軽量となり、外面に異物や洗浄液も溜まらず衛生的です。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。
材質容器本体・蓋・取っ手・キャッチクリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品) 表面処理内外面バフ研磨 材質(フタ)SUS304 使用条件大気圧 (加減圧不可)
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液体の小分けに便利なバルブ付ステンレス密閉容器です。バルブはステンレス製、シールはPTFEのため、耐薬品・耐溶剤性に優れています。
材質タンク・フタ・ボールバルブ/ステンレス(SUS304)、ボールシート/テフロン、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品) 質量(kg)8.6 サイズボールバルブ:3/4B 容量(L)65 サイズ(mm)Φ430×450 アズワン品番68-9276-07
1個
79,980 税込87,978
6日以内出荷

しっかりロックのステンレスタンクです。
仕様吊り下げタイプ 材質(本体・フタ)ステンレス(SUS304) 材質(パッキン)シリコンゴム
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シール座付ステンレス密閉容器(クリップ式) MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
材質容器本体・蓋・取っ手・キャッチクリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)、シール座【LZ】/SUS304・PFA約30μmコーティング 表面処理内外面バフ研磨 材質(フタ)SUS304 使用条件大気圧 (加減圧不可)
1個
23,980 税込26,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

積み重ね式テーパー型ステンレス密閉容器 MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
底自体に段を付けることで段積みと積み重ね収納を可能にしたテーパータイプのステンレス容器です。 底とクリップが干渉せずスタッキングとネスティングができ、省スペースになります。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。
材質容器本体・蓋・取っ手・キャッチクリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品) 表面処理内外面バフ研磨 材質(フタ)SUS304 使用条件大気圧 (加減圧不可)
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MONOVATE(日東金属工業)医薬品保管容器 PSTシリーズ
異物が溜まる隙間のない、製薬業界向けのハイグレードステンレス容器です。
付属品検査成績書、材料証明書、電解証明書 材質容器本体・蓋:SUS316L、丸棒取っ手・レバーバンド:SUS304、パッキン:シリコンゴム(PQA)(食品衛生法適合品) 表面処理内面バフ研磨後、電解研磨/外面バフ研磨 材質(フタ)SUS316L 使用条件大気圧(加減圧不可)
1個
159,800 税込175,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールバルブ付ステンレス密閉容器平鋼脚付 MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
バルブ付容器シリーズに脚付タイプが登場。 小分けをするのに便利です。 バルブもステンレス製で、バルブのシールがPTFEの為耐薬品に優れています。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 容器を固定できるように脚には10mmの穴が開いています。
材質容器・蓋・クリップ・ニップル・両ニップル・ねじ込みエルボ・平鋼脚/SUS304、ボールバルブ/SCS14、パッキン【PQA】/シリコンゴム(食品衛生法適合品) 表面処理内外面バフ研磨 脚数(本)3 寸法(幅W×厚さ)(mm)(平鋼脚)25×3 材質(フタ)SUS304 使用条件大気圧 (加減圧不可)
1個
55,980 税込61,578
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

使用していない時に積み重ねができますので、省スペースで保管できます。密閉式ですので、内容物の飛散や埃の侵入を防ぎます。
仕様●容量(L):80●内径×高さ×板厚(mm):Φ470×492×1.2●重量(kg):11.4●クリップ数:5●材質●▼本体・フタ:ステンレス(SUS304)●▼パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品) アズワン品番65-6681-20
1個
69,980 税込76,978
27日以内出荷

圧送をするために必要な圧力容器と周辺部品をそろえました。圧力容器は洗浄しやすいヘルールオープン型です。温度調整しながら加圧圧送することが可能です。
材質容器本体・蓋・取っ手・袴/SUS304、クランプバンド/SCS13、パッキン/シリコンゴム(オプション/フッ素ゴム)、ジャケット部ノズル/1Sヘルール 表面処理内外面バフ研磨 使用圧力(MPa)(常温)本体:0~0.18、ジャケット:0~0.18 材質(フタ)SUS304
1個
659,800 税込725,780
35日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

積み重ね式吊下げステンレス密閉容器 MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
底自体に段を付けることで積み重ね可能にしたストレートタイプのステンレス容器です。 底とクリップが干渉せず積み重ねでき、省スペースになります。 容器の運搬時や内容物を空ける際に使いやすいツル(吊り下げ取っ手)付です。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。
材質容器本体・蓋・取っ手・キャッチクリップ/SUS304、パッキン【PQA】/シリコンゴム(食品衛生法適合品) 表面処理内外面バフ研磨 材質(フタ)SUS304 使用条件大気圧 (加減圧不可)
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

積み重ね式テーパー型吊下げステンレス密閉容器 MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
底自体に段を付けることで段積みと積み重ね収納を可能にしたテーパータイプのステンレス容器です。 底とクリップが干渉せずスタッキングとネスティングができ、省スペースになります。 容器の運搬時や内容物を空けるのに使いやすいツル(吊り下げ取っ手)付です。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。
材質容器本体・蓋・取っ手・キャッチクリップ/SUS304、パッキン【PQA】/シリコンゴム(食品衛生法適合品) 表面処理内外面バフ研磨 材質(フタ)SUS304 使用条件大気圧 (加減圧不可)
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粉体回収ステンレス容器(フランジタイプ) MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
粉砕機・ふるい機・サイクロンや集塵機などの設備で使用します。 蓋と容器がワンタッチで取り外しできるキャッチクリップ式です。 機器との接続形状はJIS5Kフランジに接続可能な穴付タイプでサイズが選択できます。 既存の装置に合わせた形状でのオーダーメイドの設計・製作も可能です。 粉体だけでなく、錠剤などの粒体や液体の回収にも使用できます。
材質容器本体・取っ手・クリップ・蓋・へルール/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品) 表面処理内外面バフ研磨 材質(フタ)SUS304 使用条件大気圧 (加減圧不可)
1個
44,880 税込49,368
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

圧送をするために必要な圧力容器と周辺部品をそろえました。圧力容器は洗浄しやすいヘルールオープン型です。温度調整しながら加圧圧送することができます。
材質容器本体・蓋・取っ手・脚/SUS304、クランプバンド/SCS13、パッキン/シリコンゴム(オプション/フッ素ゴム)、キャスター/SUS+ウレタン車 (内ストッパー付2個)、ジャケット部ノズル/1Sヘルール 使用圧力(MPa)(常温)本体:0~0.18、ジャケット:0~0.18 表面処理内外面バフ研磨 材質(フタ)SUS304
1個
899,000 税込988,900
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シール座付ステンレス吊下げ式密閉容器 MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
材質容器本体・蓋・取っ手・ツル・キャッチクリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)、シール座【LZ】/SUS304・PFA約30μmコーティング 表面処理内外面バフ研磨 材質(フタ)SUS304 使用条件大気圧 (加減圧不可)
1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シール座付ステンレス密閉容器(バンド式) MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
材質容器本体・蓋・取っ手・レバーバンド/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)、シール座【LZ】/SUS304・PFA約30μmコーティング 表面処理内外面バフ研磨 材質(フタ)SUS304 使用条件大気圧 (加減圧不可)
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

カクハン機座付片テーパー型ステンレス容器 MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
撹拌機(クランプ止め)取付用の台座付で撹拌機を取り付けたまま容器を移動出来ます。 底が排出方向に傾斜しており、内容液をスムーズに排出します。 配管の取り回しが短く出来る横排出です。 投入や確認に便利な割蓋が付いており、蓋を外せば簡単に撹拌機が取り外せます。
材質容器・脚・蓋/SUS304、キャスター/SUS+ウレタン車 (内ストッパー付2個)、パッキン/ シリコンゴム(食品衛生法適合品) 高さ(mm)(ドレン)400 表面処理内外面バフ研磨 材質(フタ)SUS304 使用条件大気圧 (加減圧不可)
1個
399,800 税込439,780
27日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

蛇口付ステンレス汎用容器平鋼脚付 MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
蛇口付容器シリーズに脚付タイプが登場。 ほしいときに蛇口をひねるだけで給水できるウォータージャグタイプのステンレスタンクです。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 容器を固定できるように脚には10mmの穴が開いています。
材質容器・蓋・クリップ・平鋼脚/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、黄銅+ メッキ(O リング:NBR) 呼び(蛇口)13 表面処理内外面バフ研磨 脚数(本)3 寸法(幅W×厚さ)(mm)(平鋼脚)25×3 材質(フタ)SUS304 使用条件大気圧 (加減圧不可)
1個
35,980 税込39,578
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カクハン機座付片テーパー型ジャケット容器 MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
撹拌機(クランプ止め)取付用の台座付で撹拌機を取り付けたまま容器を移動できます。 保温、冷却用のジャケットが付いていますので、温度管理しながらの撹拌・排出が可能です。 横排出で底が排出方向に傾斜しており、スムーズに排出が出来ます。 投入や確認に便利な割蓋が付いており、蓋を外せば簡単に撹拌機が取り外せます。
材質容器・ジャケット・脚・蓋/SUS304、キャスター/SUS+ウレタン車(内ストッパー付2個)、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品) 高さ(mm)(ドレン)400 表面処理内外面バフ研磨 ノズル(ジャケット部)15Aヘルール 材質(フタ)SUS304 使用条件大気圧 (加減圧不可)
1個
589,800 税込648,780
42日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)