底部勾配型ステンレス容器 KTT-STシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)27日以内出荷から32日以内出荷
底面が排出(ノズル)方向に傾斜していますので、内容液を残留なく排出できます。
材質本体/ステンレス(SUS304)・内外面バフ研磨仕上げ
医薬品保管容器 PSTシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)33日以内出荷
異物が溜まる隙間のない、製薬業界向けのハイグレードステンレス容器です。
付属品【書類】検査成績書、材料証明書、電解証明書表面処理内面バフ研磨後、電解研磨/外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
加圧ろ過容器 PR-FPシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)42日以内出荷
ろ紙を使用したバッチろ過が可能です。加圧することでスラリー状の液体などをろ過できます。ろ過面積を大きく確保しました。処理時間短縮や目詰まり防止などに貢献します。オールステンレス製で、ガラスのろ過器に比べ破損のリスクが低い構造です。ろ紙を使ったろ過を想定した仕様です。オプションで、メッシュなど他の濾材へ変更が可能です。
材質(本体)SUS304、Oリング:シリコンゴム、安全弁:SUS304/SCS13A、圧力計:要部SUS316L
クリップ式密閉タンク用カラーシリコンパッキンMONOVATE(旧:日東金属工業)翌々日出荷
パッキンの色による識別ができます。内容物に合わせて、パッキンの色を変えられます。カラーパッキンは欠片が容器内に混入してしまっても見つけやすいので事故防止に最適です。
トラスコ品番751-6185適合機種CTH-36・TP-CTH-36材質シリコンゴム色青品名クリップ式密閉タンク用青色シリコンパッキンRoHS指令(10物質対応)対応
フタ付きステンレスタンク フタ付き・クリーン洗浄済MONOVATE(旧:日東金属工業)翌々日出荷
粉体・液体等の一時保管用として最適な貯蔵容器。かぶせ蓋付きのスタンダードな丸型ステンレスタンクです。蓋付きなのでホコリなどの混入を防ぎます。移動には専用の運搬用台車があります。底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。蓋のみでのご注文も可能です。
仕様SCC洗浄済(SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品)材質本体・フタ/SUS304表面処理内外面バフ研磨
底部勾配型ステンレス容器 KTT-STシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)6日以内出荷から17日以内出荷
底面が排出(ノズル)方向に傾斜していますので、内容液を残留なく排出できます。底面が排出(ノズル)方向に傾斜しているため、内容液を残留なく排出することができます。
底部勾配型ステンレス容器 KTT-STシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)28日以内出荷
底面が排出(ノズル)方向に傾斜していますので、内容液を残留なく排出できます。
材質本体/ステンレス(SUS304)・内外面バフ研磨仕上げ
底部勾配型ステンレス容器 KTT-STシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)10日以内出荷から33日以内出荷
底面が排出(ノズル)方向に傾斜していますので、内容液を残留なく排出できます。バルブ付き。
材質本体/ステンレス(SUS304)・内外面バフ研磨仕上げ
ステンレスバルブ付密閉タンクMONOVATE(旧:日東金属工業)6日以内出荷
液体の小分けに便利なバルブ付ステンレス密閉容器です。バルブはステンレス製、シールはPTFEのため、耐薬品・耐溶剤性に優れています。
材質タンク・フタ・ボールバルブ/ステンレス(SUS304)、ボールシート/テフロン、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)質量(kg)8.6サイズボールバルブ:3/4B容量(L)65サイズ(mm)Φ430×450アズワン品番68-9276-07
ストレート吊下げ貯蔵用タンクMONOVATE(旧:日東金属工業)6日以内出荷
吊り下げ用のツル付です。薬液や粉など、さまざまな貯蔵に最適です。内外面バフ研磨仕上げです。底面フラットタイプにつき粉・液だまりがありません。
用途液体、粉体等の保存容器。仕様蛇口なし、バルブなし付属品フタ付、ツル付(吊り下げ用の取手)適合食品衛生法適合品材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応取手吊り付フタの種類かぶせ蓋
鏡板型ジャケット 架台付 DTシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)37日以内出荷から42日以内出荷
ジャケット付きステンレス容器と、キャスター付き移動架台のセットです。作業に合わせて容器と架台の着脱が可能です。容器と架台は蝶ねじ固定のため、工具なしで着脱できます。容器を架台から外して洗浄できるため、洗浄時間の短縮が可能です。キャスターは4個中2個ストッパー付きです。容器は撹拌・排出効率に優れた鏡板型(お椀型)です。
ホッパー型ジャケット 架台付 HTシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)37日以内出荷から42日以内出荷
ジャケット付きステンレス容器と、キャスター付き移動架台のセットです。作業に合わせて容器と架台の着脱が可能です。容器と架台は蝶ねじ固定のため、工具なしで着脱できます。容器を架台から外して洗浄できるため、洗浄時間の短縮が可能です。キャスターは4個中2個ストッパー付きです。容器は排出効率に優れたホッパー型です。
片テーパー型ジャケット 架台付 KTTシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)37日以内出荷から42日以内出荷
ジャケット付きステンレス容器と、キャスター付き移動架台のセットです。作業に合わせて容器と架台の着脱が可能です。容器と架台は蝶ねじ固定のため、工具なしで着脱できます。容器を架台から外して洗浄できるため、洗浄時間の短縮が可能です。キャスターは4個中2個ストッパー付きです。容器はスムーズな横排出が可能な片テーパー型です。容器の底が排出側に傾斜しています。
ホースブラケットシングル HBSシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)23日以内出荷
ステンレス容器の縁にホースの先端を固定できる、ステンレス製のブラケット(金具)。注水時や液体材料の投入時に、ホースを持つ必要がありません。注水しながら他の作業ができ、作業効率が向上します。ホースが暴れることにより起こるホースの落下や、飛散によるロスを防ぎます。ホースを1本固定できるシングルタイプ。固定部はホースのサイズに合わせて付け替え可能です(付け替え用は別売)オプションにて、ホース先端に取り付けできる継手類もご用意しております。容器への金属接触を避けたい場合には、パッド付きのシリーズをお選びください。
仕様●ホース設置部内径:Φ50.8mm●ブラケット・パイプハンガ材質:SUS304●ノブ材質:ナイロンアズワン品番65-3649-97
ホースブラケットダブル パッド付 HBD-PシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)23日以内出荷
ステンレス容器の縁にホースの先端を固定できる、ステンレス製のブラケット(金具)。注水時や液体材料の投入時に、ホースを持つ必要がありません。注水しながら他の作業ができ、作業効率が向上します。ホースが暴れることにより起こるホースの落下や、飛散によるロスを防ぎます。ホースを2本固定できるダブルタイプ。固定部はホースのサイズに合わせて付け替え可能です(付け替え用は別売)オプションにて、ホース先端に取り付けできる継手類もご用意しております。容器との金属接触を避けることができるパッド付きです。
ホースブラケットダブル HBDシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)23日以内出荷
ステンレス容器の縁にホースの先端を固定できる、ステンレス製のブラケット(金具)。注水時や液体材料の投入時に、ホースを持つ必要がありません。注水しながら他の作業ができ、作業効率が向上します。ホースが暴れることにより起こるホースの落下や、飛散によるロスを防ぎます。ホースを2本固定できるダブルタイプ。固定部はホースのサイズに合わせて付け替え可能です(付け替え用は別売)オプションにて、ホース先端に取り付けできる継手類もご用意しております。容器への金属接触を避けたい場合には、パッド付きのシリーズをお選びください。
ホースブラケット一体型 パッド付 HB-PシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)23日以内出荷
ステンレス容器の縁にホースの先端を固定できる、ステンレス製のブラケット(金具)。注水時や液体材料の投入時に、ホースを持つ必要がありません。注水しながら他の作業ができ、作業効率が向上します。ホースが暴れることにより起こるホースの落下や、飛散によるロスを防ぎます。ホースを1本固定できるシングルタイプ。オプションにて、ホース先端に取り付けできる継手類もご用意しております。容器との金属接触を避けることができるパッド付きです。
STA容器用台車(SUSウレタン車) KMS-STAシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)27日以内出荷
積み重ね式密閉容器(STAシリーズ)用の容器運搬用台車。水抜きしやすく洗いやすい台車です。※台車に容器を段積みした状態での移動はできません。
仕様●材質●▼台車:SUS304●▼キャスター:金具:SUS304●▼車輪:ナイロンウレタン車(自在キャスター4個(内ストッパー付2個))●適用容器:CTH-STA-47アズワン品番65-6681-25
STA容器用台車(SSゴム車) KM-STAシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)27日以内出荷
積み重ね式密閉容器(STAシリーズ)用の容器運搬用台車。水抜きしやすく洗いやすい台車です。※台車に容器を段積みした状態での移動はできません。
仕様●材質●▼台車:SUS304●▼キャスター:金具:SS(ユニクロームメッキ)●▼車輪:ゴム車(自在キャスター4個(内ストッパー付2個))●適用容器:CTH-STA-47アズワン品番65-6681-26
積み重ね式ステンレス密閉容器 CTH-STAシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)27日以内出荷
使用していない時に積み重ねができますので、省スペースで保管できます。密閉式ですので、内容物の飛散や埃の侵入を防ぎます。
仕様●容量(L):80●内径×高さ×板厚(mm):Φ470×492×1.2●重量(kg):11.4●クリップ数:5●材質●▼本体・フタ:ステンレス(SUS304)●▼パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)アズワン品番65-6681-20
カラーパッキン付吊り下げ式ステンレス密閉容器 緑色 CTB-DGRシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)6日以内出荷から17日以内出荷
緑色のシリコンパッキンが付いたステンレス密閉容器です。(シリコンパッキンは食品衛生法に適合しています。)持ち運びに便利なつる取手です。万が一破片が混入しても発見しやすい色付きです。パッキンの色を変えることで識別管理ができます。色付きなので、容器ごとの使い分けも可能です。