フタ付きステンレスタンク フタ付き・クリーン洗浄済MONOVATE(旧:日東金属工業)翌々日出荷
粉体・液体等の一時保管用として最適な貯蔵容器。かぶせ蓋付きのスタンダードな丸型ステンレスタンクです。蓋付きなのでホコリなどの混入を防ぎます。移動には専用の運搬用台車があります。底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。蓋のみでのご注文も可能です。
仕様SCC洗浄済(SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品)材質本体・フタ/SUS304表面処理内外面バフ研磨
ストレート吊下げ貯蔵用タンクMONOVATE(旧:日東金属工業)6日以内出荷
吊り下げ用のツル付です。薬液や粉など、さまざまな貯蔵に最適です。内外面バフ研磨仕上げです。底面フラットタイプにつき粉・液だまりがありません。
用途液体、粉体等の保存容器。仕様蛇口なし、バルブなし付属品フタ付、ツル付(吊り下げ用の取手)適合食品衛生法適合品材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応取手吊り付フタの種類かぶせ蓋
空圧式シャッター弁 両ヘルールタイプ(協和) SHB-AシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)28日以内出荷
粉粒体専用のシャッター式バルブです。エアーシリンダを搭載し、空圧で自動開閉できます。粉体、粒体の充填工程、原材料の投入工程などで活躍します。外装部品はオールステンレス、さらにシリンダ可動部に設けられたスクレーパによりシリンダ内部への水の侵入を防ぐ構造になっています。食品製造工程など、水滴がかかってしまう可能性がある場合でも安心してお使いいただけます。両側ともヘルール接続のため、着脱が簡単です。
空圧式シャッター弁(協和) SH-AシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)28日以内出荷
粉粒体専用のシャッター式バルブです。エアーシリンダを搭載し、空圧で自動開閉できます。粉体、粒体の充填工程、原材料の投入工程などで活躍します。外装部品はオールステンレス、さらにシリンダ可動部に設けられたスクレーパによりシリンダ内部への水の侵入を防ぐ構造になっています。食品製造工程など、水滴がかかってしまう可能性がある場合でも安心してお使いいただけます。上部はへルール接続なので、取り外しが簡単です。下部は突起が付いた短管ですので、シュートなどを接続した際に抜けにくくなっています。
【オーダー】ステンレス汎用容器(取っ手式)MONOVATE(旧:日東金属工業)22日以内出荷
粉体・液体等の一時保管用として最適な貯蔵容器かぶせ蓋付きのスタンダードな丸型ステンレスタンクです。
粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。
蓋付きなのでホコリなどの混入を防ぎます。
移動には専用の運搬用台車があります。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
用途製薬工場や化粧品工場、半導体工場など衛生グレードの高い生産現場に最適なステンレス容器です。材質蓋・本体:SUS304RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス汎用容器(取っ手式)MONOVATE(旧:日東金属工業)22日以内出荷
粉体・液体等の一時保管用として最適な貯蔵容器かぶせ蓋付きのスタンダードな丸型ステンレスタンクです。
粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。
蓋付きなのでホコリなどの混入を防ぎます。
移動には専用の運搬用台車があります。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
用途製薬工場や化粧品工場、半導体工場など衛生グレードの高い生産現場に最適なステンレス容器です。材質蓋・本体:SUS304RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
集塵フード 脚付MONOVATE(旧:日東金属工業)31日以内出荷
比重が軽く舞いやすい粉体を投入する際、投入先の容器の上部に設置します。
粉体投入後の清掃時間短縮・作業場の衛生環境向上になります。
フードは集塵機(別売)へ接続して使用できます。
投入先の容器を入れ替えれば、複数の容器に対応できます。
錆に強く衛生的なステンレス製です。
スムーズな移動やセッティングができるキャスター脚付きです。
集塵フード付きの容器もあります。
用途粉体投入時の集塵サポート材質SUS304、フード側ノズル:4Sヘルールノズルフード側:4Sヘルール関連資料(0.51MB)
空圧式シャッター弁MONOVATE(旧:日東金属工業)36日以内出荷
エアーシリンダを搭載した、空圧で自動開閉できるシャッター式バルブです。
粉体、粒体の充填工程、原材料の投入工程などで活躍します。
外装部品はオールステンレス、さらにシリンダ可動部に設けられたスクレーパによりシリンダ内部への水の侵入を防ぐ構造になっています。
食品製造工程など、水滴がかかってしまう可能性がある場合でも安心してお使いいただけます。
両側ともヘルール接続のため、着脱が簡単です。
用途粉粒体の排出、供給材質【本体】SUS304、パッキン:PTFE、【エラーシリンダ】SUS304、パッキン:NBR(オプション:FKMへの材質変更)、グリース:NSF-H1認証品(食品機械用)適合チューブ外径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1作動方式複動表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)関連資料(1.23MB)
空圧式シャッター弁 両ヘルールタイプMONOVATE(旧:日東金属工業)36日以内出荷
エアーシリンダを搭載した、空圧で自動開閉できるシャッター式バルブです。
粉体、粒体の充填工程、原材料の投入工程などで活躍します。
外装部品はオールステンレス、さらにシリンダ可動部に設けられたスクレーパによりシリンダ内部への水の侵入を防ぐ構造になっています。
食品製造工程など、水滴がかかってしまう可能性がある場合でも安心してお使いいただけます。
両側ともヘルール接続のため、着脱が簡単です。
用途粉粒体の排出、供給材質【本体】SUS304、パッキン:PTFE、【エアーシリンダ】SUS304、パッキン:NBR、グリース:NSF-H1認証品(食品機械用)適合チューブ外径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1作動方式複動表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)関連資料(1.23MB)
コンテナホッパーMONOVATE(旧:日東金属工業)36日以内出荷から41日以内出荷
コンテナタンクのようにリフターで移動できる輸送や装置への組み込みに適したステンレスホッパーフォークリフトなどで移動できる、パレット付きのステンレス容器です。
パレットとホッパーは一体型で安定性があります。
上部の投入口は、簡単に開閉(密閉)できるレバーバンド式です。
下部の排出口は、バルブなどの配管部品を取り付けできるヘルール形状です。
金属部分はオールステンレスで、錆びにくく衛生的です。
用途3Dプリンター用粉末材料の保管、輸送、供給。粉粒体や液体の保管、輸送、供給。材質本体:SUS304、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)、蓋部ノズル:1.5Sヘルール×2、下部ノズル:2Sヘルール表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.31MB)
ステンレスバケツ目盛付 BA-MシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)当日出荷から11日以内出荷
粉体・液体等の運搬・投入用として手軽に使用できます。サイズに応じて2L、5L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。(目盛の位置等は変更可能です。)注ぎ口が付いているので、注いだり投入したりする際に便利です。底を保護する袴が付いており、底が直接床に付かず衛生的です。片手で容器を持ち上げられる吊り下げ取っ手式です。
材質SUS304表面処理バフ研磨目盛長(mm)約25
シャッター弁 両ヘルールタイプ SHBシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)4日以内出荷から5日以内出荷
粉体、粒体の充填工程、原材料の投入工程などで活躍します。両側ともへルール接続なので、着脱が簡単です。PTFEパッキンにより、スムーズにスライドできます。バルブの誤開閉を防止するロック機能付きです。※100A以上のサイズはヘルールの互換性確認が必要です。
材質(本体)SUS304表面処理バフ研磨材質(パッキン)PTFE使用条件大気圧(加減圧不可)
ステンレスタンク STシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)当日出荷から12日以内出荷
液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス貯蔵容器です。