鏡板型ジャケット 架台付 DTシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)37日以内出荷から42日以内出荷
ジャケット付きステンレス容器と、キャスター付き移動架台のセットです。作業に合わせて容器と架台の着脱が可能です。容器と架台は蝶ねじ固定のため、工具なしで着脱できます。容器を架台から外して洗浄できるため、洗浄時間の短縮が可能です。キャスターは4個中2個ストッパー付きです。容器は撹拌・排出効率に優れた鏡板型(お椀型)です。
ホッパー型ジャケット 架台付 HTシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)37日以内出荷から42日以内出荷
ジャケット付きステンレス容器と、キャスター付き移動架台のセットです。作業に合わせて容器と架台の着脱が可能です。容器と架台は蝶ねじ固定のため、工具なしで着脱できます。容器を架台から外して洗浄できるため、洗浄時間の短縮が可能です。キャスターは4個中2個ストッパー付きです。容器は排出効率に優れたホッパー型です。
片テーパー型ジャケット 架台付 KTTシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)37日以内出荷から42日以内出荷
ジャケット付きステンレス容器と、キャスター付き移動架台のセットです。作業に合わせて容器と架台の着脱が可能です。容器と架台は蝶ねじ固定のため、工具なしで着脱できます。容器を架台から外して洗浄できるため、洗浄時間の短縮が可能です。キャスターは4個中2個ストッパー付きです。容器はスムーズな横排出が可能な片テーパー型です。容器の底が排出側に傾斜しています。
平底型ステンレスジャケット容器 ストック蓋付 ST-JシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)31日以内出荷
ジャケットに温水や冷却水を入れて、内容物の保温や冷却ができます。ジャケット部に蒸気を使用する等、圧力がかかる場合は耐圧ジャケットシリーズをご利用ください。
材質容器本体・ジャケット/SUS304、蓋・取っ手/SUS304幅(mm)387質量(kg)10高さ(mm)380容量(L)33表面処理内外面バフ研磨ノズルジャケット部:1Sヘルール使用条件内槽・ジャケット:大気圧(加減圧不可)アズワン品番63-1206-87
片テーパー型 底部勾配型ステンレスジャケット容器 脚付 ストック蓋付 KTT-ST-J-LシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)36日以内出荷
2重構造で保温・冷却ができるステンレスタンクジャケット部に蒸気を使用する等、圧力がかかる場合は耐圧ジャケットシリーズをご利用ください。
材質容器本体・ジャケット/SUS304、蓋・脚・取っ手/SUS304、キャスター/SUS+ウレタン車(内ストッパー付2個)表面処理内外面バフ研磨ノズルジャケット部:15Aヘルール材質(フタ)SUS304使用条件内槽・ジャケット:大気圧(加減圧不可)
ホッパー型ステンレスジャケット容器 脚付 ストック蓋付 HT-ST-J-LシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)36日以内出荷
2重構造で保温・冷却ができるステンレスタンクジャケット部に蒸気を使用する等、圧力がかかる場合は耐圧ジャケットシリーズをご利用ください。
材質容器本体・ジャケット/SUS304、蓋・脚・取っ手/SUS304、キャスター/SUS+ウレタン車(内ストッパー付2個)表面処理内外面バフ研磨ノズルジャケット部:1Sヘルール材質(フタ)SUS304使用条件内槽・ジャケット:大気圧(加減圧不可)
のぞき窓 保護カバー付 NM-PシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)15日以内出荷から31日以内出荷
ヘルールに取り付けるのぞき窓(サイトグラス)に保護カバーを付けました。【NM】のぞき窓をベースに、スライド式のカバーを取り付けています。容器等のヘルールに取り付けることで、容器内部の状態を確認できます。外部から衝撃が加わったときに、窓部が割れるのを防ぎます。また、ほこりの付着も防止します。容器内部から圧力がかかり窓が割れた場合に、それが飛散するのを防ぎます。
のぞき窓 保護カバー・格子網付 NM-FシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)15日以内出荷
ヘルール接続ののぞき窓(サイトグラス)です。保護カバーと格子網で窓部への衝撃を保護し、破損を防ぎます。容器等のヘルールに取り付けることで、容器内部の状態を確認できます。外部から衝撃が加わったときに、窓部が割れるのを防ぎます。また、ほこりの付着も防止します。容器内部から圧力がかかり窓が割れた場合に、それが飛散するのを防ぎます。窓部には衝撃に強い耐熱強化ガラスを使用しています。
のぞき窓 一体型 保護カバー付 NMB-PシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)15日以内出荷
ヘルールから取り外す際にガラスが脱落しないのぞき窓(サイトグラス)に保護カバーを付けました。【NMB】のぞき窓(一体型)をベースに、蝶番式のカバーを取り付けています。容器等のヘルールに取り付けることで、容器内部の状態を確認できます。【NM】のぞき窓や【NM-P】のぞき窓 保護カバー付とは異なり、ヘルールから取り外す際にガラスが脱落しないので安全です。外部から衝撃が加わったときに、窓部が割れるのを防ぎます。また、ほこりの付着も防止します。接液部はSUS316Lのため、耐食性に優れています。内面をテーパー形状にし、視野を最大限に確保しました。
のぞき窓 一体型 保護カバー・格子網付 NMB-FシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)15日以内出荷
ヘルール接続ののぞき窓(サイトグラス)です。保護カバーと格子網で窓部への衝撃を保護し、破損を防ぎます。【NMB】のぞき窓(一体型)をベースにした一体型タイプです。容器等のヘルールに取り付けることで、容器内部の状態を確認できます。【NM】のぞき窓や【NM-F】のぞき窓 保護カバー付とは異なり、ヘルールから取り外す際にガラスが脱落しないので安全です。外部から衝撃が加わったときに、窓部が割れるのを防ぎます。また、ほこりの付着も防止します。接液部はSUS316Lのため、耐食性に優れています。内面をテーパー形状にし、視野を最大限に確保しました。消防法 20号タンクのサイトグラスとして使用可能です。※20号タンクにご使用の際は、必ず容器を設置する市区町村の消防署に使用可否をご確認ください。
SUS316Lステンレスタンク 吊り下げ 鏡板型ジャケット汎用容器 脚付 ストック蓋付MONOVATE(旧:日東金属工業)36日以内出荷
ジャケットに温水や冷却水を入れて、内容物の保温や冷却ができます。底板が鏡板(お椀)形状になっている為、液等の排出性に優れています。ジャケット部に蒸気を使用する等、圧力がかかる場合は耐圧ジャケットシリーズをご利用ください。
ノズルジャケット部:1Sヘルール表面処理内外面バフ研磨使用条件内槽・ジャケット:大気圧(加減圧不可)
鏡板型耐圧ジャケットステンレス汎用容器 脚付 DT-ST-TJ-LシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)36日以内出荷
ジャケット部分が耐圧仕様のステンレス容器。内槽は撹拌・排出に優れたお椀形状。
材質本体/SUS304キャスターSUS+ウレタン車(内ストッパー付2個)表面処理内外面バフ研磨ノズル【ジャケット部】1Sヘルール使用条件【本体(内槽)】大気圧(加減圧不可)、本体使用温度:内容液沸点未満、ジャケット(外槽):0~0.18MPa、ジャケット使用温度:冷水~温水
ホッパー型耐圧ジャケットステンレス密閉容器 バンド式 脚付 HT-CTL-TJ-LシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)35日以内出荷から36日以内出荷
ジャケット部分が耐圧仕様のステンレス容器。内槽は排出しやすいホッパータイプ。
仕様ジャケット部ノズル:1Sヘルール、0~0.18MPaジャケット使用温度:冷水~温水材質本体/SUS304キャスターSUS+ウレタン車(内ストッパー付2個)表面処理内外面バフ研磨パッキンシリコンゴム(食品衛生法適合品)
ホッパー型耐圧ジャケットステンレス汎用容器 脚付 HT-ST-TJ-LシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)36日以内出荷
ジャケット部分が耐圧仕様のステンレス容器。内槽は排出しやすいホッパータイプ。
材質本体/SUS304キャスターSUS+ウレタン車(内ストッパー付2個)表面処理内外面バフ研磨ノズル【ジャケット部】1Sヘルール使用条件【本体(内槽)】大気圧(加減圧不可)、本体使用温度:内容液沸点未満、ジャケット(外槽):0~0.18MPa、ジャケット使用温度:冷水~温水
脚付耐圧ジャケット汎用容器 鏡板型MONOVATE(旧:日東金属工業)35日以内出荷
ジャケット部(外槽)に水を流し、内容物を保温・冷却できます。ジャケット部のみ、圧力(0~0.18MPa)がかかる際も使用できます。容器下部の排出口の下には、受け(小分け)用の別容器を置くことができます。キャスターは4個中2個ストッパー付きです。
材質本体/ステンレス(SUS304)、キャスター/ウレタン表面処理内外面バフ研磨ノズル【ジャケット部】1S ヘルール使用条件【本体(内槽)】気圧/大気圧(加減圧不可)、使用温度/内容液沸点未満、【ジャケット(外槽)】気圧/0~0.18MPa、使用温度/冷水~温水
脚付耐圧ジャケット汎用容器 ホッパー型MONOVATE(旧:日東金属工業)35日以内出荷
ジャケット部(外槽)に水を流し、内容物を保温・冷却できます。ジャケット部のみ、圧力(0~0.18MPa)がかかる際も使用できます。容器下部の排出口の下には、受け(小分け)用の別容器を置くことができます。キャスターは4個中2個ストッパー付きです。
材質本体/ステンレス(SUS304)、キャスター/ウレタン表面処理内外面バフ研磨ノズル【ジャケット部】1S ヘルール使用条件【本体(内槽)】気圧/大気圧(加減圧不可)、使用温度/内容液沸点未満、【ジャケット(外槽)】気圧/0~0.18MPa、使用温度/冷水~温水
ステンレスのぞき窓 ワイパー付きMONOVATE(旧:日東金属工業)6日以内出荷
容器等のへルールに取り付けることで、容器内部の状態を確認できます。従来ののぞき窓と違い、へルールから取り外す際にガラスが脱落しないので安全です。ハンドルを回すと、内側のワイパーブレードが回転し、汚れや水滴をふき取ることができます。接液部はSUS316Lで耐食性に優れています。内面をテーパー形状にし、視野を最大限に確保しました。
材質(本体)本体(窓枠下)/SUS316L、カバー(窓枠上)・ボルト・ワッシャー/SUS304、平パッキン/シリコンゴム、窓/耐熱強化ガラス
ステンレスのぞき窓 ライト・ケース付MONOVATE(旧:日東金属工業)6日以内出荷
容器等のへルールに取り付けることで、容器内部の状態を確認できます。低発熱、高輝度のLEDライトが容器内部を明るく照らします。ライトは電池式で窓に取り付けられるので、持ち歩きや電源コードが不要です。腐食性の飛沫溶液や内容物からライトを守るステンレスケース付きです。従来ののぞき窓と違い、窓をへルールから取り外す際にガラスが脱落しないので安全です。
用途ライト・ケース付材質本体(窓枠下)/SUS316L、カバー(窓枠上)・ボルト・ワッシャー/SUS304、平パッキン/シリコンゴム、窓/耐熱強化ガラス