25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MONOVATE(日東金属工業)医薬品保管容器 PSTシリーズ
異物が溜まる隙間のない、製薬業界向けのハイグレードステンレス容器です。
付属品検査成績書、材料証明書、電解証明書 材質容器本体・蓋:SUS316L、丸棒取っ手・レバーバンド:SUS304、パッキン:シリコンゴム(PQA)(食品衛生法適合品) 表面処理内面バフ研磨後、電解研磨/外面バフ研磨 材質(フタ)SUS316L 使用条件大気圧(加減圧不可)
1個
159,800 税込175,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MONOVATE(日東金属工業)医薬品保管容器 PSTシリーズ
異物が溜まる隙間のない、製薬業界向けのハイグレードステンレス容器です。
付属品【書類】検査成績書、材料証明書、電解証明書 表面処理内面バフ研磨後、電解研磨/外面バフ研磨 使用条件大気圧(加減圧不可)
1個
129,800 税込142,780
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で積み重ねが可能!溶剤に強い容器です! ゴムパッキンを侵す溶剤が保存できる耐薬品性に優れたステンレス容器です。 PTFEパッキンは汚れにくく、汚れが落ちやすいので洗浄が簡単です。 作業がしやすい軽量タイプで、ストレート容器に比べ約12%軽量化しています。 空の状態の時に積み重ねができ、省スペースになる貯蔵・密閉容器です。
材質容器本体・取っ手、蓋、キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE(樹脂パッキンなのでゴム製のパッキンに比べ密閉性は劣ります。) 表面処理内外面バフ研磨 材質(フタ)SUS304 使用条件大気圧 (加減圧不可)
1個
47,980 税込52,778
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PTFEパッキン付316Lステンレス密閉容器(クリップ式) MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
耐食性に優れたSUS316L製!溶剤に強い容器です! ゴムパッキンを侵す溶剤が保存できる耐薬品性に優れたステンレス容器です。 PTFEパッキンは汚れにくく、汚れが落ちやすいので洗浄が簡単です。 退職、退孔食、耐粒界腐食性に優れたSUS316L製の容器です。 内容物の飛散を防止し、外からのホコリの侵入を防ぐ密閉容器です。
材質容器本体、蓋/SUS316L、取っ手、キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE(樹脂パッキンなのでゴム製のパッキンに比べ密閉性は劣ります。) 表面処理内外面バフ研磨 材質(フタ)SUS316L 使用条件大気圧 (加減圧不可)
1個
56,980 税込62,678
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐食性に優れたSUS316L製!溶剤に強い容器です! ゴムパッキンを侵す溶剤が保存できる耐薬品性に優れたステンレス容器です。 PTFEパッキンは汚れにくく、汚れが落ちやすいので洗浄が簡単です。 退職、退孔食、耐粒界腐食性に優れたSUS316L製の容器です。 内容物の飛散を防止し、外からのホコリの侵入を防ぐ密閉容器です。
材質容器本体、蓋/SUS316L、ツル、キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE(樹脂パッキンなのでゴム製のパッキンに比べ密閉性は劣ります。) 表面処理内外面バフ研磨 材質(フタ)SUS316L 使用条件大気圧 (加減圧不可)
1個
59,880 税込65,868
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶剤に強く、積み重ねもできるクリップ式容器です。 ゴムパッキンを侵す溶剤が保存できる耐薬品性に優れたステンレス容器です。 PTFEパッキンは汚れにくく、汚れが落ちやすいので洗浄が簡単です。 底がクリップや蓋に干渉せず積み重ねができ、保管、輸送時に省スペースになります。 密閉式なので内容物の飛散を防止し、外からのホコリの侵入を防ぎます。
材質容器本体、取っ手、蓋、キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE 表面処理内外面バフ研磨 材質(フタ)SUS304 使用条件大気圧 (加減圧不可)
1個
55,980 税込61,578
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶剤に強く、計量で持ち運びに便利な容器です! ゴムパッキンを侵す溶剤が保存できる耐薬品性に優れたステンレス容器です。 PTFEパッキンは汚れにくく、汚れが落ちやすいので洗浄が簡単です。 持ち運びに便利なツル(吊り下げ取っ手)付きで、移動時に内容物が飛散しない密閉容器です。 空の状態の時に積み重ねができ、省スペースになる貯蔵・密閉容器です。
材質容器本体、ツル、蓋、キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE(樹脂パッキンなのでゴム製のパッキンに比べ密閉性は劣ります。) 表面処理内外面バフ研磨 材質(フタ)SUS304 使用条件大気圧 (加減圧不可)
1個
53,980 税込59,378
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液体の小分けに便利なバルブ付ステンレス密閉容器です。バルブはステンレス製、シールはPTFEのため、耐薬品・耐溶剤性に優れています。
材質タンク・フタ・ボールバルブ/ステンレス(SUS304)、ボールシート/テフロン、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品) 質量(kg)8.6 サイズボールバルブ:3/4B 容量(L)65 サイズ(mm)Φ430×450 アズワン品番68-9276-07
1個
79,980 税込87,978
6日以内出荷

ボールバルブ付ステンレス容器平鋼脚付 MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
バルブ付容器シリーズに脚付タイプが登場。 小分けをするのに便利です。 バルブもステンレス製で、バルブのシールがPTFEの為耐薬品に優れています。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 容器を固定できるように脚には10mmの穴が開いています。
材質容器・ニップル・両ニップル・ねじ込みエルボ・平鋼脚/SUS304、ボールバルブ/SCS14 表面処理内外面バフ研磨 脚数(本)3 寸法(幅W×厚さ)(mm)(平鋼脚)25×3 使用条件大気圧 (加減圧不可)
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

水や原料等を流しやすいよう、下部に取っ手を付けたステンレス容器。キャッチクリップで簡単に密閉できます。パッキンをPTFEにして耐薬品性を向上させました。
材質SUS304 材質(パッキン)PTFE 表面処理内外面バフ研磨 使用条件大気圧(加減圧不可)
1個
45,980 税込50,578
6日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボールバルブ付ステンレス密閉容器平鋼脚付 MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
バルブ付容器シリーズに脚付タイプが登場。 小分けをするのに便利です。 バルブもステンレス製で、バルブのシールがPTFEの為耐薬品に優れています。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 容器を固定できるように脚には10mmの穴が開いています。
材質容器・蓋・クリップ・ニップル・両ニップル・ねじ込みエルボ・平鋼脚/SUS304、ボールバルブ/SCS14、パッキン【PQA】/シリコンゴム(食品衛生法適合品) 表面処理内外面バフ研磨 脚数(本)3 寸法(幅W×厚さ)(mm)(平鋼脚)25×3 材質(フタ)SUS304 使用条件大気圧 (加減圧不可)
1個
55,980 税込61,578
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

水や原料等を流しやすいよう、下部に取っ手を付けたステンレス容器。取っ手はコンパクトな折りたたみ式で、容器はクリップで簡単に密閉できます。パッキンをPTFEにして耐薬品性を向上させました。
材質SUS304 表面処理内外面バフ研磨 材質(パッキン)PTFE(白色) 使用条件大気圧(加減圧不可)
1個
48,980 税込53,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器。簡単に密閉できるキャッチクリップ式。パッキンをニトリルゴムにして耐薬品性を向上させました。
材質SUS304 表面処理内外面バフ研磨 材質(パッキン)ニトリルゴム(黒色) 使用条件大気圧(加減圧不可)
1個
26,880 税込29,568
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器。簡単に密閉できるキャッチクリップ式。パッキンをクロロプレンゴムにして耐薬品性を向上させました。
材質SUS304 表面処理内外面バフ研磨 材質(パッキン)クロロプレンゴム(黒色) 使用条件大気圧(加減圧不可)
1個
26,880 税込29,568
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器。簡単に密閉できるキャッチクリップ式。パッキンをフッ素ゴムにして耐薬品性を向上させました。
材質SUS304 表面処理内外面バフ研磨 材質(パッキン)フッ素ゴム(黒色) 使用条件大気圧(加減圧不可)
1個
34,980 税込38,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器。簡単に密閉できるキャッチクリップ式。パッキンをエチレンプロピレンゴムにして耐薬品性を向上させました。
材質SUS304 表面処理内外面バフ研磨 材質(パッキン)エチレンプロピレンゴム(黒色) 使用条件大気圧(加減圧不可)
1個
26,880 税込29,568
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器。簡単に密閉できるキャッチクリップ式。パッキンをフッ素樹脂(ポリテトラフルオロエチレン)にして耐薬品性を向上させました。
材質SUS304 表面処理内外面バフ研磨 材質(パッキン)PTFE(白色) 使用条件大気圧(加減圧不可)
1個
53,980 税込59,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器。ワンタッチで簡単に密閉できるレバーバンド式。パッキンをフッ素ゴムにして耐薬品性を向上させました。
表面処理内外面バフ研磨 材質(パッキン)フッ素ゴム(黒色) 使用条件大気圧(加減圧不可)
1個
53,980 税込59,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器。ワンタッチで簡単に密閉できるレバーバンド式。パッキンをエチレンプロピレンゴムにして耐薬品性を向上させました。
材質SUS304 表面処理内外面バフ研磨 材質(パッキン)エチレンプロピレンゴム(黒色) 使用条件大気圧(加減圧不可)
1個
36,980 税込40,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器。ワンタッチで簡単に密閉できるレバーバンド式。パッキンをクロロプレンゴムにして耐薬品性を向上させました。
材質SUS304 表面処理内外面バフ研磨 材質(パッキン)クロロプレンゴム(黒色) 使用条件大気圧(加減圧不可)
1個
36,980 税込40,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器。ワンタッチで簡単に密閉できるレバーバンド式。パッキンをニトリルゴムにして耐薬品性を向上させました。
材質SUS304 表面処理内外面バフ研磨 材質(パッキン)ニトリルゴム(黒色) 使用条件大気圧(加減圧不可)
1個
36,980 税込40,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

レベル計・バルブ付密閉容器 空気抜付 MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
蓋にある空気抜(バルブ)を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 容器側面には、一目で残量を把握できるレベル計が付いています。 排出口のバルブはステンレス製で、ねじ込み部のシールもPTFEのため耐薬品性に優れています。 ノズルの先端はねじ込み継手になっており、配管への接続もできます。 脚付タイプもあります。 容器内の液残りを抑えたい方には、片テーパー型容器目盛付がおすすめです。 目盛をレベル計に変更したり、蓋に空気抜を追加するなど、ご希望のカスタマイズが可能です。
用途薬品など液体の小分け 材質本体・蓋:SUS304、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ニップル:SUS304、ボールバルブ(排出口):SCS14、ボールバルブ(空気抜):SCS13、両ニップル:SUS304、ねじ込みエルボ:SUS304、平鋼脚:SUS304 表面処理内外面バフ研磨 使用条件大気圧(加減圧不可) 関連資料(0.47MB)
1個
119,800 税込131,780
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボールバルブ付密閉容器 空気抜付 MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
蓋にある空気抜(バルブ)を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 排出口のバルブはステンレス製で、ねじ込み部のシールもPTFEのため耐薬品性に優れています。 ノズルの先端はねじ込み継手になっており、配管への接続もできます。 脚付タイプもあります。 残量が一目でわかるレベル計付きの製品もあります。
用途薬品など液体の小分け 材質本体・蓋:SUS304、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ニップル:SUS304、ボールバルブ(排出口):SCS14、ボールバルブ(空気抜):SCS13、両ニップル:SUS304、ねじ込みエルボ:SUS304 表面処理内外面バフ研磨 使用条件大気圧(加減圧不可) 関連資料(0.47MB)
1個
57,980 税込63,778
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボールバルブ付密閉容器 空気抜・平鋼脚付 MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
蓋にある空気抜(バルブ)を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 排出口のバルブはステンレス製で、ねじ込み部のシールもPTFEのため耐薬品性に優れています。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 ノズルの先端はねじ込み継手になっており、配管への接続もできます。 脚には10mmの穴が空いているため、アンカーやネジで固定することもできます。 脚のないタイプもあります。 残量が一目でわかるレベル計付きの製品もあります。
用途薬品など液体の小分け 幅(mm)平鋼脚:25 穴径(Φmm)平鋼脚:10 表面処理内外面バフ研磨 板厚(mm)平鋼脚:3 本数平鋼脚:3 使用条件大気圧(加減圧不可) 関連資料(0.47MB)
1個
69,980 税込76,978
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

レベル計・バルブ付密閉容器 空気抜・平鋼脚付 MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
蓋にある空気抜(バルブ)を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 容器側面には、一目で残量を把握できるレベル計が付いています。 排出口のバルブはステンレス製で、ねじ込み部のシールもPTFEのため耐薬品性に優れています。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 ノズルの先端はねじ込み継手になっており、配管への接続もできます。 脚には10mmの穴が空いているため、アンカーやネジで固定することもできます。 脚のないタイプもあります。 容器内の液残りを抑えたい方には、片テーパー急傾斜型密閉容器がおすすめです。 レベル計や空気抜を追加するなど、ご希望のカスタマイズが可能です。
用途薬品など液体の小分け 材質本体・蓋:SUS304、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ニップル:SUS304、ボールバルブ(排出口):SCS14、ボールバルブ(空気抜):SCS13、両ニップル:SUS304、ねじ込みエルボ:SUS304、平鋼脚:SUS304 幅(mm)平鋼脚:25 穴径(Φmm)平鋼脚:10 表面処理内外面バフ研磨 板厚(mm)平鋼脚:3 本数平鋼脚:3 使用条件大気圧(加減圧不可) 関連資料(0.47MB)
1個
149,800 税込164,780
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)