食品衛生法適合品のシリコンパッキンです。パッキンの色による識別ができます。
材質シリコンゴム
半透明色のA型シリコンパッキン[PQA]を赤色にしました。万が一破片が混入しても発見しやすい色付です。パッキンの色を変えることで識別管理ができます。食品衛生法適合品です。
材質シリコンゴム(食品衛生法適合品)
半透明色のA型シリコンパッキン[PQA]を青色にしました。万が一破片が混入しても発見しやすい色付です。パッキンの色を変えることで識別管理ができます。食品衛生法適合品です。
材質シリコンゴム(食品衛生法適合品)
半透明のA型シリコンパッキン[PQA]を緑色にしました。万が一破片が混入しても発見しやすい色付です。パッキンの色を変えることで識別管理ができます。食品衛生法適合品です。
材質シリコンゴム(食品衛生法適合品)
収納コンパクトな積み重ねタイプです。
レバーバンドの使用により、ワンタッチにて開閉可能です。
内外面バフ研磨仕上げです。
シリコンゴムパッキン使用してます。(食品衛生法適合品)
ステンレス製レバーバンドです。
底面フラットタイプです。(粉・液だまり無し)
用途液体・粉体等の保存容器
材質ステンレスSUS304
赤色のシリコンパッキンが付いたステンレス密閉容器です。(食品衛生法適合品)
万が一破片が混入しても発見しやすい色付です。
パッキンの色を変えることで識別管理ができます。
色付きなので、容器ごとの使い分けも可能です。
材質CTH 容器/SUS304、カラーパッキン/シリコンゴム
色(パッキン)赤
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧 (加減圧不可)
緑色のシリコンパッキンが付いたステンレス密閉容器です。(食品衛生法適合品)
万が一破片が混入しても発見しやすい色付です。
パッキンの色を変えることで識別管理ができます。
色付きなので、容器ごとの使い分けも可能です。
材質CTH 容器/SUS304、カラーパッキン/シリコンゴム
色(パッキン)緑
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧 (加減圧不可)
青色のシリコンパッキンが付いたステンレス密閉容器です。(食品衛生法適合品)
万が一破片が混入しても発見しやすい色付です。
パッキンの色を変えることで識別管理ができます。
色付きなので、容器ごとの使い分けも可能です。
材質CTH 容器/SUS304、カラーパッキン/シリコンゴム
色(パッキン)青
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧 (加減圧不可)
共通テーパー摺り合わせ(Ts29/42)用のノズルを3個取付けました。常圧用の反応器としてお使いいただけます。クリップで簡単に蓋を固定できます。パッキンは食品衛生法適合のシリコンゴムが付属します。材質・容量・ノズルのオーダーも可能です。
材質容器/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)、ノズル/共通テーパー摺合せ(Ts29/42)3個
表面処理内外面バフ研磨
バンドで簡単に密閉できて持ち運びしやすいステンレス容器です。
持ち運び用に吊り下げ用取っ手(ツル)を付けました。
ワンタッチ式レバーバンドで簡単に蓋の着脱ができ、洗浄も容易です。
パッキンは食品衛生法適合品のシリコンゴムが標準です。
材質容器本体・蓋(CF)・ツル・レバーバンド(LB)/SUS304、パッキン【PQA】/シリコンゴム(食品衛生法適合品)
表面処理内外面バフ研磨
材質(フタ)SUS304
使用条件大気圧 (加減圧不可)
南京錠付なので、盗難防止・無断使用防止に役立ちます。
レバーバンドの使用により、ワンタッチにて開閉可能です。
内外面バフ研磨仕上げです。
シリコンゴムパッキンを使用しています(食品衛生法適合品)。
底面フラットタイプにつき粉・液だまりがありません。
フタをしたままで段積みが可能です。
仕様取っ手/あり、フタ付
赤色のシリコンパッキンが付いたステンレス密閉容器です。(シリコンパッキンは食品衛生法に適合しています。)。持ち運びに便利なつる取手です。万が一破片が混入しても発見しやすい色付きです。パッキンの色を変えることで識別管理ができます。色付きなので、容器ごとの使い分けも可能です。
青色のシリコンパッキンが付いたステンレス密閉容器です。(シリコンパッキンは食品衛生法に適合しています。)。持ち運びに便利なつる取手です。万が一破片が混入しても発見しやすい色付きです。パッキンの色を変えることで識別管理ができます。色付きなので、容器ごとの使い分けも可能です。
CTHシリーズは、容器に付属するキャッチクリップで簡単に密閉できるステンレス容器です。
密閉にはメーカーオリジナルのキャッチクリップ(パチン錠)とパッキンを使用しています。
密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。
パッキンは食品衛生法適合品のシリコンゴムが標準です。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
用途製薬工場や化粧品工場、半導体工場など衛生グレードの高い生産現場に最適なステンレス容器です。
密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。
材質蓋・本体:SUS304
材質(パッキング)シリコン(食品衛生法適合品)
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
緑色のシリコンパッキンが付いたステンレス密閉容器です。(シリコンパッキンは食品衛生法に適合しています。)。持ち運びに便利なつる取手です。万が一破片が混入しても発見しやすい色付きです。パッキンの色を変えることで識別管理ができます。色付きなので、容器ごとの使い分けも可能です。
CTHシリーズは、容器に付属するキャッチクリップで簡単に密閉できるステンレス容器です。
密閉にはメーカーオリジナルのキャッチクリップ(パチン錠)とパッキンを使用しています。
密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。
パッキンは食品衛生法適合品のシリコンゴムが標準です。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
用途製薬工場や化粧品工場、半導体工場など衛生グレードの高い生産現場に最適なステンレス容器です。
密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。
材質蓋・本体:SUS304
材質(パッキング)シリコン(食品衛生法適合品)
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。
密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。
密閉にはメーカーオリジナルのキャッチクリップとパッキンを使用しています。
パッキンは食品衛生法適合のシリコンゴムが標準です。
サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。
底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。
材質容器本体・蓋・取っ手・クリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)
目盛(mm)約25
表面処理内外面バフ研磨
材質(フタ)SUS304
使用条件大気圧 (加減圧不可)
目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。
密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。
密閉にはメーカーオリジナルのレバーバンドとパッキンを使用しています。
パッキンは食品衛生法適合のシリコンゴムが標準です。
サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。
底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。
材質容器本体・蓋・取っ手・レバーバンド/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)
目盛(mm)約25
表面処理内外面バフ研磨
材質(フタ)SUS304
使用条件大気圧 (加減圧不可)
ワンタッチ式レバーバンドで簡単密閉できる丸型ステンレス容器ワンタッチで簡単に密閉でき取り扱いが簡単です。
レバーバンドとパッキンで蓋を固定して密閉します。
ワンタッチ式レバーバンドで簡単に蓋の着脱ができ、洗浄も容易です。
密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。
CTL-24~47Hは空の容器(蓋を締めた)の積み重ねができます。
パッキンは食品衛生法適合品のシリコンゴムが標準です。
用途製薬工場や化粧品工場、半導体工場など衛生グレードの高い生産現場に最適なステンレス容器です。
密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。
材質蓋・本体:SUS304
材質(パッキング)シリコン(食品衛生法適合品)
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器。簡単に密閉できるキャッチクリップ式。
材質本体/SUS304
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧(加減圧不可)
パッキンシリコンゴム(食品衛生法適合品)
粉砕機・ふるい機・サイクロンや集塵機等の設備での粉粒体の回収に活躍します。
ステンレス蓋とステンレス容器がワンタッチで取り外しできるキャッチクリップ式です。
機器との接続形状は選択できます。
既存の装置に合わせた形状でのオーダーメイドの設計・製作が単品から可能です。
材質容器本体・取っ手・クリップ・蓋・短管(パイプ)/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧 (加減圧不可)
底自体に段を付けることで積み重ね可能にしたストレートタイプのステンレス容器です。
底とクリップが干渉せず積み重ねでき、省スペースになります。
多段積み袴の取付より約11%軽量となり、外面に異物や洗浄液も溜まらず衛生的です。
密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。
材質容器本体・蓋・取っ手・キャッチクリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)
表面処理内外面バフ研磨
材質(フタ)SUS304
使用条件大気圧 (加減圧不可)
液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。キャッチクリップで締め込む、密閉容器です。
仕様容器材質:SUS304・パッキン/シリコン(食品衛生法適合品)
容器を傾けやすいよう、下部に取っ手を付けたステンレス容器。持ち運びや原材料の投入に便利です。ワンタッチ開閉ができるバンド式です。
材質本体/SUS304
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧(加減圧不可)
パッキンシリコンゴム(食品衛生法適合品)
サイズに応じて1L、2L、5L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。持ち運びや投入に適した吊り下げ取手付きです。
材質SUS304、(パッキン) シリコンゴム(食品衛生法適合品)
表面処理バフ研磨
使用条件大気圧(加減圧不可)
日東金属工業株式会社製ステンレス容器用の透明蓋です。
蓋は透明で遮るものがなく、蓋を閉めたまま容器内部をすべて見渡せます。
ガラスに比べ透明度や耐衝撃性に優れ、破片が飛び散らず安全です。
材質蓋材質/透明アクリル樹脂 (食品衛生法適合品)
使用温度(℃)-40~60
材質(フタ)アクリル樹脂
使用条件大気圧 (加減圧不可)
粉砕機・ふるい機・サイクロンや集塵機などの設備で使用します。
蓋と容器がワンタッチで取り外しできるキャッチクリップ式です。
機器との接続形状はヘルール式でサイズが選択できます。
既存の装置に合わせた形状でのオーダーメイドの設計・製作も可能です。
粉体だけでなく、錠剤などの粒体や液体の回収にも使用できます。
材質容器本体・取っ手・クリップ・蓋・短管(パイプ)/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧 (加減圧不可)
吊り下げ式密閉容器(CTLB)をSUS316Lで製作しました。手軽に持ち運べてバンドでワンタッチで密閉できるステンレスタンクです。
材質容器本体:SUS316L、蓋(CF):SUS316L、ツル:SUS304、レバーバンド(LB):SUS304、パッキン(PQL):シリコンゴム(食品衛生法適合品)
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧(加減圧不可)
底自体に段を付けることで段積みと積み重ね収納を可能にしたテーパータイプのステンレス容器です。
底とクリップが干渉せずスタッキングとネスティングができ、省スペースになります。
密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。
材質容器本体・蓋・取っ手・キャッチクリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)
表面処理内外面バフ研磨
材質(フタ)SUS304
使用条件大気圧 (加減圧不可)
材質容器本体・蓋・取っ手・キャッチクリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)、シール座【LZ】/SUS304・PFA約30μmコーティング
表面処理内外面バフ研磨
材質(フタ)SUS304
使用条件大気圧 (加減圧不可)
撹拌機(クランプ止め)取付用の台座付で撹拌機を取り付けたまま容器を移動出来ます。
底が排出方向に傾斜しており、内容液をスムーズに排出します。
配管の取り回しが短く出来る横排出です。
投入や確認に便利な割蓋が付いており、蓋を外せば簡単に撹拌機が取り外せます。
材質容器・脚・蓋/SUS304、キャスター/SUS+ウレタン車 (内ストッパー付2個)、パッキン/ シリコンゴム(食品衛生法適合品)
高さ(mm)(ドレン)400
表面処理内外面バフ研磨
材質(フタ)SUS304
使用条件大気圧 (加減圧不可)
異物が溜まる隙間のない、製薬業界向けのハイグレードステンレス容器です。
付属品検査成績書、材料証明書、電解証明書
材質容器本体・蓋:SUS316L、丸棒取っ手・レバーバンド:SUS304、パッキン:シリコンゴム(PQA)(食品衛生法適合品)
表面処理内面バフ研磨後、電解研磨/外面バフ研磨
材質(フタ)SUS316L
使用条件大気圧(加減圧不可)
バルブ付容器シリーズに脚付タイプが登場。
小分けをするのに便利です。
バルブもステンレス製で、バルブのシールがPTFEの為耐薬品に優れています。
背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。
容器を固定できるように脚には10mmの穴が開いています。
材質容器・蓋・クリップ・ニップル・両ニップル・ねじ込みエルボ・平鋼脚/SUS304、ボールバルブ/SCS14、パッキン【PQA】/シリコンゴム(食品衛生法適合品)
表面処理内外面バフ研磨
脚数(本)3
寸法(幅W×厚さ)(mm)(平鋼脚)25×3
材質(フタ)SUS304
使用条件大気圧 (加減圧不可)
「ステンレス容器は中身が見えない」という悩みを解決しました。
蓋は透明で遮るものがなく、蓋を閉めたまま容器内部をすべて見渡せます。
ガラスに比べ透明度や耐衝撃性に優れ、破片が飛び散らず安全です。
密閉容器のため、内部の飛散防止や、外からのホコリの侵入を防ぎます。
材質容器本体・取っ手・クリップ/SUS304 【CTH】、蓋/透明アクリル樹脂 (食品衛生法適合品)、パッキン/シリコンゴム【PQA】 (食品衛生法適合品)
使用温度(℃)-40~60
表面処理内外面バフ研磨
材質(フタ)アクリル樹脂
使用条件大気圧 (加減圧不可)
「ステンレス容器は中身が見えない」という悩みを解決しました。
蓋は透明で遮るものがなく、蓋を閉めたまま容器内部をすべて見渡せます。
ガラスに比べ透明度や耐衝撃性に優れ、破片が飛び散らず安全です。
密閉容器のため、内部の飛散防止や、外からのホコリの侵入を防ぎます。
材質容器本体・取っ手・ツル/SUS304 【CTH】、蓋/透明アクリル樹脂 (食品衛生法適合品)、パッキン/シリコンゴム【PQA】 (食品衛生法適合品)
使用温度(℃)-40~60
表面処理内外面バフ研磨
材質(フタ)アクリル樹脂
使用条件大気圧 (加減圧不可)
大型容器に取付けて(溶接)、マンホールをして使用します。
材質SUS304
ガスケットシリコン(食品衛生法適合品)
液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。胴体部リブ加工付
架台や装置に取り付けできるブラケット付きのステンレス容器です。架台付容器【ASC】シリーズの洗い替え等にご利用いただけます。スムーズな液体排出ができる底傾斜タイプです。
パッキンシリコンゴム(食品衛生法適合品)
架台や装置に取り付けできるブラケット付きのステンレス容器です。架台付容器【ASC】シリーズの洗い替え等にご利用いただけます。液等の排出に優れたホッパータイプです。蓋には取っ手が2個付いています。
材質本体・吊りラグ/SUS304
パッキンシリコンゴム(食品衛生法適合品)
関連キーワード
1
2
3
4
次へ